- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホールソー・コアドリル
- コアドリル 給水タンクのおすすめ人気ランキング
コアドリル 給水タンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「コアドリル 給水タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水ポンプ 電動」、「給水ポンプ」、「無振動 ドリル」などの商品も取り扱っております。
近くに水道のない現場での穴あけに使用します。
加圧式です。
用途ダイモドリル給水用
仕様
5mホース付
トラスコ品番
852-2680
材質
ボディ部:ステンレス
質量(kg)
3.5
タンク容量(L)
14
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット、磁器タイル用ダイヤモンドホールソーを使用する際の水の供給用です。
手動で加圧後、自動的に冷却水を供給します。
用途磁器タイル穴あけ時の水の供給
付属品
1.8mホース
トラスコ品番
378-4096
タンク容量(L)
0.9
アズワン品番
65-1946-08
高さ(m)
最大1.5(給水)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ペットボトル(市販)使用により簡単に給水可能です。
材質
PP
トラスコ品番
811-4982
セット内容
ハンズフリー給水セット、ベルトクリップ、塩ビホース
質量(g)
65
アズワン品番
65-2067-19
1本
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
空気圧で給水する電池不要のポンプです。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。
トラスコ品番
792-7088
材質
(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン
質量(g)
600
ねじ外径(mm)
(タンク)50、65用
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
打撃しないから低騒音!音の気になる現場に!アンカーボルトの下穴あけ、タイルなどの剥離防止作業に!
穴あけ能力(mm) モルタル
5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5
穴あけ能力(mm) タイル
5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5
最大穴あけ深さ(mm)
100
回転数(min-1[r.p.m])
10000
電源(V)
単相100
電流(A)
5.5
消費電力(W)
520
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
その他
冷却剤ボンベ別売り
付属品
ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ボンベホルダ、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13
質量(kg)
2.7(本体のみ)、3.2(本体+ホルダ)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
加圧式スプレー。
噴霧・噴射調整可能。
手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)
7.6
エスコ品番
EA115MK-1
材質
タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム
質量(kg)
2.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
200×340
ノズル長(mm)
304
ホース長さ(mm)
940
最大圧力(MPa)
0.27~0.31
危険物の類別
非危険物
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
高効率でねばりのある新型モータ搭載
二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コード
ウレタンホース付給水コック採用
トルクリミッタ内蔵
サーキットブレーカ内蔵
ワンタッチハンドル採用にて
送りハンドルの左右取替えがワンタッチ
ワンタッチロック機構
メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上
□40ポールを採用し、切り込み精度が向上
壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能
キャリングケースにセット梱包
ビット径(mm)
標準:14.5~120、最大160
ストローク(mm)
331
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
2.5
タイプ
‐
最大出力(W)
1500
掘進ストローク(mm)
331
コアビット取付ねじ
Cロッドねじ
質量(kg)
8.2
電流(A)
14
回転数(min-1[r.p.m])
950
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
4面スパナ掛りです。
鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。
池の循環用に。
庭の植木の散水用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品
ホースカップリングナット×1。竹の子(15mm用)×1。竹の子(25mm用)×1。パッキン×1。ホースバンド(15mm用)×1。ホースバンド(25mm用)×1。※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます
電源コード(m)
3.5
相数
単相
流体温度(℃)
0~40
残水位(mm)
20
運転可能最低水位(mm)
40