コアヒートのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「コアヒート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デンソー 遠赤外線ヒーター」、「シーズヒーター」、「電気ストーブ」などの商品も取り扱っております。
遠赤外線で身体の芯まで温まる本格暖房。暖かさと機能を兼ね備えた遠赤外線ヒーター「コアヒート」。スタイリッシュなデザインとスリムな設計でどこでも使いやすい。温かさが見えるパワーモニター搭載、ひと目で運転状態がわかるので消し忘れなども防ぐ。温度センサーがお部屋の温度を感知し、室温に合わせて自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行なう「ecoモード」機能。マイコン制御ですばやくあったか。運転停止から再運転されるまでの時間をカウントし、ヒーターが冷めている時は、設定位置より高い能力で立ち上げる速暖機能がついており、その後、自動的に温度調節ダイヤルの設定位置に応じた運転に。衝撃に強いステンレスヒーター管に高輻射ブラックセラミックコーティングをすることで、抜群の耐久性と豊富な遠赤外線量を実現。万が一、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合に配慮した安心設計。
用途遠赤外線で身体の芯まで温まる。スタイリッシュなデザイン。省エネ 高機能 ヒーター コアヒート スリム eco エコ商品 省スペース。衝撃に強い 壊れにくい。 仕様 転倒OFFスイッチ/自動首振りスイッチ/過熱防止装置/ecoモード/温度調節ダイヤル10段階/消し忘れ防止6時間タイマー 質量(kg) 3.7 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 1.9 ヒーター 遠赤塗装(セラミック含有)コーティングステンレスシーズヒーター 消費電力(W)(50/60Hz) (通常)900-340、(ecoモード)690-115 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 306×306×897 運転電流(A) 9 切タイマー 1・2・3時間
1台
24,900 税込27,390
5日以内出荷

テクヒーターの端末処理に使用します。
セット内容 (a)端末処理部品、(b)電源コード接続部品、(c)絶縁用シーリング材、(d)収縮チューブ、(e)油密端子 関連資料 (0.3MB)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1組
8,398 税込9,238
4日以内出荷

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーター セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能 運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーター セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能 首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ スタンド 標準付属
1台
61,900 税込68,090
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプラインやその配管器具系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種化学装置類の保温を目的に開発された切って使えるテープ状電気ヒーターのシステムです。 現場での長さ調節が可能です。但し重ね巻きをする事はできません。 電気絶縁や外装にはシリコンゴムを使用しておりフレキシブルで手ざわりが良くトレースの作業性を高めます。 凍結防止からプロセス保温まで幅広い用途にお使いいただけます。 必要な長さに切断後の一回路未満分は発熱しません。その部分をリード線として使用します。 一回路が1000mm単位の発熱部で構成され、理論的には回路毎の取替え補修が可能です。 別途別売の温度調節器との併用が必要です。
仕様 最小発熱単位:1000mm、最小トレース間隔:25mm 温度(℃) (最低)-50 最小曲げ半径(mm) 20 テープ厚さ(mm) 8.8 最高使用温度(℃) +145(負荷時)、+2250(無負荷時) 熱出力 30W/m
1本(1m)
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他 転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置 質量(kg) 5.6 ホワイト 出力(W) 暖房:1150 電源 100V(50/60Hz) コード長さ(m) 電源:2 外形寸法 高さ717×幅340×奥行300mm 消費電力 【通常モード】1,150W~330W【ゆらぎモード】820W~200W センサー 省エネ:〇 ヒーター 遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター 機能 セーブ運転:〇(ゆらぎ運転)、パワーモニター:〇(5段階) 温度調節 11段階(H+10段階) 首振り 自動:首振り角度固定(70°) 運転電流(A) 11.5 待機時消費電力(W) 0.6 向き 輻射部:〇(タテヨコ自在)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

熱量の90~95%が体に吸収され、芯からあたたまります。 換気中でも風の影響を受けず温もりがまっすぐ届きます。 足元も、芯からあったかく、テレワークや勉強にもおすすめです。 洗練されたフィルムで、すっきりと置けます。 人感センサー搭載で、人の不在を検知すると15分後に自動停止します。 電源をつけると、すぐに温まり始めます。 電源コードが3mあり、コンセントから離れた場所にも置くことができます。 お部屋の空気が乾燥しにくいです。 温風による不快さがありません。 運転音は静かでヒーター部が眩しく感じません。 縦向き・横向き、角度も自在に動かすことができます。 リズムモード搭載で温かさはそのままでも約15%節電されます。 温度モード搭載で室内温度が約22℃まで温まると自動でパワーセーブします。 速暖モード搭載で立ち上がりは全力で暖房運転を行い、暖かくなると設定の暖房運転に切り換わります。 丈夫な被膜で覆われた、より安全性の高いキャプタイヤコードを採用しました。 安全性にも気配り設計。 1.5kgの鉄球を1mの高さから落としても割れない丈夫な造りです。
質量(kg) 8 電源(V) 単相100(50/60Hz) 角度(°) 上向き30、自動首振り70 電源コード(m) 3(キャプタイヤコード) 機能 デジタルワット表示、首振りスイッチ、チャイルドロック、消し忘れ防止6時間タイマー、縦・横兼用スタンド、二重過熱防止機能、二重転倒OFF機能(転落保護スイッチ)、停電時安全装置、過電流防止機能 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 縦向き:652×342×342(663×342×342突起部含む)、横向き:502×560×342(502×577×342突起部含む) 消費電力(kW) 0.25~1.1 アズワン品番 65-1698-47 ボディーカラー マットホワイト(ーW) RoHS指令(10物質対応) 対応 運転電流(A) 2.5~11 1時間あたりの電気代目安(円) 6.75~29.6(最小~最大)
1台
43,900 税込48,290
翌々日出荷

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。 方式 遠赤外線輻射式 使用可能温度範囲 -10~23℃
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Chrester(コンフォー)サラマンダーヒーター
仕様 転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル 質量(kg) 約2.9 消費電力(W) 1200(600・1200切替) 電源 100V 50/60Hz インターフェース (電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m 寿命 (設計)7000時間 電気代の目安 (目安)約36円/1時間 防水仕様 IP×5屋外常時設置可 暖房の目安 半径約1.5m以内 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm) 220×550
1台
27,900 税込30,690
3日以内出荷

バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍。5つの安全装置を内蔵し、安全に使用できる。(対震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)持ち運び(移動)を助けるハンドル付。熱風吹き出し角度可変が可能(上下約17度)。新ポンプ採用で、従来より点火効率がUP(従来比)。
用途工場、工事現場、事務所、体育館、ハウスでの加温や凍結防止、冬期間のコンクリート養生や凍結防止などの暖房器具として。スポットヒーター。熱風 吹き出し角度可変が可能。安全装置内臓 従来品より効率よく燃焼。 質量(kg) 12.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 93/90 使用燃料 灯油(JIS1号灯油) 電源コード(m) 約2.2 燃料消費量(L/h) 1.17 燃料タンク容量(L) 11.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×605×475 点火方式 高圧放電点火方式 運転音(dB) 約67 保証期間 お買い上げ日より1年間 熱出力(kw) 11.2 燃焼持続時間(h) 約10
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質 セラミック 電圧(V) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

その他 転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置 質量(kg) 3.7 シルバー 出力(W) 暖房:900 電源 100V(50/60Hz) コード長さ(m) 電源:1.9 外形寸法 高さ897×幅306×奥行306mm 消費電力 【通常モード】900W~340W【ecoモード運転】690W~115W ヒーター 遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター 機能 セーブ運転〇(ecoモード)、パワーモニター:〇(5段階) 温度調節 10段階 首振り 自動:首振り角度固定(70°) 運転電流(A) 9 待機時消費電力(W) 0.7
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

暖める範囲を調整出来るWIDE&SPOT仕様のレトロ調カーボンヒーター。手動で反射板の向き調節可能。スリムなタワー型で省スペース。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ 質量(kg) 3 グレー 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 800 安全装置 転倒OFFスイッチ 電源コード(m) 約1.6 保証期間 (メーカー保証)1年間 発熱体 カーボンヒーター×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 24.5×24.5×64 出力切替 弱(400W)/強(800W)
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷

1セット(10枚)ほか
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

転倒OFFスイッチ標準装備。 上向き25°左右15°の範囲で任意に調節が可能。
用途工場・作業所用 電源(V) 単相200 ヒーター セラミックコーティングヒーター(Φ12) 適合スタンド キャスター付/YVC2N (天板)ブラック、(本体)シルバー、(スタンド)ダークグレー
1台
75,900 税込83,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター。転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。
用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス 質量(kg) 6 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 900 安全装置 転倒オフスイッチ、過熱防止装置 電源コード(m) (ゴムコード)約2.4 保証期間 (メーカー保証)1年間 発熱体 グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150 高さ調節 (4段階)95/110/130/150cm 出力切替 (HI)900W/(LO)450W 切タイマー 1~8時間(1時間単位で設定可能)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷