コイズミ マイナスイオンドライヤーのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
78件の「コイズミ マイナスイオンドライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コードリール ドライヤー」、「コード収納式ドライヤー」、「テスコム カールドライヤー」などの商品も取り扱っております。
軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品) マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用 2スピード温風切替
付属品 集風器、取扱説明書(保証書付) 幅(mm) 210 質量(kg) 0.42 高さ(mm) 250 奥行(mm) 80 消費電力(W) 1200 スイッチ TURBO/SET/COOL/OFF コード長さ(m) 1.7 温風温度(℃) 101 安全装置 温度ヒューズ 157℃ 風量(m3/min) 1.3 電源(AC100V) 50/60Hz
1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.9m3/分の大風量ドライヤーです。 サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。 髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
マイナスイオン機能 あり 幅(mm) 235 奥行(mm) 96 高さ(mm) 215 本体質量(g) 480 最大消費電力(W) 1200 付属品 集風器 ホワイト 風量(m3/min) 1.9
1個
3,590 税込3,949
当日出荷

幅(mm) 210 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 201 奥行(mm) 88 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 約1.7 風量(m3/min) 1.3 動作切換スイッチ HIGH-LO-COOL-OFF マイナスイオン機能
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.9m3/分の大風量ドライヤーです。 サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。 髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
マイナスイオン機能 あり 幅(mm) 235 奥行(mm) 96 高さ(mm) 215 本体質量(g) 480 最大消費電力(W) 1200 付属品 集風器 ブルー 風量(m3/min) 1.9
1個
3,590 税込3,949
当日出荷

手のひらサイズ。重さはわずか230g。 持つ運びたくなる自分だけのポケットサイズドライヤー。
付属品 集風器、取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約230(集風器付) 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W) 700 コード長さ(m) 約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約114×61×124(使用時) スイッチ動作 (メイン)ON-OFF
1個
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

髪の根元からしっかり乾燥、シロッコファンドライヤー。冷風にワンプッシュで切り替え、便利なクールスイッチ搭載。着脱式フィルターでお手入れ簡単。髪にたっぷり届ける、マイナスイオン。
幅(mm) 237 ダークグレー 高さ(mm) 280 質量(g) 625 奥行(mm) 87 消費電力(W) 1200 風量(m3/min) 1.1 風量調整 2段階 マイナスイオン機能 あり
1個
5,490 税込6,039
当日出荷

幅(mm) 231 質量(kg) 0.48 高さ(mm) 218 奥行(mm) 88 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 約1.7 機能 毛髪巻込み防止 動作切換スイッチ TURBO-SET-COOL-OFF マイナスイオン機能
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナスイオン機能搭載のシロッコファンドライヤー。軽量設計。着脱フィルター式。
付属品 ノズル(集風器) 材質 PP(ポリプロピレン) 質量(g) 約525(ノズル含まず) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約233×82×265 アズワン品番 67-2483-67
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

幅(mm) 181 質量(kg) 0.41 高さ(mm) 196 奥行(mm) 80 消費電力(W) 【100V・200V】850【120V・240V】1200 電源 1ΦAC 100V・200V/120V・240V 50/60Hz共用 コード長さ(m) 約1.7 機能 毛髪巻込み防止 動作切換スイッチ HIGH-LO-OFF マイナスイオン機能
1個
4,490 税込4,939
5日以内出荷

軽くて丈夫な大風量ドライヤー。満足な大風量。軽さを超えたパワー。小さくても本格的な大風量を実現。軽量コンパクトモデル(約360g)。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。
幅(mm) 139 高さ(mm) 168 質量(g) 360 奥行(mm) 68 消費電力(W) 1200 風量(m3/min) 1.6 風量調整 2段階 マイナスイオン機能 あり
1個
4,590 税込5,049
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm) 215 質量(kg) 0.535 高さ(mm) 290 奥行(mm) 67 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 約1.7 温風温度(℃) 【TURBO】101 【SET】79(ノズルあり) 風量(m3/min) 約1.25(ノズルなし,TURBO時) 風量調整 2段階 動作切換スイッチ TURBO-SET-OFF マイナスイオン機能
1個
12,900 税込14,190
5日以内出荷

仕様 ●イオン発生:ツインマイナスイオン 付属品 先玉ボリュームキャッチブラシ 幅(mm) 234 質量(kg) 0.315 高さ(mm) 58 奥行(mm) 51 消費電力(W) 100V・200V:約500/120V・240V:約700 電源 1Φ AC 100V・200V/120V・240V 50/60Hz共用 コード長さ(m) 約1.7 温風温度(℃) HIGH:約105、LOW:約85(100V・200V)、HIGH:約120、LOW:約95(120V・240V) 安全装置 温度ヒューズ 152℃ 風量調整 HIGH-LOW マイナスイオン機能
1個
4,890 税込5,379
5日以内出荷

仕様 ワンボタンリモコン(順送り専用)、リモコン照明器具用送信機、Fit調色/調光調色タイプの場合:全灯→シーン1→シーン2→保安灯→消灯、調光タイプの場合:全灯→調光→保安灯→消灯 付属品 単三アルカリ乾電池2本、収納ケース(壁付可能) 材質 プラスチック(白色) 幅(mm) 170×36 質量(kg) 0.1 高さ(mm) 20 アズワン品番 64-9315-48
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

100~120、200~240V地域対応。海外使用OK。国内(100/200V)→500W 約0.5立米、120/240V→700W 約0.6立米自動電圧切換え。ツインマイナスイオン機能。つかいやすいシートスイッチ。先玉ボリュームキャッチブラシ根元から髪を逃さずボリュームアップ、極細キャッチコーム。先玉らく巻きアイロンブラシ(パイプ径28mm)アルミ素材でしっかり毛先をカール、フリーターントップ。毛髪巻込み防止機構
付属品 先玉ボリュームキャッチブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ 幅(mm) 245 質量(kg) 0.32 高さ(mm) 55 奥行(mm) 51 電源(V) AC100-120/200-240(50/60Hz共用) 消費電力(W) 100/200V:500、120/240V:700 スイッチ (メイン)ON-OFF コード長さ(m) 約1.7 モード切替 HIGH-LOW-COOL
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

持ちやすいスリムボディ。シンプルな1本タイプ。
付属品 ワイドスタイリングブラシ 幅(mm) 221 高さ(mm) 51 質量(g) 290 奥行(mm) 47 消費電力(W) 700 風量調整 2段階 マイナスイオン機能 あり
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。 付属品 スリットフード ホワイト 質量(g) 290(本体のみ)/300(フード付き) 電源(V) AC100 (50/60Hz) 消費電力(W) 1200 スイッチ DRY-COOL-OFF コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 148×69×168(フード付き) 温風温度(℃) 110(DRY時、周囲温度30℃の場合) 風量(m3/min) 1.1(DRY時) 機能 折りたたみ
1台
1,790 税込1,969
当日出荷

シンプルで軽量、大風量のドライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。
ライトシアン 消費電力(W) 1000/high、400/Low 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 84×178×208 質量(g) 505(ノズル含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.8 保証期間 1年
1台
2,190 税込2,409
当日出荷

3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様 絶縁構造/二重絶縁 付属品 スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg) 約0.75 コード長さ(m) 2 本体寸法(mm) 250×90×193(コード含まず) 風量調整 3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分) 20 風量(L/min) I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品 ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類) セット内容 ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付 質量(kg) 0.67 電流(A) 12 温度(℃) スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550 コード長さ(m) 2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 257×85×206 ノズル口径(Φmm) 34.5 風量(L/min) スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合 - トラスコ品番 242-6412 種別 本体 質量(g) 750 コード長さ(m) 1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×190×75 風速(m/min) 1250 風量(L/min) 200
1台
11,980 税込13,178
当日出荷