- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- コイズミ 扇風機のおすすめ人気ランキング
コイズミ 扇風機のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新75件の「コイズミ 扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温冷風機」、「タイマー付き照明」、「工場扇 天井」などの商品も取り扱っております。
ハイ、ロー2つの高さで使用できるスタイリッシュなメタル調扇風機。スタイリッシュなメタル調デザイン。操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる。高さ調節2段階。ソファ使用時はハイで、お座敷使用時はローで、とシーンに合わせて使い分け可能。扇風機の後ろからでも操作できる電波式リモコン
付属品
リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)
350
質量(kg)
4.4
高さ(mm)
840
奥行(mm)
350
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
23
電源コード(m)
約1.8
風量調整
6段階
タイマー
2・4・6時間
左右首振
60/90/120°
上下首振
10~90°
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
モダンな空間におすすめです。
付属品
専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる扇風機。樹脂ガードのやわらかな雰囲気。ディスプレイ搭載で使用モードが分かりやすい。DCモーター搭載、風量9段階調節。自動首振り:左右約60度。入切タイマー:1~9時間
付属品
リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)、ドライバー
幅(mm)
350
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
840
奥行(mm)
350
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
20
電源コード(m)
約1.8
風量調整
9段階
タイマー
1~9時間
左右首振
約60°(自動)
上下首振
(手動)【上】20°【下】14°
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
落ち着いたシックな空間におすすめです。
付属品
専用リモコン付、回転切替スイッチリモコン付、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分リモコンタイマー付
材質
鋼:金古美色メッキ/羽根:木製
色
ウォームブラウン/シックブラウン
涼し気な輝きのある台座デザイン。風量調節3段階。左右首振り機能(約70度)。入/切タイマー1・2・4・6時間。リモコン操作可能
付属品
リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)
360
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
840
奥行(mm)
340
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
電源コード(m)
約1.8
風量調整
3段階調節
タイマー
1・2・4・6時間
左右首振
約70°(自動)
上下首振
(手動)【上】30°【下】10°
1台
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
レトロなデザインの扇風機。タイマーはツマミ、風量は鍵盤のようなスイッチで操作。首振りは背面のつまみで操作
幅(mm)
250
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
440
奥行(mm)
230
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
27/31
電源コード(m)
約1.8
風量調整
3段階調節
左右首振
約70°(自動)
上下首振
(手動)【上】30°【下】10°
切タイマー
最大約180分
1台
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
買ってすぐに使える乾電池式。イベント時、急に暑くなった時におすすめ。ミニバッグにもすっぽりコンパクサイズ
付属品
ストラップ
幅(mm)
72
質量(kg)
0.05
高さ(mm)
133
奥行(mm)
28
スイッチ
メイン:電源/風量切替ボタン
モーター
DCモーター
使用電池
単4形乾電池×3本
風量調整
2段階
自動首振りの範囲を任意に設定可能な「ピタッと首振り」機能搭載。温度センサーで室温を感知、室温の応じて自動的に風量をコントロール「おまかせモード」。DCモーター搭載、風量12段階調節。左右首振り30・60・90・120度。入/切タイマー1・2・4・6時間
付属品
リモコン、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)
360
質量(kg)
3
高さ(mm)
840
奥行(mm)
340
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
22
電源コード(m)
約1.8
風量調整
12段階調節
タイマー
1・2・4・6時間
左右首振
30/60/90/120°(自動)
上下首振
(手動)【上】90°【下】10°
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
レトロなデザインの扇風機。タイマーと首振りは独立したツマミで、風量調節はボタンで操作
幅(mm)
250
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
400
奥行(mm)
240
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
24/26
電源コード(m)
約1.8
風量調整
3段階調節
左右首振
約70°(自動)
上下首振
(手動)【上】30°【下】10°
切タイマー
最大約180分
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
仕様
ワンボタンリモコン(順送り専用)、リモコン照明器具用送信機、Fit調色/調光調色タイプの場合:全灯→シーン1→シーン2→保安灯→消灯、調光タイプの場合:全灯→調光→保安灯→消灯
付属品
単三アルカリ乾電池2本、収納ケース(壁付可能)
材質
プラスチック(白色)
幅(mm)
170×36
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
20
アズワン品番
64-9315-48
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
温風と送風で、年中使えるホット&クール。送風時風量4段階切り替え。温風W数2段階切換。人感センサーで自動運転オンオフ。首振り/オフタイマー/温風時5時間自動オフ
幅(mm)
380
質量(kg)
6
高さ(mm)
1040
奥行(mm)
380
消費電力(W)
【温風】1200/1150 (50/60Hz)【送風】57
電源コード(m)
約1.8
首振角度(°)
70
風量調整
送風時風量切換:4段階
切タイマー
5時間(温風時のみ)
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
明るさが調節できるLEDシーリングライト
付属品
リモコン付き
色温度(K)
6500
LED寿命(時間)
40000
調光率(%)
1~100
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
HOT&COOL DCモーター搭載モデル。高さを抑えたインテリアに馴染むデザイン。・人感センサー搭載。・熱中症アラート機能。・1/2/3/4時間切タイマー。・送風16段階+TURBO機能温風調節:強/弱
幅(mm)
320
質量(kg)
8.8
高さ(mm)
800
奥行(mm)
320
消費電力(W)
温風:1200 送風:40
コード長さ(m)
約1.8
首振角度(°)
180/90/45
風量調整
送風時:16段階+TURBO
タイマー
1/2/3/4時間
特性
二重安全転倒スイッチ
人感センサー
〇
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様
ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質
枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)
直径(Φmm)
160
取付高(mm)
111
光源寿命
40000時間
LED
一体型
照射角
(拡散)60°以上90°未満
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
150
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質
アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
幅(mm)
38
高さ(mm)
39
演色指数(Ra)
82
消費電力(W)
4.4
仕様
LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA4(E17)、もみ和紙、ワイド配光ランプ同梱、上面カバー付、下面密閉型、引掛け式、a-クリーン
質量(kg)
0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×120×120
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
46.5
光束(Lm)
205
アズワン品番
64-9318-18
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
84
1台
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントジョイントプライヤーで安心してご使用頂けます。
材質にアルミダイカスト使用した組立工具です。
用途クーラントホースの接続・分離作業に。
材質
アルミダイカスト
全長(mm)
205
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。
質量(kg)
3.3
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
9
モーター
DC
消費電力(W)(50/60Hz)
19
首振角度(°)
左右首振り角度:30、60、90、120
電源(AC V)
100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×35×64-92
風量調整
8段階
上下角度調整
90度(手動)
切タイマー
1/2/4/6時間
リズム風
○
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)
45(穴径Φ10)
機能
左右首振り、風量3段階調節
仕様
ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番
818-8323
質量(kg)
11
タイプ
スタンドタイプ
周波数(Hz)
50・60
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
1.7
羽根枚数
4
モーター
全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)
120/160
首振角度(°)
75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
178/202
運転音(dB)
最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)
288/326
風量調整
3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷