- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- コイズミ 照明 ブラケットのおすすめ人気ランキング
コイズミ 照明 ブラケットのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新160件の「コイズミ 照明 ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラケット コイズミ」、「シーリングブラケット」、「階段 照明」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W)
7.6
仕様
LED一体型、防雨型
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
240
奥行(mm)
110
電圧(V)
100/200/242
ランプ
LED
器具・セット
セット品
入力電流(A)
0.078/0.04/0.034
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面
調光の可否
×
調色の可否
×
消費電力(W)
9.6
仕様
LED一体型、光色切替、色温度切替(5000K←→OFF←→2700K)、a-クリーン、化粧ネジ式、光色切替スイッチ付
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
654×100×96
色温度(K)
2700/5000
光源色
電球色+昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.5/97.3
光束(Lm)
850/935
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
83
ランプ
LED
材質
(本体)鋼、(セード)ガラス
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
4.8
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
仕様
別売適合調光器〔AE36745E〕
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×160×215
LED寿命(時間)
40000
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
光源、セードなど各部材のムダを極限までそぎ落とし、業界最小クラスのサイズを実現しました。
取付必要深さ64mm
消費電力(W)
6.6
質量(kg)
0.2
電球
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
仕様
灯具可動型、調光器併用不可
材質
(セード)鋼、(飾)しんちゅう
質量(kg)
0.7
消費電力(W)
4.9
ランプ
LED電球40形相当(E26)
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
84
消費電力(W)
4.9
仕様
LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、化粧ネジ式
材質
鋼(黒色)、ガラス(乳白色)
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
225×235×267
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.9
光束(Lm)
475
アズワン品番
64-9323-76
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
1台
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
電球
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
消費電力(W)
6.4
仕様
LED(交換可)、電球形クリアLEDランプLDA6(E26)、化粧ネジ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
217×212×258
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
コンパクトサイズなので、多灯配置することで、リズミカルなアクセントのある空間演出が可能です。
消費電力(W)
6.2
材質
シリコン・乳白
質量(kg)
0.2
電球
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
仕様
LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、上面カバー付
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)、上面セード/アクリル(透明消し)
演色指数(Ra)
82
収納スペースなど、さまざまな場所に。
設置場所を選ばないシンプルなデザイン。
縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質
プラスチックカバー(乳白)
電圧(V)
100
LED
交換不可
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
材質
(本体)プラスチック
色
(本体)黒色
高さ(mm)
120
質量(kg)
0.1
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LED
ランプ別売
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80