コイズミ 玄関灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
108件の「コイズミ 玄関灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関灯」、「勝手口灯」、「玄関 ライト タイマー」などの商品も取り扱っております。
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm) 113 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 301 電池寿命(時間) 40000 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 82 電球の種類 LED
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いつでもどこでも明るい 虫が寄り付きにくい光 傾斜天井に取付可能(90°まで)
光源寿命 40000時間
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

照度センサ付 センサモード切替可能 点灯照度調節可能
消費電力(W) 8.1 質量(kg) 2.4 電球 LED 色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いつでもどこでも明るい 虫が寄り付きにくい光
電球 LED 色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

省エネタイプのLED外玄関灯 白熱球40W相当の明るさ 防雨型 光センサー付き 配線工事必要
消費電力(W) 7 仕様 表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ 材質 プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色 質量(kg) 0.9 タイプ 壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 113×301×87 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 34.2 光束(Lm) 240 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球40W相当 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。 調光範囲:100~約1%
消費電力(W) 8.5 質量(kg) 0.9 電球 LED 色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間
1個
8,098 税込8,908
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミLEDポーチ灯
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
幅(mm) 142 高さ(mm) 153 奥行(mm) 142 消費電力(W) 4.9 本体質量(kg) 0.9 ランプ LEDランプLDF5(GX53) 色温度(K) 2700 光束(Lm) 420 演色指数(Ra) 85
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消費電力(W) 6 仕様 直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 材質 プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色) 幅(mm) 140 質量(kg) 0.7 高さ(mm) 380 奥行(mm) 141 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 107.5 光源寿命 40000時間 LED LED一体型 光束(Lm) 645 アズワン品番 64-9324-84 明るさ FL20W相当 演色指数(Ra) 82
1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷

アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。
材質 アルミダイカスト(黒色塗装) 幅(mm) 128 高さ(mm) 319 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 明るさ 白熱球40W相当 演色指数(Ra) 80
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W) 6 材質 アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼) 幅(mm) 170 高さ(mm) 293 色温度(K) 2800 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 36.6 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 220 明るさ 白熱球40W相当 演色指数(Ra) 74
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し) 幅(mm) 180 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 明るさ 白熱球40W相当 演色指数(Ra) 80
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm) 180 高さ(mm) 280 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 350 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 84
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。 調光範囲100~約1%
消費電力(W) 7.7 質量(kg) 1.3 電球 LED 色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm) 112 色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間 明るさ 白熱球40W相当 演色指数(Ra) 84
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W) 4.7 仕様 化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで) 質量(kg) 0.8 タイプ 直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 114×325×85 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 78.7 光束(Lm) 370 LED寿命(時間) 40000 明るさ 直管蛍光ランプFL10W相当 演色指数(Ra) 82 電球の種類 LED
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

調光範囲(100~約1%)
消費電力(W) 7.7 質量(kg) 2.1 電球 LED 色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁付専用型。 照度センサ付。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
消費電力(W) 6.4 仕様 表ネジ式、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、人感センサ付マルチタイプ 質量(kg) 1.2 タイプ 壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×380×220 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 39 光束(Lm) 250 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

材質 (本体)アルミダイカスト、(グローブ)ガラス、(ガード)アルミダイカスト ランプ LED電球2.5W(E26) 色温度(K) 2700 光源寿命 20000時間 演色指数(Ra) 80
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)