コイル ストラップのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
159件の「コイル ストラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパイラル ストラップ」、「伸縮ストラップ」、「スプリング ストラップ」などの商品も取り扱っております。
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質 カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン タイプ カールコード式 耐荷重(kg) 0.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
タイプ カールコード式 線径(Φmm) 2.5 使用荷重(kg) 0.3 耐荷重(kg) 0.3 自然長(mm) 110 最大長(mm) 700 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸縮自在断線に強い強力ワイヤー入
タイプ カールコード式 材質 カラビナ:アルミ製、コイル:ステンレス製 質量(g) 約8 耐荷重(kg) 約3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (約)240×20×4 伸縮範囲(cm) 約最小24~最大90
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットやバッグからの突然の落下を防ぐ、優れもの!
材質 クリップ:ポリカーボネイト、松葉紐:ナイロン、金具:真鍮、コイル:ポリウレタン 質量(g) 約3 長さ(cm) 最長約60 耐荷重(g) 最大約800
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大長(mm) 1500 自然長(mm) 320 材質 コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
1本
869 税込956
当日出荷

タブレットPC・モバイルコンピュータ向けスタイラス接続用コイルストラップです。長さ約200ミリ、コイル部の幅約3ミリ。 384896G.(スタイラスペン)にも対応しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg) 0.5まで 自然長(mm) 約320 材質 (コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm) 約2.0 最大長(mm) 約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

携帯電話やPHS等の紛失、落下を防止するストラップです。 通常12cmで、最長50cmまで伸びます。※200gの負荷をかけた場合の数値です。 丈夫なコイルストラップ。便利なカラナビ付き。マツバ部分は脱着が可能です。
付属品 カラビナ ブラック タイプ カール 長さ(cm) 通常:12~最長:50
1個
359 税込395
当日出荷

高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。
タイプ カールコード式 ブラック
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮自在断線に強い強力ワイヤー入
タイプ カールコード式 材質 金属クリップ:スチール製、コイル:ステンレス製 質量(g) 約13 耐荷重(kg) 約3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (約)240×12×11 伸縮範囲(cm) 約最小24~最大90
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。 最大使用荷重(kg) 0.5 自然長(mm) 320 最大長(mm) 1300 材質 (芯)ステンレスワイヤ 質量(g) 18 芯径(mm) 0.75 コード径(Φmm) 1.7
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EVAプラスチックのカールコード。 弾力性と伸縮性があり、鍵など手軽に付けてご使用いただけます。
用途鍵の管理、キーホルダー等 材質 コイル:EVAプラスチック、リング:鉄、フック:亜鉛合金 質量(g) 13 長さ(cm) 20~100
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

携帯電話やPHS等の紛失、落下を防止するストラップです。丈夫なコイルストラップで、衣類を傷つけにくいラバー付きメタルクリップです。
付属品 ラバー付きメタルクリップ ブラック タイプ カール
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。 ボールペンなどの紛失を防止します。 展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。 キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。
材質 キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂) 対応径(Φmm) 最大:11/最少:7.5
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポケットやバッグからの突然の落下を防ぐ、優れもの!
材質 クリップ:スチール、松葉紐:ナイロン、金具:真鍮、コイル:ポリウレタン 質量(g) 約12 耐荷重(kg) 最大約2 長さ(cm) 最長約85
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg) 0.5 自然長(mm) 310 最大長(mm) 1100 材質 (芯)ステンレスワイヤ 質量(g) 25 芯径(mm) 0.8 コード径(Φmm) 2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径10mmの極太コイル採用安心設計
タイプ カールコード式 材質 金属クリップ:スチール製、コイル:ポリウレタン 質量(g) 約19 耐荷重(kg) 約3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (約)250×12×11 伸縮範囲(cm) 約最小25~最大90
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)