コイル巻き線機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
120件の「コイル巻き線機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コイル巻き機」、「巻線機 手動」、「コイル」などの商品も取り扱っております。
小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数 5 取付方式 ベース 取付寸法(mm) 前後:30.5。左右:20.5。穴径:6.2×3.2 表示部 黒地白文字 回転方向 右回転 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64.7×36.6×32.2 リセット ツマミ方式 計数方式 200~500cpm 駆動方式 ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進 駆動軸位置 右軸 表示数字(mm) 4.8×2.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品 鉄芯(Φ6.5×70mm) 材質 ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
8,800 税込9,680
当日出荷

機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。 表示桁数 5 材質 スチール 質量(g) 116 穴径(Φmm) 4 回転方向 右軸正回転 文字寸法(mm) 4.5 サイズ(mm) 幅77×奥行47 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等 種類 産業機械用ケーブル 厚さ許容差(mm) ±0.003 絶縁皮膜 2種 耐熱区分 120℃(E種) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コイル巻線器 P70-4145 の補充品です。
種別 コイル巻線器用 内径(mm) 7
1セット(50個)
1,000 税込1,100
当日出荷

BWR型原子炉から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 原子炉圧力容器は安全弁付き
仕様 原子炉:400Wヒーター(炉心)2本、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード 付属品 収納ケース 寸法(mm) 540×280×390
1個
845,000 税込929,500
15日以内出荷


2種のソレノイドコイルと4種の芯材のセットです。
セット内容 ソレノイドコイル(100回巻・200回巻)各3個、芯材(銅・アルミ・ガラス)各3個、芯材(鉄)6個、Oリング15個 寸法(mm) Φ5×55(芯材)、Φ5.5×48(ボビン穴)
1セット
9,500 税込10,450
当日出荷

成形後に導線同士を接着加工しているコイルで、使用中にほどける心配がありません。
寸法(mm) Φ50×6 穴径(Φmm) 40 線径(Φmm) 0.2(密着加工) 巻数 600回巻
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

装置の軸等と連結し回転数を積算表示します。
回転方向 右軸・右回転
1箱(10台)
32,980 税込36,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


5年生 電磁石の性質 200回巻きにすると単3電池1個(約1.5V)でも強い磁力が発生する電磁石を作ることができます。 流れる電流は約1A、電池に負担がかかりません。工作の際、被覆がちゃんとはがれたかどうかが確認しやすい、チョコレート色の被覆のエナメル線です。
セット内容 6mmボルトナット 10本/エナメル線(直径0.35mm×14m) 10巻/ボビン(内径7mm、有効長約27mm) 10個
1セット
3,200 税込3,520
当日出荷

仕様 インダクタンス = 5.8 μH。機能 = トランスミッタ。最大直流電流 = 18A。最大直流抵抗 = 12mΩ。自己共振周波数 = 12MHz。Q値 = 100。シリーズ = WE-WPCC。コア材料 = フェライトコア。最大動作温度 = +105℃。最小動作温度 = -20℃。取り付けタイプ = ラジアル。寸法 = 53.5 x 6.5 x 53.5mm。高さ = 53.5mm。。Wurth WE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイル. Wurth ElektronikのWE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイルは、携帯電話などの携帯電気機器をワイヤレスで充電する優れたソリューションです。 従来の充電技術では、単一のエネルギー源からブランドの異なる複数のデバイスに充電することはできません。 Wurth社はWireless Power Consortiumと協力し、Qi規格と呼ばれる先駆的ワイヤレス充電技術標準を開発しました。. 特長. ; デバイスをQI充電ステーションに置くだけで、有線で充電する代わりになります。 ; 充電面上に置かれたデバイスは、電磁誘導によって充電されます。 ; ブランドやメーカーに関係なく、充電面上に置かれたすべてのデバイスが充電できるデバイス互換性が、Qiインターフェイスで保証されています。 ; トランスミッタとレシーバは電磁誘電結合しています。 この結合により、送電コイルのAC電流が磁場を発生させ、受電コイルに電圧を誘導してデバイスに電力を供給します。 ; コイル間の磁場は高度に集中されているので、ユーザーがさらされる漏れ磁場はわずかです。 コイル背面のEMIシールドによって漏れ磁場は最小化されています。 ; コイルはバイファイラ巻きではなくリッツ線で巻回されているので、最高のQ値と最低のDCRを実現し、卓越した性能を発揮します。 ; 送電コイルと受電コイルを組み合わせて使用することで、最大75 %の高効率を達成できます。. 製品用途の情報. Wurth Elektronikワイヤレス充電コイルは、フィットネストラッカーやスマートウォッチなど挿抜回数の多いデバイスに最適です。 ワイヤレステクノロジーにより、繰り返し使用によるコネクタの損傷を防ぎます。 このシリーズのワイヤレス充電コイルは、コネクタが汚染リスクの原因となるクリーンエリアで使用するポータブルデバイスに適しています。 例えば、工場のクリーンルームや医療施設などです。 WE-WPCCワイヤレス充電コイルは、物理接続が危険な爆発の発生しやすい環境でも使用できます。 WE-WPCC充電コイルのその他の用途には、トランシーバ(携帯無線)、スマートフォンケース、ヘッドセット、ポータブルメディアプレーヤーなどがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

回転軸が1回転で1カウントし、時計回り・反時計回りどちらの回転でもカウント可能です。取付け面積の小さい所に適した小型カウンターです。
寸法(mm) 63.4×36.6×31.7 最大カウント数 毎分1000回 桁数 5桁 質量(g) 60
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

教科書に出てくる電磁石実験がすぐにできるセットです。
セット内容 B10-3420 電磁石 EM-50N / S75-5606 実験用電磁石セット
1個
44,000 税込48,400
8日以内出荷

オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質 本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg) 3.4 寸法A(mm) 133 寸法F(mm) 240 寸法D(mm) 51.5 寸法E(mm) 260 寸法B(mm) 158 寸法C(mm) 88 定格荷重(kg) 500 寸法G(mm) 11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m) Φ5×20 比率 4.1:1(ギヤ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。 高速回転用カウンタ常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。 0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。
桁数 4 仕様 設定・出力:無 取付方式 ベース 使用温度範囲(℃) -5~+40(氷結しないこと) 最高計数速度 3000rpm 使用湿度範囲 85%RH 以下(結露しないこと) リセット 押ボタン式 駆動方式 レボリューション回転式 駆動軸位置 左右両軸 表示数字(mm) 6.0×4.0(黒地白文字) 始動トルク 0.010N m(102gf-cm) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

主に、電流の磁気作用、電磁誘導などの原理を理解するための実験器です。一次、二次コイル、鉄芯の3部分から構成されています。二次コイルの中に、一次コイルを出し入れでき、一次コイルの中に鉄芯を出し入れできる構造になっています。
仕様 鉄芯:1個 その他 小型二段式 種別 CW-F(生徒用) 質量(g) 約520 寸法(Φ×mm) 70×90 コイル 一次コイル:240回巻 1個 / 二次コイル:500回巻 2個(うち1個は途中250回巻で端子を出してあります。)
1個
35,000 税込38,500
4日以内出荷

自己誘導によってコイルに生じる誘導起電力の測定に
線径(mm) 1 巻数 約700巻 抵抗(Ω) 内部抵抗:約2.8 寸法(mm) Φ70×75 仕様 自己誘導係数:約13mH(空芯時)、約43mH(有芯時)
1個
24,000 税込26,400
4日以内出荷