コインロッカー カギのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
113件の「コインロッカー カギ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロッカー鍵 部品」、「コインロッカー」、「コイン錠」などの商品も取り扱っております。
1台
7,798 税込8,578
5日以内出荷

サビない。へこまない。全身が樹脂でできた画期的なロッカー。スペースの広さや、人の増減に合わせて組み合わせを自由に変えられます。扉の色も自由に組み合わせが可能です。 扉などの角部分は、大きなRを取った安全設計です。水拭きやアルコール消毒ができるので常に清潔を保ちます。空気穴があり匂いのこもりも防ぎます。
コインリターン錠 グリーン購入法 適合
1台
7,798 税込8,578
3日以内出荷

キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等 材質/処理 (ロック)C3604/Cr (取付ナット)ZDC/Zn (回転規制カム)SPCC/Zn (歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn (キー)C3713/Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キーはバイアス(斜め)カットを採用しているため、複製が困難です。また、本体は変則2列ピン構造によりピッキングが困難です。キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等 質量(g) 87.5 材質/処理 (ロック)C3604/Cr。(空転リング)ZDC/Cr。(取付ナット)ZDC/Zn。(回転規制カム)SPCC/Zn。(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn。(キー)C3713/Ni キー番号 364 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途自動販売機・コインロッカー等 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質/処理 (ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni 仕様 キーの回転は、AB間90度です。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
299,800 税込329,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビない。へこまない。全身が樹脂でできた画期的なロッカー。スペースの広さや、人の増減に合わせて組み合わせを自由に変えられます。扉の色も自由に組み合わせが可能です。 扉などの角部分は、大きなRを取った安全設計です。水拭きやアルコール消毒ができるので常に清潔を保ちます。空気穴があり匂いのこもりも防ぎます。
シリンダー錠 グリーン購入法 適合
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1台
219,800 税込241,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

窓付のため、中の収納物や使用状況が容易に確認できます。
ホワイト 間口(mm) 900 奥行(mm) 515 高さ(mm) 1790 コインリターン錠式 材質 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 扉窓:アクリル 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 900×515×1790
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷

引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット 付属品 鍵×2本 材質 AES樹脂(AES) 仕上 ライトグレー色 取付板厚(mm) 0.8~1.2 鍵違い数 約1000通り RoHS指令(10物質対応) 対応 分野 設備・機械
1個
1,489 税込1,638
当日出荷

窓付のため、中の収納物や使用状況が容易に確認できます。
シリンダー錠 付属品 - 材質 本体/スチール、扉窓/アクリル ホワイト 高さ(mm) 1790 奥行(mm) 515 間口(mm) 900 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 900×515×1790
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ取り付けできます。ケースはラッチ付きです。パブリック仕様とプライベート仕様の2仕様からお選びいただけます。
用途公共施設のロッカーなど。 材質 (本体・つまみ)ABS樹脂。(カム)鋼/有色クロメート処理。(ラッチ)ポリアセタール 質量(g) 162 適合板厚(mm) 0.8 色(本体) ホワイト
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

人数・使用目的に合わせて選べるロッカー・多人数の利用でもコンパクトに収納できます。
タイプ 12人用 シリンダ錠式 仕様 完成品 付属品 シリンダ錠 トラスコ品番 520-8831 材質 スチール 質量(kg) 53 ネオグレー 高さ(mm) 1790 奥行(mm) 380 間口(mm) 900 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 900×380×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 248×338×397
1台
96,980 税込106,678
7日以内出荷

引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット 付属品 鍵×2本 材質 AES樹脂(AES) 仕上 ライトグレー色 取付板厚(mm) 0.8~1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一No.V1000です。 分野 設備・機械
1個
1,489 税込1,638
当日出荷

LILIEL(リリエル)ナンバージョウ
4桁のダイヤルを合わせて施解錠ができる錠前です。 製品背面のモードセレクタにより自由番号、固定番号の選択が可能です。 FREE(自由番号):毎回任意の暗証番号を設定して利用。 FIX(固定番号):毎回同じ暗証番号で利用(出荷時は0000)。 番号設定は10000通り可能です。ワンタッチで取付ができます。
ロック ダイヤル式
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

全く新しいデザインコンセプトの、ファッション性をテーマにしたロッカーです。 ワイヤーメッシュ表面は樹脂コーティングにより、角が丸く感触が優しくなっております。
仕様 完成品、シリンダー錠付
1台
499,800 税込549,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


卓上やキャビネットなどの上に置くことができる鍵付ロッカーです。適度な高さで使い勝手の良さと省スペース設計を実現しています。特定個人でのご使用に適したシリンダ錠タイプです。
用途店舗・オフィス・学校・施設など様々なシーンに。 1マス有効寸法(奥行mm) 200 付属品 名札入・スペアキー1本 材質 スチール鋼板(SPCC) 高さ(mm) 600 1マス有効寸法(間口mm) 166 1マス有効寸法(高さmm) 120 シリンダー錠式(鍵2本付) 奥行(mm) 240 設置方式 卓上型 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 166×260×120
1台
36,980 税込40,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)