- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- コイン錠のおすすめ人気ランキング
コイン錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新186件の「コイン錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コインロック錠」、「ドライバー錠」、「コイン解錠」などの商品も取り扱っております。
サビない。へこまない。全身が樹脂でできた画期的なロッカー。スペースの広さや、人の増減に合わせて組み合わせを自由に変えられます。扉の色も自由に組み合わせが可能です。
扉などの角部分は、大きなRを取った安全設計です。水拭きやアルコール消毒ができるので常に清潔を保ちます。空気穴があり匂いのこもりも防ぎます。
鍵
コインリターン錠
グリーン購入法
適合
1台
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作が行えます。
用途消防設備・防火設備・小型点検口・工作機械
質量(g)
60
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
ステンレス製で耐食性に優れています。
ディテントボール入りでクリック感のある確実な操作感が得られます。
マイナスドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
22212
1個
¥4,987
税込¥5,486
当日出荷
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
区分
設備・機械
質量(g)
39
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
~1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。
回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等
材質
ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB
質量(g)
18.1
部品名称
ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ
表面処理
Cr、無色透明、緑色、3価クロメート
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等
仕様
コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。
材質/処理
(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP
RoHS指令(10物質対応)
対応
止め金具が本体にカシメられているため、振動等による止め金具の緩みがありません。
コイン等で容易に操作できる簡易ロックです。
コイン溝及び止め金具の回転はA・B間90°回転です。
A点・B点でデテント機構があります。
用途車輛・防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等の点検扉
材質
ZDC、SPCC、SUS、SUS304WP、S
質量(g)
35
部品名称
プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、歯付座金
表面処理
Cr、3価クロメート
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
取付ナット/7.5[77]
取付板厚(mm)
最大t2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥829
税込¥912
6日以内出荷
マイナスドライバー等で簡単に開閉操作ができます。
施錠時と解錠時にロック機構が働いて、止め金が動くのを防止します。施・解錠は中央部を押してから動かしてください。
止め金をセットしたままで、取付けが可能です。
用途振動機器・車両・工作機械・小型点検口・分電盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ
付属品
キー2本・止め金
材質(本体)
快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)
冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数
(最大)69万通り
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様
同一鍵、1点抜け
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1台
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
普及型キーロットです。
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
止金が付属しています。
止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
設備・機械
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
~7
RoHS指令(10物質対応)
対応
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。
鍵は90°回転で施錠時、解錠時に抜差しできます。
付属品
キー2本・止め金
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
材質(カバー)
ステンレス
材質(キー)
黄銅板(C3713P)
窓付のため、中の収納物や使用状況が容易に確認できます。
色
ホワイト
間口(mm)
900
奥行(mm)
515
高さ(mm)
1790
鍵
コインリターン錠式
材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装) 扉窓:アクリル
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット
付属品
鍵×2本
材質
AES樹脂(AES)
仕上
ライトグレー色
取付板厚(mm)
0.8~1.2
鍵違い数
約1000通り
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
1個
¥1,489
税込¥1,638
当日出荷