- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- コクヨ ものさしのおすすめ人気ランキング
コクヨ ものさしのおすすめ人気ランキング
2025/12/20更新146件の「コクヨ ものさし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行線 定規」、「さし 150」、「定規 100cm」などの商品も取り扱っております。
2・3・7・8mmの目盛りを1・4・6・9mmの目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。
通常の目盛りの下に、右側から始まる目盛りを付けました。
5CMごとに数字を大きくして読みやすくしました。
ブルーとピンクの2色展開です。
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
材質
R-PET
紙質
再生材配合率/R-PET100%
エコマーク認定番号
18 112 046
ツヤ消し仕上げですので、目盛りが反射せず見やすくなっています。
製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様
オール金属製品です。
C型JIS1級。
製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様
オール金属製品です。
・一般的な定規のように「太さがある線」ではなく、幾何学の定義でいうところの線=「太さがない線」で目盛りを表現。
・等間隔に並べた面と面との間に生まれる「境界線」で位置を示し、より正確な長さを測ることができる定規です。
■こんな方に
・より正確に長さを測ることを求める開発/設計職。
・道具好きなクリエイティブ層。
■こんな困りごとに
一般的な定規に印刷された幅のある線(目盛)に対し、誤差が出てしまうと感じている。
材質
ステンレス
サイズ(cm)
目盛り:15
測定範囲(cm)
15
外寸法(mm)
175×15(t=0.5)
外寸法・幅(mm)
175×15×t0.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
2辺に付いた大きくて読みやすい目盛りは、定規として使用できます。右側から始まる目盛りを付けることで、左利きの人にも使いやすくしました。
ノートに挟んだまま持ち運んでもずれにくく、クリップボードとしても利用できる便利な簡易クリップ付き。
白紙に書き込む際に目安になるガイド目印を、5CMごとに付けました。
仕様
簡易クリップ付き
材質
R-PP
厚さ(mm)
0.6
サイズ
B5
外寸横幅(mm)
180
外形寸法縦(mm)
250
2・3・7・8mmの目盛りを1・4・6・9mmの目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。
5CMごとに数字を大きくして読みやすくしました。
5mm単位のグリッドに加え、5mmごとに青と白に色を変えることで平行線を引きやすくしました。
30度と45度の2枚で色を変えることで、見分けやすくしました。
規格
10cm型
材質
R-PET
厚さ(mm)
1
エコマーク認定
認定
長さ(cm)
12
寸法(cm)
目盛りサイズ/10
紙質
再生材配合率/R-PET100%
外寸法(mm)
30度:120×70、45度:85×85
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 046
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
一般用。1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
伸縮の少ないABS樹脂を使ったポケット用の三角スケールです。素材に使われているABS樹脂は、耐熱性や耐衝撃性が高く、伸縮が少なくなっています。そのため、使用しているうちに変形してしまうことも少なく、正確さを問われる作業にも使用できます。
日本工業規格の基準に基づく商品です。
用途-
仕様
ポケット用(JIS)
材質
R-ABS
柔軟性があり割れにくい再生PET樹脂製タイプです。
三角定規は2枚の色を変えることで見分けやすくしました。
目盛りの長さに強弱をつけ、5CMごとに数字を大きくし読みやすくしました。また、通常目盛りの下に、右側から始まる左利き対応の目盛りが付いています。
持ち運びに便利なソフトケース付き。まとめて収容できるので便利です。
材質
本体:R-PET、ケース:オレフィン系樹脂
仕様
専用ソフトケース付き
セット内容
直線定規・三角定規・分度器
エコマーク認定
認定
寸法(cm)
目盛り寸法/直線定規:15、三角定規:10
紙質
再生材配合率/本体:R-PET100%
外寸法・幅(mm)
175(ケース収納時)
外寸法・高さ(mm)
5(ケース収納時)
グリーン購入法
適合
外寸法・奥行(mm)
75(ケース収納時)
エコマーク認定番号
18 112 046
1セット
¥479
税込¥527
当日出荷
2・3・7・8度の目盛りを1・4・6・9度の目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。
30度ごとに数字を大きくして読みやすくしました。
10度ごとに放射状に色を変えることで、角度を測りやすくしました。
左右どちらからでも角度を測れるように、両方から目盛りを付けました。
規格
9cm
材質
R-PET
種類
半円分度器
エコマーク認定
認定
寸法t(mm)
1
紙質
再生材配合率/R-PET100%
外寸法(mm)
90×50
エコマーク認定番号
18 112 046
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。暗記面が広く隠しやすい、やや幅広サイズの15cm定規です。ペンケースに入れられるサイズかつ、参考書などにも挟める厚みです。斜めカット加工でマーカーのインクがにじんだり汚れにくいです。シンプルで見やすい山型目盛り。
材質
R-PET
目盛
15cm
外寸法(mm)
160×45
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
本体:R-PET100%
スタンドは0°を合わせて3段階に傾斜をつけることができます。
スケールの移動が楽なフローティング機構がつきました。フローティングの高さは好みに合わせて5段階に調節できます。
ブレーキツマミ、角度調整ツマミを一箇所に集めて操作しやすくなりました。
用紙の貼り替えや、スケール裏面および製図板表面の清掃作業が簡単に行えます。
専用キャリングバックは、小物を入れるポケット付きで、雨に強いナイロン製です。
サイズ
A2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
693×507×53
チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍・切れ味110%・刃先の硬度2.5倍(すべてメーカー比。チタン加工あり・なしの場合で比較)。スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター(裁断能力:PPC用紙40枚)。コーナー目印つきなので、半分カットも定型カットも手早く位置合わせできます。盤面の目盛りは見やすいウェーブ目盛りを採用。付属のマグネット定規を使えば、同じサイズのくり返しカットが手早くおこなえます。丈夫な金属盤面採用。持ち上げやすい持ち手つき。本体に替刃・刃受けの収納ケースをがあり、取替部品の置き場所に困りません。刃は、丸刃とミシン目刃が使用でき、用途に応じて使い分けができます。替刃(丸刃・ミシン目刃)、交換用の刃受けを別売で用意しています。
付属品
マグネット定規・丸刃1個(本体セット済み)・刃受け2枚(うち1枚は本体セット済み)
材質
金属部:鋼板・アルミ、樹脂部:R-ABS・POM
適合替刃
DN-TR01A,DN-TR01B
繰り返し・詰め替え
対応
オレフィン系樹脂を使用した環境に配慮した商品です。中芯には硬質オレフィン系樹脂が採用されています。そのため、力を加えてカットをしても、マット下の机や床を傷つけにくく、安心してご使用いただけます。両面に方眼罫が付いて、2倍使えるお得なタイプです。表面と裏面には軟質オレフィン系樹脂、芯財には硬質オレフィン系樹脂と3つの層からできているため、カット時の傷がつきにくく、ついても目立ちにくくなっています。ユーザーからは、マットだけでなく使用してるカッターの刃も傷みにくいと高い評価をいただいています。
色
グリーン
サイズ
A1
仕様
グリーン購入法適合、両面に方眼罫印刷
材質
表裏面/軟質オレフィン系樹脂、中芯/再生硬質オレフィン系樹脂
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×900×3
繰り返し・詰め替え
対応
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
仕様
JIS規格品
紙質
上質紙
製本
無線とじ
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理
シルバー仕上げ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様
1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質
アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応