- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 配管識別・バルブ表示
- コクヨ 番号札のおすすめ人気ランキング
コクヨ 番号札のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「コクヨ 番号札」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリルタグ」、「プラスチック ネームタグ」、「カラープレート」などの商品も取り扱っております。
RoHS対応
材質
スチロール
厚さ(mm)
2.5
穴数
1
取付け方法
吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付け方法
吊り下げ
材質
スチロール製
穴径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途が広がる黒色登場!
お店やホテル・旅館等で何かと重宝する番号札です。
グリーン購入法
適合
カラフルな無地札です。
用途商品整理や食堂の待ち札に便利です。
材質
スチロール樹脂
穴数
1
穴径(Φmm)
3
取付け方法
吊り下げ
カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
材質
PE
リング内径(Φmm)
17
カードサイズ(mm)
42 x 17
外寸法(mm)
60 x 21
寸法(縦×横)(mm)
60×21
用途が広がる黒色登場!
用途お店やホテル・旅館等で
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×46×2.5
材質
再生スチロール
穴径(Φmm)
4
グリーン購入法
適合
連番番号入の小判札です。
用途順番の整理や番号表示に最適です。
仕様
上部穴1箇所、片面表示
材質
スチロール樹脂
厚さ(mm)
2.5
材質
スチロール
穴数
1
取付け方法
吊り下げ
ご家庭での鍵の管理・保管に便利なキーハンガー。
マグネットでスチール面に取り付け、またネジで壁面への設置も可能。
キーホルダーを取り外すと、鍵以外の小物類も吊り下げることができ、用途の幅も広がります。
用途キーハンガーとして
ホルダー数
8
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
248×103×23(キーホルダー装着時)
本体質量(g)
95(キーホルダー装着時)
耐荷重(kg)
1.2(マグネット保持力)
寸法(mm)
37.5×25.0×73.5
質量(g)
28
対応オプション
Xスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/20mm)
150
取付、取り外しに便利なG型リング。ツメを傷めない優しいリングです。
材質
本体:PE、リング:ステンレス
タイプ
ハード
寸法(縦×横)(mm)
62×25
リング内径(Φmm)
16
外寸法(mm)
62×25×3
カードサイズ(mm)
45×16
耐水性・耐久性に優れた衝撃に強い素材を使用しています。
取付方式
札
色
白
幅広く使える無地使用。文字の書き込みやステッカー等の貼付けもOK
仕様
4mmΦ穴上1
色
白無地
取付け方法
吊り下げ
一般汎用タイプ。
低粘度で、浸透接着もできます。
主なワーク
パーツ
スタイリッシュなオリジナルデザイン四角形登場。
用途お店やホテル・旅館等で
材質
再生樹脂
穴径(Φmm)
6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×60×2.7
環境対応
GPNエコ商品ねっと掲載
グリーン購入法
適合
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。
使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質
PP
カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
リング内径17mm
カード寸法42×17mm
表示価格は1個当たりの価格です。
材質
PE
種類
片面表示用
寸法(縦×横)(mm)
60×21
リング内径(Φmm)
17
外寸法(mm)
60×21×t3
カードサイズ(mm)
42×17