コケ 防止剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
105件の「コケ 防止剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート 苔 防止」、「苔 防止」、「コンクリート カビ取り剤」などの商品も取り扱っております。
噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!! 外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。 スプレーするだけで、水洗い不要。 主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
用途清掃業、造園業等 液性 中性 成分 塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム・銅化合物 適合材 白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など 使用量 (目安)400mL/約4~8m2 使用場所 屋外専用
1本(400mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄めて使用するタイプの、広くまけてお得なコケ駆除剤。家周り、駐車場などに発生したコケをすばやくしっかり枯らす。食品添加物由来の成分を使用。
剤形 液剤(原液) 適合場所 空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所 成分 脂肪酸類 散布面積(m2) 27~53(約8~16坪) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合作物 非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤。※農薬として使用することはできません 農耕地/非農耕地 非農耕地用
1本(200mL)
839 税込923
当日出荷

1本
1,450 税込1,595
翌日出荷

超耐久!酸性雨・酸性雪・塩害・排気ガス・紫外線に強い。 特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディングの塗り替え。 コンクリート・モルタル・ブロックなど外まわりの壁やヘイ。 主な用途 金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディング、コンクリート・モルタル・ブロックなど外壁・塀 使用場所 屋外用 特性 耐久 仕上 不透明(下地を隠す) 危険物の類別 非危険物 光沢 ツヤあり RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) 夏期/2以上、冬期/6以上 乾燥時間 夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(3kg)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

レインボー薬品コケとーる泡スプレー
そのまま使えるコケ駆除剤です。
用途効果が早く、ゼニゴケにも使えます。 使用場所 外壁、ブロック塀、テラス、ベランダ、レンガ、玄関先、墓石、タイル、エクステリア、テラコッタ等
1個(400mL)
839 税込923
5日以内出荷

まきやすいシャワータイプのコケ駆除剤で、そのままコケに散布するだけです。玄関周りなど広範囲のコケに最適です。
剤形 シャワー剤 適合雑草 ゼニゴケ 成分 陽イオン界面活性剤、銅化合物 農耕地/非農耕地 非農耕地用
1本(1.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーするだけでコケ・藻も除去し、発生を抑制します。 水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。 基材を傷めにくい中性タイプです。
用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物、ウッドデッキ等の木製品、樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等 使用方法 (1)施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去し、充分に乾燥させてください。(2)コケシラズの原液を噴霧器やスプレーヤーに入れ、施工箇所が十分湿るまで散布して下さい。(3)水洗い・ブラッシング不要です。ゆっくり効果を現します。※施工後24時間は施工箇所に水がかからないようにしてください。※施工面周辺に植栽がある場合、施工前後に植栽に水を散布してください。※コケ等が厚く付着している所には、繰り返し散布することで効果的に除去できます。 標準使用量 5~10m2/L RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古壁に発生したカビや藻を封じ込めるリフォーム用シーラー。
主成分 アクリルエマルション 危険物の類別 非危険物
1本(4kg)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カビシラズはタイル目地・コンクリート・モルタル・天然石等のカビ防止に効果的です 浴室の天井・板壁・床等のカビ防止 丸太・ログハウスのカビ防止 木材、その他呼吸性のある基材のカビ防止
形状 液体 商品タイプ 業務用
1缶(4L)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。 かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。 無色透明なので、素材の持ち味を損ないません。 塗料の下塗りとしてもご使用頂けます。
用途コンクリート・モルタル・ブロックなど建物外壁の防水・防汚・防かび・防苔・微亀裂の防水に。 物干台・雨戸・板かべなど木製品の防水・防汚・防腐・防かびに。 浴室内壁・タイル目地の防水・防かびに。煉瓦・タイルなどの目地の白華(エフロ)防止に。" 使用場所 屋内外兼用 特性 防水、耐候 無色透明 主な用途 コンクリート、かわら屋根、浴室、外カベ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.15L 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。 スプレーするだけで、水洗い不要。 主成分の塩化ベンザルコニウム液は医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。 銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!
用途屋外専用 成分 塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム、銅化合物、防腐材 適合 白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など 液性 中性 使用場所 屋外
1本(4L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゼニゴケをすばやく死滅させる事ができる非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤です。 速効性でしかも土壌中に入ると炭酸ガスと水に分解され自然物になります。 成分は炭酸化水素化合物で食品添加物としても使用されていますので、人畜には安全です。
用途ゼニゴケだけでなく、コケ類全般に効果があります。 10倍の水(250cc)に溶かしてゼニゴケが十分に濡れるまで散布してください。 または、不要な筆・布・スポンジ等に希釈液を十分しみこませ、ゼニゴケにこすりつけるように塗ってください。 剤形 水和剤 適合場所 空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所 適合雑草 ゼニゴケ 成分 酢酸 散布面積(m2) 約3.3用(1坪用) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合作物 非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤。※農薬として使用することはできません 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 74×26×116 農耕地/非農耕地 非農耕地用
1箱(25g×2包)
519 税込571
当日出荷

天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。 手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。 水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。 大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。 カビの除去・洗浄に。 液性 弱アルカリ性 成分 植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール 使用面積(m2/L) 80~100 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 液体
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材に深く浸透し素材と反応して内部に強力な防水層を作ります。撥水性で外部からの吸水を防ぎ、コンクリートやモルタルなどの凍害を防止します。カビやコケの発生を抑制するとともに、防汚性にもすぐれています。透明性で、外観を変えず、塗膜は通気性があります。上から塗料(弱溶剤型または溶剤型塗料)を塗る事ができます。(水性塗料は塗装できません。)
用途屋外の打放しコンクリート、モルタル、プラスター、スレート板、PC 板、レンガなどの吸水防止 塗布面積(m2/缶) 70~120 硬化時間(時間) 6(20℃、防水効果が発揮されるまで) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16L 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 追っかけ塗り可能(20℃) 塗付量(kg/m2・回) 0.11~0.18 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

墓石やモルタル、サイディング等外壁以外にもテントや看板などのビニールやプラスチック製の素材まで万能に使用でき、水アカや排気ガス、コケ除去等目的豊富に使用できる本格プロ用商品です。
使用場所 外壁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 193×125×262
1本(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

コンクリート表面は優れた撥水効果・吸水防止効果があります。 コンクリート表面を保護し、汚れ、白華現象の抑制に効力を発揮します。 コンクリート表面を緻密にしヘアーラックの発生を低減します。 苔・藻の発生を防ぎます。新旧コンクリート両方に使用できます。コンクリートの外観を損ねません。
危険物の類別 非危険物 散布量 1kg当たり:4~5m2
1缶(18kg)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

塩害・酸性雨・排気ガスに強く、耐汚染性・耐久性に優れたシリコンアクリル系塗料です。
用途モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ及び各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。 (無塗装の金属系及び無機コーティングしたサイディングは除く) 主な用途 モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ、サイディングかべ 使用場所 屋外用 特性 耐久 仕様 【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 乾燥時間(時間) 約2(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性
1缶(2kg)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ゼニゴケ・藻類の専用除草剤。
剤形 水和剤 適合場所 コケが生えた場所 保管環境 密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所。 性状 黄赤色水和性粉末 農林水産省登録第(号) 13870 毒劇区分 普通物 成分 ACN[2-アミノ-3-クロロ-1,4-ナフトキノン] 25.0% 農耕地/非農耕地 非農耕地用
1セット(2g×10袋)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等のコケ・カビ類除去・再発防止クリーナー水洗い不要! ゆっくり効いて効果が持続対象物の表面を傷めることなく、こすり洗いや水洗いなしで、徐々に効果を表します。 屋外のカビ・コケ・地衣植物(菌類と藻類の共生体で固く除去し難い)の除去および発生防止のために特別に開発した、効果抜群の屋外用クリーナーです。 噴霧後2~4週間(対象物によっては数ヶ月)かけて徐々に枯れながら完全に死滅(除去)していきます。 また、散布後に製剤が表面にしみ込み残るので、防カビ、防コケ(再発抑制)効果もあります。
用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど 液性 弱アルカリ性
1個(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリルシリコン樹脂にHALS(紫外線劣化防止剤)をプラスした高機能外壁用塗料 汚れが付きにくく、付いた汚れも落としやすいツヤあり塗料 乾燥が速く、低臭タイプなので使いやすい
用途塗り替え(適応下地:アクリルリシン、吹付けタイル、水性塗膜) サイディング(金属系サイディングやウレタン、フッ素、シリコン、無機系など特殊な素材は除く) モルタル、コンクリート、スレート、しっくい、ブロック等のかべ 使用場所 屋外用 特性 速乾 種別 水性つやあり 主な用途 金属、スレート、モルタル、コンクリート、外壁 希釈剤 通常不要(濃い時は水道水で5%以内) 使用後の手入方法 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 指触乾燥時間(時間) 夏期:約1/冬期:約2~3 上塗塗装可能時間 夏期:約4時間以上/冬期:6時間以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(1.6L)ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)