- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- コスモ 換気扇 スイッチのおすすめ人気ランキング
コスモ 換気扇 スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「コスモ 換気扇 スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 換気扇スイッチ」、「トイレ電気スイッチ」、「トイレ タイマースイッチ」などの商品も取り扱っております。
回路方式
片切
定格電圧(V)
100
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
回路方式
片切
定格電圧(V)
300
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
換気扇の遅れ時間は0~約5分に調整可能(約3分に設定済)
表示(パイロット・ほたる機能)付
遅れ動作中はパイロット・ほたる表示とも消えます。
仕様
照明・換気扇連動形。換気扇遅れ停止0~約5分可変形
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
(照明)2、(換気扇)1
適合プレート
ラウンド(WTC7101W)、スクエア(WT8101W)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
結線方式
ねじなし端子式
ONOFFと強弱の切替用
10W~用
スイッチ定格4A
24時間ラベル入り
寸法(mm)
70×120
付属品
24時間換気お願いラベル1枚
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式
ねじなし端子式
回路方式
3路
仕様
埋込スイッチC(3路)(表示付)
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
AC4
適合電流(A)
負荷電流/0.1~4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。
ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
色
マットホワイト
消費電力(W)
1以下(待機時)
使用温度範囲(℃)
-10~40
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2681
タイプ
トリプルスイッチB
定格
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
回路方式
片切
タイプ
ダブルスイッチB
回路方式
半導体制御方式
使用電圧範囲(V)
AC 90 V ~AC 110
定格
0.5A 100V AC
温度上昇
端子部 45 ℃ 以下
引張強度
100 N 1 分間
耐熱性
70 ℃±3 ℃ 24時間放置
JIS規格
JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-10 ℃ ~ +40 ℃
適合負荷
5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
耐電圧(V/min)
1200
回路方式
3路
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
結線方式
ねじなし端子式