コスモシリーズ ワイド21 スクエアのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「コスモシリーズ ワイド21 スクエア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック スイッチハンドル」、「コスモスクエアプレート」、「wt6101」などの商品も取り扱っております。

1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷





回路方式 片切 トラスコ品番 763-2649 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 15A 300V AC(表示ランプは100V用) 結線方式 ねじなし端子式
1個
1,088 税込1,197
当日出荷


1セット(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷



用途住宅、事務所などの屋内 適合 WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列 耐熱性 80℃(1時間) 強度(Nm) ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと) 使用周囲温度(℃) -10~+40 耐荷重(N) 100(1分間)
1個ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷




極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 種別 金属枠 コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷