- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- コスモシリーズ取付枠のおすすめ人気ランキング
コスモシリーズ取付枠のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新111件の「コスモシリーズ取付枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コスモシリーズ」、「コスモシリーズ プレート」、「コスモシリーズワイド21」などの商品も取り扱っております。
材質
ABS樹脂
使用周囲温度(℃)
-10~+40
用途住宅、事務所などの屋内
適合
WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性
80℃(1時間)
強度(Nm)
ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+40
耐荷重(N)
100(1分間)
プレート
ラウンド
プレート
ラウンド
使用温度範囲(℃)
-10~+40
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
C型
用途石膏ボード用
仕様
表示付ネーム付
タイプ
フルカラー用
アズワン品番
64-8908-14
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
タイプ
シングルタイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 125V
使用温度範囲(℃)
-10~40
結線方式
ねじなし端子式
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
種別
金属枠
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用