コスモスイッチ 3路 ほたるのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
98件の「コスモスイッチ 3路 ほたる」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コスモ スイッチ 3路」、「三 路 スイッチ パナソニック」、「スイッチ 板バネ」などの商品も取り扱っております。
1セット(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷


1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




埋込スイッチ(表示なしスイッチ)は、ハンドルの組み合わせにより、ネームなしスイッチ・ネーム付スイッチのいずれにもお使いいただけます。
回路方式 4路 仕様 4路(E) 定格電圧(V) 300 寸法A(mm) 29 定格電流(A) 15 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途住宅、事務所などの屋内 適合 WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列 耐熱性 80℃(1時間) 強度(Nm) ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと) 使用周囲温度(℃) -10~+40 耐荷重(N) 100(1分間)
1個ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
539 税込593
当日出荷

回路方式 片切 トラスコ品番 763-2649 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 15A 300V AC(表示ランプは100V用) 結線方式 ねじなし端子式
1個
1,088 税込1,197
当日出荷



1セット(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷