- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- コスモスイッチ4路のおすすめ人気ランキング
コスモスイッチ4路のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新130件の「コスモスイッチ4路」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コスモシリーズ」、「三 路 スイッチ パナソニック」、「ナショナル スイッチ 交換」などの商品も取り扱っております。
埋込スイッチ(表示なしスイッチ)は、ハンドルの組み合わせにより、ネームなしスイッチ・ネーム付スイッチのいずれにもお使いいただけます。
回路方式
4路
仕様
4路(E)
定格電圧(V)
300
寸法A(mm)
29
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式
ねじなし端子式
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2649
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
回路方式
3路
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
回路方式
3路
仕様
埋込スイッチC(3路)(表示付)
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
AC4
適合電流(A)
負荷電流/0.1~4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
回路方式
片切
定格電圧(V)
300
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
回路方式
3路
結線方式
ねじなし端子式
回路方式
片切
タイプ
ダブルスイッチB
結線方式
ねじなし端子式
用途住宅、事務所などの屋内
適合
WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性
80℃(1時間)
強度(Nm)
ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+40
耐荷重(N)
100(1分間)
回路方式
片切
定格電圧(V)
100
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2681
タイプ
トリプルスイッチB
定格
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
プレート
ラウンド
15A-300V AC(表示ランプは100V用)
仕様
3路
1セット(10個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
AC15A
仕様
埋込ほたるスイッチ(表示付)
回路方式
C3路
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
回路方式
E(4路)
色
ミルキーホワイト
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0