- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- コスモワイド21 スクエアのおすすめ人気ランキング
コスモワイド21 スクエアのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新107件の「コスモワイド21 スクエア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結露防止コンセント」、「気密パッキン コンセント用」、「気密コンセントカバー」などの商品も取り扱っております。
1連用/3コ用。スクエア形
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
プレート
スクエア
材質
ABS樹脂
プレート
スクエア
断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具、パネルカバー取付穴
使用温度範囲(℃)
‐10~+40
適合プレート
コスモシリーズワイド21 ラウンドプレート、スクエアプレート系列、フルカラーモダンプレート系列(※金属プレート系列には使用できません。)
2連用/4コ用(3コ+1コ用)。ラウンド形
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
プレート
ラウンド
プレート
ラウンド
プレート形状
1連3コ用
ボックスの内側に取り付けるタイプ。壁を貼った後から取り付けられます。
粘着テープ付で隙間が生じずプレートが浮く心配もありません。
差し込む位置が明確にわかるIV線通線口・通信線通線口付。
使用温度範囲(℃)
-10~+40
スライドボックスに取り付け、気密処理を行うカバーです。
住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。
断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。
透明色の採用で取付施工がアップ。
施工後もアドバンスシリーズのデザインを損ないません。
後付けタイプだから、新築にも!リフォームにも!
特許技術!円錐型電線口により気密化がカンタン!確実!
背面はもちろん、上部にも円錐型電線口配置。納めがラク!(下部には、円形の目印を設けました。)
予期せぬ混線対策!Wタイプにはスペーサーを同梱!安心!(2枚/袋入りです。)
ラウンド形
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)
100
取付
壁取付
定格電流(A)
1.2
適合プレート
(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W
連続動作時間
(検知後)10秒~30分可変形
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
種別
金属枠
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
色
ミルキーホワイト