コダック カメラのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
81件の「コダック カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメラ」、「カメラフィルム」、「instax フィルム」などの商品も取り扱っております。
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍! 付属品 充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他 質量(g) 約176 電源 充電式リチウムイオン電池 有効画素数 約1635万画素 機能 電子式手ブレ軽減、CALSモード 液晶サイズ 2.7型 ズーム(光学/デジタル) 4倍/6倍 対応メディア マイクロSD/マイクロSDHCカード 防塵防水性能 IP6X 撮像素子 1/2.3インチ BSI CMOS ISO感度設定 100~3200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約103.2×66.7×52.4 入出力端子 USB2.0
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル! 4倍光学ズーム 16万画素CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 27 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 単三形アルカリ電池 (2本)
付属品 単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード 電源 単3型アルカリ電池2本 本体質量(g) 約117 有効画素数 1635万画素 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく) 総画素数 1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS] ズーム 光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍) 撮影範囲 通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ) レンズ構成 7群7枚 撮像素子 1/2.3型 BSI CMOS 液晶モニター 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 開放F値 F3.0(W)-F6.6(T) 記録メディア 内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC 焦点距離 4.9mm(W)-19.6mm(T)、35mmフィルム換算:27mm(W)-108mm(T)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ! 5倍光学ズーム 16 万画素 CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 スリムデザイン 28 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 充電式リチウムイオン電池
付属品 充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード 電源 リチウムイオン充電池 本体質量(g) 約106 有効画素数 1635万画素 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく) 総画素数 1676万画素 ズーム 光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍) 撮影範囲 通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ) レンズ構成 8群8枚 撮像素子 1/2.3型 BSI CMOS 液晶モニター 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 開放F値 F3.9(Wide)-F6.3(Tele) 記録メディア 内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC 焦点距離 5.1mm(Wide)-25.5mm(Tele)、35mmフィルム換算:28mm(Wide)-140mm(Tele)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルカメラとは違うレトロな写りを手軽に楽しめるフィルムカメラ!
用途フラッシュも内蔵されており、室内でもお使いいただけます。 使用フィルム 135フィルム(付属しておりません) レンズサイズ(mm) 31(1枚構成) 絞り F10(固定絞り) 撮影距離(m) 1~∞ シャッター速度(秒) 1/120 使用電池 単四アルカリ乾電池1個(電池は付属されておりません) 材質(本体) ABS樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 114×35×63 本体質量(g) 約100(フィルム、電池含まず) セット内容 カメラ本体、ハンドストラップ 保証期間 ご購入日から3ヶ月 仕様 ファインダー視野率:0.7
1台
4,390 税込4,829
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デジタルカメラとは違う趣のある写りを手軽に楽しめるフィルムカメラ
用途写真撮影 セット内容 カメラ本体、ハンドストラップ 材質(本体) ABS樹脂 本体質量(g) 約170(フィルム、電池含まず) レンズケース(mm) 搭載レンズ:31(1枚構成) 使用電池 単4アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません) 本体サイズ(mm) 119x67x44 保証期間 ご購入日から3ヶ月 シャッター速度(秒) 1/120 撮影距離(m) 可能:1~∞ 絞り レンズ絞り:F9(固定絞り) 使用フィルム 135フィルム
1台
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般用フィルム KODAK の35mmカラーネガフィルムは、どのような状況でもキレイな写真を撮影できます。
カラー サイズ(mm) 135 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数) 400
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H35の1ショットは、ハーフフレームの写真となります。通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計で、36枚撮りのフィルムの場合は72枚のハーフフレーム写真が撮影出来きます。24枚撮りのフィルムの場合は48枚のハーフフレーム写真を撮影することが出来ます。ハーフフレームの楽しさは、2つの連続したフレームで作例のようなストーリーを表現できることです。カメラはポケットサイズで小型でとても軽く、毎日持ち歩くのに便利です。フラッシュは、レンズ周りのシルバーリングを回転させることでオンオフになり、屋外でも屋内でも、昼夜を問わず撮影を楽しめます。
用途写真撮影 セット内容 ハンドストラップ、布製ケース 材質(本体) ABS樹脂 本体質量(g) 約120(フィルム、電池含まず) レンズケース(mm) 搭載レンズ:22(1枚構成) 使用電池 単四アルカリ乾電池1個使用(電池は付属させておりません) 本体サイズ(mm) 110×62×39 保証期間 ご購入日から30日間 撮影距離(m) 1.5m~∞ 絞り レンズ絞り:F9.5(固定絞り) 使用フィルム 135フィルム(35ミリフィルム)
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

H35Nの1ショットは、ハーフフレームの写真となります。 通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計で、例えば36枚撮りのフィルムの場合は72枚のハーフフレーム写真が撮影出来きます。24枚撮りのフィルムの場合は48枚のハーフフレーム写真を撮影することが出来ます。ハーフフレームの楽しさは、2つの連続したフレームで作例のようなストーリーを表現できることです。H35から改良されたコーティングレンズ、三脚穴付き、バルブ機能、内蔵スターフィルター機能を新たに備え、クラシカルな外観と魅力的なカラーの組み合わせです。カメラはポケットサイズで小型でとても軽く、毎日持ち歩くのに便利です。内蔵のフラッシュは、レンズ周りのシルバーリングを回転させることでオンオフ切り替えとなり、屋外でも屋内でも、昼夜を問わず撮影を楽しむことができます。
用途写真撮影 セット内容 カメラ本体、ハンドストラップ、布製ケース 材質(本体) ABS樹脂、アルミニウム 本体質量(g) 約110(フィルム、電池含まず) レンズケース(mm) 搭載レンズ:22(1枚構成) 使用電池 単四アルカリ乾電池1個使用(電池は付属させておりません) コーティング 2枚構成レンズ(ガラスレンズ1枚/非球面アクリルレンズ1枚) 保証期間 ご購入日から30日間 撮影距離(m) 1.5m~∞ 絞り レンズ絞り:F8 使用フィルム 135フィルム(35ミリフィルム)
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍! 質量(g) 約176 電源 充電式リチウムイオン電池 有効画素数 約1635万画素 機能 電子式手ブレ軽減、CALSモード 液晶サイズ 2.7型 ズーム(光学/デジタル) 4倍/6倍 対応メディア マイクロSD/マイクロSDHCカード 防塵防水性能 IP6X 撮像素子 1/2.3インチ BSI CMOS ISO感度設定 100~3200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約103.2×66.7×52.4 入出力端子 マイクロSD/マイクロSDHCカード
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平方向360°垂直方向235°の全方位4K撮影(約800万画素)が可能な 4K360°アクションカメラ。 4Kエンジン採用でアクションカメラはさらに高画質に! 4K最大55分撮影可能 専用編集ソフトで360°を自由自在に操れる スマートフォンで遠隔操作確認しながら撮影可能 11通りのビューからセレクトできる webカメラモードを搭載
記録メディア 内蔵メモリ:なし 、microSD/microSDHC/microSDXCカード(128GBまでサポート) 、MMCカード対応不可 防塵防水性能 JIS/IEC保護等級6級(IP6X)、JIS/IEC保護等級IPX5(本体) 仕様 (レベルゲージ)3-軸、NFC通信あり、リモートビューファインダーあり(スマートデバイスを通して) 付属品 充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、AC アダプター、Micro USBケーブル、かんたん操作ガイド、保証書、レンズカバー、防護カバー、レンズリング、携帯ケース、クリーニングクロス 外形寸法(mm) 48×50×52.5(レンズカバーを除く) 電源 充電式 Li-ion電池 LB-080、3.6V 1250mAh、本体装填で充電可 本体質量(g) 102 有効画素数 約1240万画素 インターフェース (外部)USB 2.0 (Micro 5pin USB)、HDMI(Type D) 総画素数 約1276万画素 ズーム なし(固定焦点) 動作範囲 温度:10~40℃、湿度:0~90%(結露しないこと) 焦点距離(mm) 0.85 耐衝撃性 高さ2mまで(レンズカバー付) レンズ構成 7郡9枚 撮影枚数 【静止画】約160ショット、【動画】約55分(3840×2160/30fps)(Wi-Fiオン) 撮像素子 1/2.3 BSI CMOS ホワイトバランス 自動(AWB)、晴れ、曇り空、蛍光灯、白熱電球、水中モード 撮影距離(m) 電子式(EIS) 記録ファイル形式 【静止画】Exif 2.3(JPEG)、【動画】MP4 [Image:H.264、Audio:AAC(ステレオ)] 測光方式 AiAE 撮影距離(cm) 50~∞ 露出制御 プログラムAE F値 2.8 ISO感度設定 自動調整(100~800) 連写モード あり 撮影モード Wi-動画、エンドレス録画、タイムラプス録画、高速録画、静止画、連写 言語表示 英語 モニタ 1型の液晶モニター 耐寒温度(℃) -10 記録画素数 【静止画】8M:2880×2880(1:1)、4M:2304×1728(4:3)、2M:1920×1080(16:9)。【動画】2880×2880:30fps、2048×2048:30fps、1440×1440:60fps/30fps、1072×1072:60fps/30fps、3840×2160:30fps、1920×1080:60fps/30fps、1280×720:60fps/30fps、848×480:60fps。(HighSpeedMovie)720×720:120fps、1280×720:120fps、848×480:240fps Wi-Fi 802.11b/g/n
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

レザーの質感がおしゃれでスタイリッシュなデザインのフィルムカメラ
用途写真撮影 材質(本体) ABS樹脂 本体質量(g) 144.3 レンズケース(mm) 搭載レンズ:31 使用電池 単3アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません) 本体サイズ(mm) 122×64.6×46 保証期間 ご購入日から3ヶ月 シャッター速度(秒) 1/125 撮影距離(m) 1m~無限遠 絞り レンズ絞り:F10 使用フィルム 135フィルム(35ミリフィルム)ISO200/400/800推奨
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒状性の改善により大伸ばしやスキャニング性能を向上 圧倒的になめらかで自然な肌色再現力 スタジオでもロケでもポートレート・ファッション・コマーシャルフォトに最適
カラー
1本ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

世界で最も微粒子に優れた感度100の黒白フィルム。 非常に高いシャープネス。 非常に高い解像力。 引き伸ばしに最適。
白黒
1本ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フィルム自動送り機能を搭載したフィルムカメラ
用途写真撮影 仕様 フィルム搬送:電動送り、巻き戻し 材質(本体) ABS樹脂 本体質量(g) 123 使用電池 単3アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません) 本体サイズ(mm) 110×62×38 保証期間 ご購入日から3ヶ月 シャッター速度(秒) 1/125 撮影距離(m) 1m~無限遠 絞り レンズ絞り:F10 使用フィルム 135フィルム(35ミリフィルム)ISO200/400/800推奨
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コダック PIXPRO FZ53、FZ55用バッテリー
対応機種 SL5、FZ51、FZ52、FZ53、FZ55シリーズ バッテリー容量(mAh) 700
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

敬老の日、誕生日、父・母の日、結婚や出産のお祝いなどのギフトにもおすすめのデジタルフォトフレーム。〇10インチIPS高解像度タッチパネル。IPS タッチスクリーンLCDを搭載。メニューをタッチするだけで、再生片法の変更や表示形式、表示時間などをカスタマイズでき、直感的な操作が可能。1280X800ピクセルの高解像度、178度広視野角パネル採用でいろんな角度から美しく見ることができます。〇Wi-Fiでリアルタイムに共有。Wi-Fiを使用して、スマホやタブレット(iOS・Android対応)に無料の専用アプリをインストールすれば、写真や動画をアップロード可能。離れている友人、恋人、家族ともリアルタイムに共有できます。〇多機能。時間、曜日、天気を表示できるカレンダー、天気予報機能に加えて、目覚まし時計、音楽再生など便利な生活機能を搭載。〇多彩な再生機能。SD/MMC/USBポートもついて、最大32GBの画像・動画・音楽再生が可能。音楽再生では、さまざまな形式(ビデオ・写真・オーディオ)もサポートし、スライドトランジション効果を備えたBGMを内蔵するなどスライドショーをより楽しく演出します。〇大容量ストレージ。本体に16GB内蔵メモリー付き。さらに、追加で10GBの無料クラウドストレージ、USBフラッシュドライブまたはメモリカードを接続して写真やビデオを保存できます。
付属品 電源ケーブル(入力:AC100-240V.50-60Hz;出力:5V/2A)、Mini-USBケーブル、日本語取扱説明書 電源 AC110-240~50/60Hz 対応フォーマット (写真)JPEG/JPG/BMP/PNG/GIF、(音楽)MP3/WMA/MP2/OGG/AAC/M4A/MA4/FLAC/APE/3GP/WAV スロット メディア:SD・SDHC/USB(最大64GB) 各種認証 PSE認証済み、技適認証済み ビデオフォーマット AVI(H.264, DIVX, DIVX, XVID)/rm/ rmvb/MKV(H.264, DIVX, DIVX, XVID)/WMV/MOV/MP4(H.264, MPEG, DIVX, XVID)/MPEG/MPG/FLV(H.263,H.264) パネル 10インチ 16:10LCD(1280×800) Wi-Fi 802.11 b/g/n(2.4GHz帯に対応) 容量(GB) 16
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

A4対応スキャナ 40枚/分。 コンパクトで静音、オフィスや受付などの対面業務での使用に最適 新たにデュアル光源を採用したことにより、従来機(E1025およびE1030)からイメージ品質が大幅に向上。
原稿サイズ A4
1個
70,980 税込78,078
9日以内出荷

A4対応スキャナ 30枚/分。 コンパクトで静音、オフィスや受付などの対面業務での使用に最適 新たにデュアル光源を採用したことにより、従来機(E1025およびE1030)からイメージ品質が大幅に向上。
原稿サイズ A4
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷

軽量で丈夫なEVA素材を使用している為ケースが崩れず中にいれたデジタルカメラをしっかり保護します。本体内側にポケットがついているので、SDカード等の付属を入れるのに便利です。背面カラビナ付きで、Dカンやズボンのベルト通しにフックでき持ち運びに便利です。背面にベルトループがついているのでベルトに通して持ち運ぶことも可能です。
材質 本体/EVA・ポリエステル、カラビナ/アルミ 質量(g) 60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×50×130 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×40×110
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)