- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- コックハンドルのおすすめ人気ランキング
コックハンドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新199件の「コックハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールバルブ ハンドルのみ」、「バルブレバー」、「ボールバルブ ハンドル」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質
鋳鉄FCD450
表面処理
透明防錆塗装
種類
クランク
材質(本体)
FCD450
タイプ
ストレートクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)
防錆油塗布
用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉用
長さ(mm)
145
幅(mm)
70
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
材質(本体)
黄銅(C3771BE)
接続方式
ねじ込み形
接続方向
ストレート
ボールバルブ用の交換ハンドル(アダプタセット)です
材質
ポリアセタール
アセチレン・酸素ボンベの開閉用ハンドルです。
仕様
アセチレン用10.2mm角、酵素用8.2mm角
トラスコ品番
256-2154
全長(mm)
130
質量(g)
175
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
形状
ストレート
材質(本体)
FC200
最高使用圧力(MPa)
1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SCS13A/SUS304/SUS304TP
使用流体
水、油、蒸気
材質(キャップ)
FC200
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS403
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
PTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
種類
クランク
材質(本体)
FCD450
タイプ
オフセットクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)
防錆油塗布
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル
両方向通水可能
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
接続
R
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
材質(本体)
スチール
接続方式
フランジ形
接続
フランジ形
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ボールシート)
ハイパタイト(R)PTFE
材質(フタ)
FCD-S
材質(パッキン)
PTFE
材質(ハンドル部)
レバー:FCD400-15
クラス
20K
材質(弁箱)
FCD-S
材質(弁棒)
SUS403
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上
S45C・クロムメッキ
先端形状
四角
RoHS指令(10物質対応)
対応
H型ハンドルコックです。
ガスボンベの開閉に使用します。オス側です。
用途ガス溶接・切断用。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)
グラスファイバー入PTFE
クラス
600型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉と調整器の取付けが可能です。
質量(g)
280
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
呼び
13、20用
材質
アルミニウム
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)
FCD450
表面処理(本体)
防錆油塗布
1本で4種類のコックが開閉できます。
酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
仕様
●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215g
アズワン品番
65-2112-93
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷