コテ先のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
855件の「コテ先」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コテ」、「半田ごて」、「半田 こて先」などの商品も取り扱っております。

M12 SI交換用コテ先(フラット) ミルウォーキーツールランキング2位
ミルウォーキーツールM12 SI交換用コテ先(フラット)
M12TMコードレスハンダゴテ専用コテ先(フラットタイプ) 銅製コアにニッケルと鉄のメッキコーティング
1個
1,898税込2,088
7日以内出荷




1個
899税込989
11日以内出荷



タバタ(畜産)シンこてじゅう
従来販売していたガス式焼きごて「ニューこてじゅう」のリニューアル品です。
用途除角器での処置(角切断)後の焼烙に最適な成牛用の「携帯式焼きごて」です。電子着火方式。こて先の交換であらゆる角根部の焼烙可能。ガスボンベ1本で連続約100頭の焼烙可能。除角する牛の大きさに応じ各部を使い分けます。止血部:10カ月前後から除角する場合、面で焼くだけでは止血しにくく、点で焼く為、尖った止血部を使用します。若牛用燃焼部:角が生え始めた牛に使用します。5カ月までが最適ですが、より大きい牛にも使用可能です。
1セット(2個)ほか
9,998税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


初心者からプロまで使えるはんだこてのベストセラーです。 使いやすい耐蝕コテ先付です。 家庭用コンセントでも可です。
消費電力(W)30最高温度(℃)420全長(mm)207質量(kg)0.16電源(V)AC100標準こて先501ST-T
1個ほか
1,298税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
1,398税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高性能リチウムイオン電池を採用。 45分間連続使用可能です(フル充電時)。 はんだ溶融点の280℃に約35秒で到達。
用途電子基板・自動車関連部材・船舶関連機材・音響機器・電化製品・ラジコン等仕様作業用ライト:LEDライト点灯、LEDオペレータ表示ランプ:赤色LED=電源オン・緑色LED=はんだ作業可能セット内容コードレスはんだごて・こて台付充電器・リチウムイオン電池(内蔵)・充電用プラグ・取扱説明書・BL10タイプ円錐型こて先質量(g)41外形寸法(mm)195×30(こて先込み)出力電圧4.2V/1000mA最高温度(℃)510定格出力(W)12立ち上がり時間35秒/280℃まで入力電源(V)100~240(50/60Hz)適合用途中程度作業まで
1セット
11,980税込13,178
当日出荷


チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザーコテ先です。
種別2.6C型寸法(mm)2.6仕様鉛フリーはんだ対応質量(g)180使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
1本ほか
4,998税込5,498
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

土間打ちの塗り作業が素早く一度に広範囲できる様に柄を長くしています。 コテ先が円いのでコテ跡が残りにくくなっています。 コテ部は特殊焼入鋼です。
用途モルタル、生コンクリート、防水、その他左官材の荒延ばし作業。幅(mm)元幅×先幅/115×95
1丁
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハイパワータイプのガス式はんだこてです。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調節ツマミで熱量を自由にコントロールできます。 新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。 1回のガス充填で約45分使用できます。 ハイパワータイプなので野外作業でも威力を発揮します。
全長(mm)223付属品コテ先:GP-501RT-2.4Cトラスコ品番438-0878質量(g)147最高温度(℃)1300(ブロートーチ)、625(ホットエアー)ガスの種類LPG(ブタン・プロパン混合)燃焼方式ガス燃焼加熱方式連続使用時間45分着火方式圧電着火方式充填時間約20秒
1個
7,398税込8,138
当日出荷

1個
12,980税込14,278
5日以内出荷

イチネンTASCOハンダこて台
仕様こて先クリーナーが付いていますので便利です。 火災、事故防止の為、こて台をご使用下さい。 サイズ…W110×D102×H115mm。 質量…400g
1個
1,498税込1,648
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)しなるヘラコテ0.5 先角
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途細かな部分の仕上げ。仕様先角材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄板厚(mm)0.5サイズ(mm)120
1丁
1,698税込1,868
当日出荷