- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- コニカルチューブ 15mlのおすすめ人気ランキング
コニカルチューブ 15mlのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新179件の「コニカルチューブ 15ml」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「培養チューブ」、「コニカルチューブ 50ml」、「遠沈管 15ml」などの商品も取り扱っております。
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質
ポリプロピレン
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様
DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
-80~+121
遠心強度
20000G
最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高
性能を発揮できるチューブです。
目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。
強度に優れています。
ノンパイロジェン。高透明。
滅菌
γ線滅菌済
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)
PP
規格
non-pyro/DNase/RNase/DNA free
滅菌
放射線照射済
材質(キャップ)
HDPE
最大遠心力(xg)
13000
オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質
ポリプロピレン
仕様
ラック材質(ポリスチレン)
滅菌
滅菌済
仕様
γ線滅菌済
材質
チューブ/ PP(ポリプロピレン)
遠心強度
8000G
PP製、15ml、50mlは透明度を向上したクラリファイドポリプロピレンを採用しました。
滅菌
γ滅菌済み
耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。
4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様
RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。
強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。
2196には発泡ポリスチレンラックが1個、2098には20個付属しています。
材質
PP
滅菌
ガンマ線照射済、ノンパイロジェン
Eppendorf Conical Tube 15 mL および50 mL がEppendorfチューブの容量範囲を広げます。安全なデザインと容易なハンドリングで最善のサンプル処理を確実に行えます。
細胞培養、細胞生物学実験、微生物学や分子生物学の実験室におけるサンプル調製の最適な解決法です。
用途細胞培養アプリケーションに便利で安全
微生物学及び分子生物学ラボにおけるサンプル調製
大容量サンプル及び溶液の保管
マスターミックスおよびバッファーの調製
動作温度(℃)
-86~100
低価格のBioLiteシリーズ。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。RNase/DNaswフリー。
材質(本体)
PP製
滅菌
放射能(γ線)滅菌済
材質(キャップ)
HDPE製
ガンマ線滅菌済のポリプロピレン製チューブです。 チューブ本体の書き込みスペースがドット状のため、内容物の確認が容易に行えます。 50mLタイプのキャップ内側にはエラストマー樹脂シールがあり液漏れや蒸発が起こりにくくなっています。
材質
PP
滅菌
済
最大遠心力(xg)
15000
●目盛は耐薬品性の高いインクで本体外側に印刷。●また、書き込みに便利なマーキングスポット付き。●キャップはトリプルシールで確実に密閉されています。
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)高密度ポリエチレン
スクリューキャップ付き
目盛付き
仕様
スクリューキャップ付き・目盛付き
USPクラスVI、医療グレードのポリプロピレン(PP)製の遠沈管。15mL/50mLの円錐底デザイン、高い透明度、クリアな黒線スケール、白い書き込みエリア付き。二条ねじのスクリューキャップは握りやすく、片手で開閉でき、確実に密閉。フラットキャップ設計で、キャップ上部をサンプル情報の書き込みスペースとして使用可能。ガンマ線滅菌済み、RNase、DNaseフリー、パイロジェンフリー。保管しやすいチャック付きパック
材質
ポリプロピレン(PP)
滅菌
滅菌済み
入数
25
関連資料
(0.9MB)
細胞培養と遠心分離を同じチューブで行う事が可能なため、コスト削減可能です。
キャップは疎水性0.22μmメンブレン付きです。
クラス100000のクリーンルームで製造されています。
材質
キャップ/HDPE、チューブ/PP、メンブレン/PVDF
耐冷温度(℃)
-80℃
キャップの突起によるシーリングポイント(閉め過ぎ、液漏れの恐れをお知らせています)
チューブ本体に白い大きな書き込み用スペースがあり、フタはフラットになっています。 ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質
PP
滅菌
済
最大遠心力(xg)
9400
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。
仕様
DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー
材質
本体/PP、キャップ/HDPE
滅菌
γ線滅菌済
耐熱温度(℃)
‐80~+121
遠心強度
20000G
γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛
あり
滅菌
滅菌済み
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)
PP(ポリプロピレン)
遠心強度
9400×G