コニカルチューブのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
362件の「コニカルチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コニカルチューブ 50ml」、「100mlチューブ」、「遠沈管」などの商品も取り扱っております。
オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質 ポリプロピレン
1ケース(25本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高 性能を発揮できるチューブです。 目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。 強度に優れています。 ノンパイロジェン。高透明。
滅菌 γ線滅菌済
1箱(48本)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質 ポリプロピレン 仕様 ラック材質(ポリスチレン) 滅菌 滅菌済
1ケース(25本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様 RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
1ケース(25本×12ラック)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(150本)ほか
5,598 税込6,158
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(100本)
4,040 税込4,444
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

γ線滅菌済。 書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛 あり 滅菌 滅菌済み 材質(キャップ) PE(ポリエチレン) 材質(チューブ) PP(ポリプロピレン) 遠心強度 9400×G
1箱(80個)ほか
10,494 税込11,543
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP製、15ml、50mlは透明度を向上したクラリファイドポリプロピレンを採用しました。
滅菌 γ滅菌済み
1セット(48本)ほか
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。 強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。 2196には発泡ポリスチレンラックが1個、2098には20個付属しています。
材質 PP 滅菌 ガンマ線照射済、ノンパイロジェン
1箱(500本)
29,980 税込32,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体) PP 規格 non-pyro/DNase/RNase/DNA free 滅菌 放射線照射済 材質(キャップ) HDPE 最大遠心力(xg) 13000
1箱(50本)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Kartell(カルテル)コニカルチューブ
スクリューキャップ付き 目盛付き
仕様 スクリューキャップ付き・目盛付き
1ケース(750本)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL) 10 仕様 EOG滅菌済 長さ(mm) 104.5 材質(本体) アクリル 材質(キャップ) PE(ポリエチレン) 胴径(Φmm) 16.5 アズワン品番 2-5650-01
1袋(10本)
248 税込273
当日出荷

最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様 DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃) -80~+121 遠心強度 20000G
1箱(18本×8袋)ほか
6,590 税込7,249
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50本)
1,998 税込2,198
当日出荷

1ケース(500本)
16,700 税込18,370
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏れ防止のための特殊構造をキャップに施しています。コニカル底にスカートがついている自立式です。 C-571はγ線滅菌済み。
容量(mL) 50 材質(本体) PP(ポリプロピレン) 1目盛(mL) 5 目盛 あり 胴径(Φmm)×高さH(mm) 30×115 材質(フタ) PE(ポリエチレン) 遠心強度 3000×G
1箱(500本)
36,630 税込40,293
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)コニカルチューブ 25mL
Eppendorf Conical Tubes 25 mLを発見!新しいEppendorf Conical Tubes 25 mLにより、コニカルチューブの分野を次のレベルに引き上げます。15 mLを超え50 mLをはるかに下回る量のサンプルを調製、遠心分離、混合、または保存する必要がある場合、研究者は多くの場合、15 mLまたは50 mLの容量の従来のコニカルスクリューキャップチューブを使用するしかありません。このジレンマは現在、新しいEppendorf Conical Tubes 25 mLによって解決されています。それらは50 mLコニカルチューブと同じ直径を持っていますがそれほど長くはありません。したがって、チューブへのピペットの挿入深さは、50 mLコニカルチューブに比べてはるかに低くなります。新しい25 mLチューブはスクリューキャップと革新的なSnapTec~Sキャップがあります。この特許取得済みの蓋ソリューションは、コニカルチューブセグメント内の独自のスナップキャップを表しています。 プレミアム原材料と製造中にスリップ剤、可塑化剤、殺生物剤は無使用で最高級のサンプル完全性。最大17,000 x gという優れた遠心分離の安定性により、蓋の気密性 -86 ℃ ~ 100 ℃、最適なサンプルとペレットの可視性が保証されています。 この新しいEppendorfチューブは50 mLコニカルチューブと同じ直径を持つため、既存の実験室の周辺機器との互換性が得られます。遠心分離用アダプターなどのシステムコンポーネント、Eppendorf SmartBlock~S、MixMate~R用試験管ホルダー、保管ボックスとシングルチューブスタンドがあります。
容量(mL) 25 カラーレス 外径(Φmm) 30 底形状 円錐形エンスイケイ 使用温度範囲(℃) -86~+100 遠心力(xg) 17000
1箱(150本)ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度に優れています。
材質 PP(ポリプロピレン) 容量(mL) 225 アズワン品番 1-8427-10 遠心強度 7500RCF
1箱(6袋×8本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷


少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済 容量(mL) 25 材質 本体/PP、キャップ/HDPE 寸法(mm) Φ30×75 アズワン品番 4-792-01 遠心強度 4000G15mL
1ケース(10袋×20本)
6,190 税込6,809
当日出荷