- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- メジャーネイル
- コノエネイルのおすすめ人気ランキング
コノエネイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新43件の「コノエネイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測量鋲」、「コノエダブル」、「コノエネイルno2」などの商品も取り扱っております。
アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
用途測量の基準点として使用。アスファルト
材質
特殊鋼
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)
27
寸法d(mm)
5
材質
ABS樹脂
質量(g)
2
寸法H(mm)
4
寸法D1(mm)
15
寸法D2(mm)
10
使用ネイル
No.01~No.1
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲
適合穴径(Φmm)
コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
材質
本体:特殊鋼
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)
47
寸法D1(mm)
27
寸法D2(mm)
20
寸法d(mm)
10
寸法H(mm)
7
材質
ABS樹脂
質量(g)
6
使用ネイル
No.2~No.7
ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。
コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板。
用途木杭・プラスチック・コンクリート用
寸法(mm)
Φ26×4.2
適合
コノエネイル:No.01・No.1
材質
本体:ABS樹脂
主な用途
木杭・プラスチック・コンクリート用
コノエネイルとダブルのセットですぐに施工可能。
用途測量の基準点として使用。
材質
(ネイル)特殊鋼、(ダブル)ABS樹脂
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用
トラスコ品番
557-2011
材質
特殊鋼(焼き入れ品)
全長(mm)
43
表面処理
クロメートメッキ
頭部径(Φmm)
9
胴径(Φmm)
4.5
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
ステンレス製なので錆びにくいです。
コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能です。
コンクリート用。
用途測量ポイントの標示
材質
ステンレス
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。
材質
鉄
仕上
光沢メッキ
頭部
平頭
強靱な特殊鋼の測点明示鋲
タイプ
No.01/6×4×27×2/100本
マイゾックスコード
212141
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
退色しにくく、発色も鮮やかです。
用途コノエネイルとセットで使用し、基準点を明確にします。
材質
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。
表面処理
ユニクロメッキ
コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。ABS樹脂を採用しているので割れにくく耐久性も抜群です。2サイズ、多彩なカラーバリエーションなので用途別でご使用頂けます。
用途測量ポイントの標示。コノエネイルとの併用でよりはっきりと明示可能。
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
7
穴径(Φmm)
10
外径(Φmm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンクリートに打ち込める特殊鋼釘です。グリッパー、への字、ノンスリップ等にご使用下さい。