- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- ポイントベース
- コノエネイルセットのおすすめ人気ランキング
コノエネイルセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新51件の「コノエネイルセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アスファルト用釘」、「埋設表示 ピン」、「境界釘」などの商品も取り扱っております。
コノエネイルとダブルのセットですぐに施工可能。
用途測量の基準点として使用。
材質
(ネイル)特殊鋼、(ダブル)ABS樹脂
退色しにくく、発色も鮮やかです。
用途コノエネイルとセットで使用し、基準点を明確にします。
材質
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)
27
寸法d(mm)
5
材質
ABS樹脂
質量(g)
2
寸法H(mm)
4
寸法D1(mm)
15
寸法D2(mm)
10
使用ネイル
No.01~No.1
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)
47
寸法D1(mm)
27
寸法D2(mm)
20
寸法d(mm)
10
寸法H(mm)
7
材質
ABS樹脂
質量(g)
6
使用ネイル
No.2~No.7
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲
適合穴径(Φmm)
コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
材質
本体:特殊鋼
ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。
コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板。
用途木杭・プラスチック・コンクリート用
寸法(mm)
Φ26×4.2
適合
コノエネイル:No.01・No.1
材質
本体:ABS樹脂
主な用途
木杭・プラスチック・コンクリート用
アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
用途測量の基準点として使用。アスファルト
材質
特殊鋼
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板
付属品
埋込用ボルト
材質
本体:アルミ合金
寸法(mm)
50×50×10
質量(g)
58
コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。
材質
ABS樹脂
質量(g)
25
直径(Φcm)
マーカー:4.5
長さ(cm)
杭:15
ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。
用途コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板
材質
本体:ABS樹脂
カラーABS樹脂で強く、目立ちやすい。測量時のポイントを容易に出来る。
用途測量のポイント時のメジャーネイルのベースに使用。
サイズ(mm)
45.5×6×10
材質
ABS樹脂
質量(g)
50
色
白
サイズ(mm)
45(直径)×10(穴径)×7(高さ)
仕様
アスファルト道用。砂利道用
エスコ品番
EA949CP-19
使用釘
EA949CR-50~-200
1セット(20個)
¥740
税込¥814
当日出荷
カラーABS樹脂で強く、目立ちやすい。測量時のポイントを容易に出来る。
用途測量のポイント時のメジャーネイルのベースに使用。
コンクリート用
外径(Φmm)
25
穴径(Φmm)
5
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
4
質量(g)
40