コバシのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
55件の「コバシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハロー 爪」、「ニプロ」、「農機用爪交換レンチ」などの商品も取り扱っております。

従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト 3/8×30mm 材質 特殊鋼
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
5,290 税込5,819
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国内検査済みなので安心の品質です。 ほとんどのトラクターに適合します。
材質 特殊鋼 長さ(mm) 224 幅(mm) 49 厚さ(mm) 9.5 高さ(mm) 140 質量(g) 約550 取付寸法(mm) 幅24 取付ボルト 11mm 先幅(mm) 58
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪 材質 特殊鋼 厚さ(mm) 9.5 高さ(mm) 150 取付ボルト 3/8×30mm 取付幅(mm) 25
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラクターの普通爪です。抵抗が少なく土離れの良い設計です。強力鍛造仕上げのため耐久性抜群です。
用途トラクター用交換爪。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×35×150 質量(g) 550 穴径(mm) 11 取付寸法(mm) (幅)24、(厚さ)10 材質 特殊鋼材(SUP7相当)、硬度:刃部HRC57±2、ホルダー部分HRC47±2
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆は切替爪式です。 耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。 薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番 355-0427 厚さ(mm) 19 全長(mm) 485 質量(g) 650 対辺寸法(mm) 17×19
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
用途トラクター用交換爪ボルト。 セット内容 3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
1箱(10セット)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個ほか
特価
389 税込428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)


1本ほか
439 税込483
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

規格 MS90DCC-UKトリツケ 部品名称 ウネマノズル(コバシ) 関連資料 (0.81MB) 図解No ウネマノズル 部品_No.1
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

オーレックのブルモア(BM)対応のハンマーナイフモア用の替刃、ブレードは高級材料SUP10を使用し、強靭な熱処理を程しています。
用途ハンマーナイフモア用替刃 幅(mm) 28 全長(mm) 105 穴径(Φmm) 10 刃厚(mm) 4.5
1枚ほか
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及
適合機種 FM111、115、116、117、151,155,157、181、185、186、187 材質 バネ鋼(SUP6) 幅(mm) 40 全長(mm) 130 刃厚(mm) 5
1枚
899 税込989
翌々日出荷

グリップ下のインナーテンションバーのみが回転し、インナーテンションバーが高速回転しても火傷や怪我せず安心。 タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。 錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。) また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。
用途タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。)また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。 首振角度(°) 40 材質(ソケット) Cr-Mo(クロムモリブリデン鋼) 耐荷重N・m(kgf・m) (水平)592 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃 刃厚(mm) 4 仕様 4枚組 質量(g) 170 穴径(Φmm) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×71×2
1セット(4本)
2,898 税込3,188
当日出荷


日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) シリーズ ネーム9 エコマーク認定 認定 インク色 書体 既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm) 9.5 対応オプション 補充インキ:XLR-9N 頭文字 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 15112008 印面種別 浸透印 繰り返し・詰め替え 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)