- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 印刷用紙/インク/印刷機
- プリンター/スキャナ
- コピー機 A3のおすすめ人気ランキング
コピー機 A3のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新1,106件の「コピー機 A3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「複合機 a3」、「コピー機」、「コピー 機 家庭」などの商品も取り扱っております。
タフで環境にもやさしい。コンパクトなA3モノクロプリンター。A3対応モノクロプリンター 片面印刷時 A4ヨコ:39枚/分(A4、同一原稿連続プリント時)。
1個
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
キヤノン ケーブルIDプリンター用、ラップアラウンドテープ搬送補助ガイド 1個入り。キヤノン ラップアラウンドテープ 3個入り(5064C001)をMk2600/Mk1500で使用する際に、装着が必要な搬送補助ガイドです。Mk2600/Mk1500でラップアラウンドテープ(3476A075)を使用する際には、旧搬送補助ガイド(3471A032)をご使用ください。
対応機種
Mk2600、Mk1500
テープ
キヤノン ラップアラウンドテープ 3個入り(5064C001)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
A3プリント可能・ADF搭載、有線LAN対応のコンパクト複合機。【大判印刷で販促力アップ、A3プリント】。店内で大判サイズのカラープリントが可能。迫力あるA3サイズのプリントで店舗訴求力がアップ。インパクトのある販促物がつくれます。【A3対応でも省スペース、コンパクトボディ】。プリント、コピー、スキャンをコンパクトボディに集約。4.3型タッチパネルで操作しやすく、多彩な機能で、ビジネスをサポートします。【ビジネスツールを美しく仕上げる5色ハイブリッド】。顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく、さらに染料インク4色を搭載し、カラー写真も美しく印刷します。【ポスターやチラシが簡単につくれるPosterArtist】。幅広い業務に応じた各種テンプレートを豊富にご用意。誰でもかんたんに販促物がつくれます。【最大20枚積載可能なADF搭載】。最大20枚積載可能で、大量の書類を一気にさばけます。【接続もかんたんなWi-Fi(無線LAN)/有線LAN対応】。オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントができます。【便利な機能】。置き場所に合わせて給紙方法が選べる2WAY給紙、大判原稿コピー、冊子レイアウトコピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約しコピー時間も短くする「両面コピー」など便利な機能を搭載。
付属品
セットアップ用インクタンク一式、設置・基本操作マニュアル(紙)他 ※セットアップCD-ROM非同梱
質量(kg)
プリントヘッド、インクタンクを含む:約9.7
外形寸法(mm)
【収納時】横幅×奥行×高さ:約468×366×193
エコマーク認定
認定
解像度
最高:4800(横)×1200(縦)dpi
連続印刷可能枚数
1~99枚
液晶モニター
色液晶:4.3型TFT(タッチパネル)
プリント方式
インクジェット
インク
5色ハイブリッド
自動画面プリント可能用紙
両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき
使用可能用紙サイズ
カセット:A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm・長さ210mm~297mm)、後トレイ:A3・A4・A5・B4・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・はがき・郵便往復はがき・名刺・スクエア(127mm)・スクエア(89mm)・六切・四切・12”×12”・2L判・L判・KG・ユーザー定義サイズ(幅55~304.8mm・長さ89~676mm)
給紙方式
後トレイ/カセット
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘッド仕様
プリントヘッド(総ノズル数):4096
色数
5色(独立インクタンク)
グリーン購入法
適合
商品タイプ
複合機
エコマーク認定番号
18 155 029
プリント・コピー・スキャン。すべてを高速化する大容量給紙フルスペック複合機。
現場の生産性を高める高速プリント&コピー。カラー、モノクロとも、さらなる高速化を実現しました。
インクコストと交換頻度を低減。大容量インクタンクをご用意。気になるインクコストを低減します。
直感的に操作できる3.5型カラータッチパネル。ユーザーインターフェースを見直し、わかりやすく直感的な操作が可能になりました。
最大500枚を収納できる2段カセット。大容量で種類の異なる用紙も同時に給紙でき、交換の手間を省きます。
使用可能用紙サイズ
【上段(カセット1)】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒(4号/6号)、長形封筒(3号/4号)、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、六切、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216.0mm、長さ 127mm~355.6mm)、【下段(カセット2)】A4、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ(幅 210.0mm~216.0mm、長さ 279.4mm~355.6mm)
プリント方式
インクジェット方式
付属品
セットアップ用インクタンク(PGI-2300C/2300M/2300Y/2300BK)、セットアップCD-ROM、設置マニュアル、モジュラーケーブル
質量(kg)
12.9(インクタンク・プリントヘッド含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
シリーズ
MAXIFY
消費電力(W)
コピー時:約27、待機時:約0.9
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(収納時):463×394×351。印刷用紙収容時サイズ(A4/レター以下):463×459×351。排紙/ADFトレイ展開時サイズ(A4/レター以下):463×607×389
用紙
【上段(カセット1)】普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、郵便往復はがき、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき、封筒、【下段(カセット2)】普通紙のみ、【自動両面プリント】普通紙(A4/レター)
最大解像度
600×1200dpi
動作環境
温度:5~35℃、湿度:10~90%(結露しないこと)
液晶モニター
3.5型TFT(タッチパネル)
稼動音(dB(A))
(A4/モノクロ)約56
インク
4色顔料(独立インクタンク)
対応インクタンク/カートリッジ
【標準】PGI-2300C/2300M/2300Y/2300BK。【大容量】PGI-2300XLC/2300XLM/2300XLY/2300XLBK
プリントヘッド
総ノズル数:計4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズル
プリント必要マージン(カット紙)
【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)。【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
インク残量検知機能
電極式+ドットカウント方式
給紙方式
2段カセット(上段/下段)
給紙可能枚数(最大積載枚数)
A4普通紙(上段/下段):500枚(250枚×2段)、郵便はがき(上段):40枚、排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙):約75枚
インターフェイス
IEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB
色数
4
グリーン購入法
適合
商品タイプ
プリンター
エコマーク認定番号
16 155 009
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
タフで環境にもやさしい。コンパクトなA3モノクロプリンター。A3対応モノクロプリンター 片面印刷時 A4ヨコ:33枚/分(A4、同一原稿連続プリント時)。
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
コンパクトボディーでA3ノビ印刷に対応。前機種PX-1004に対し横幅140mm縮小を実現。限られたスペースへの設置性がさらに高まりました。ネットワーク標準対応の他、無線LAN5GHz対応(Wi-Fi DirectRにも対応)。インク残量が限界値を下回った場合でも、最長5日間はブラックインクだけを使用したモノクロ印刷が可能。インク切れの不安を解消し、ビジネスを止めることがありません。チルト式2.4型カラー液晶を採用。またメンテナンスボックスを採用し、お客様での交換が可能に。前面から交換できるため、本体を移動させることなく取り換えができます。
用紙サイズ
用紙カセット:(1)単票紙:A4~A6/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0~215.9mm×長さ127.0~12000mm片面印刷時)、坪量:普通紙64~90g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号(注12)、長形封筒3号/4号、背面トレイ:(1)単票紙:A3ノビ~A6/リーガル/レター/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅54.0~329.0×長さ86.0~1200.0mm片面印刷時)、坪量:普通紙64~90g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/20号、ディスクトレイ:Blu-ray/DVD/CDレーベルプリント
プリント方式
インクジェット(MACH)方式
仕様
コントロールコード体系/プリンティングシステム:ESC/P-R、ランニングコスト:約8.6円(A4カラー文書)、約2.7円(A4モノクロ文書)
質量(kg)
(本体のみ、消耗品含む)約8.6
形式
デスクトップタイプ
規格
VCCIクラスB情報技術装置に適合、高調波抑制対策ガイドラインに適合、エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合
消費電力(W)
動作時:約21、レディー時:約5.7、スリープモード時:約0.7
電源
AC100-240V±10%(50/60Hz)
エコマーク認定
認定
対応OS
WindowsXP/WindowsVista/Windows7/、Windows8/Windows8.1/Windows10/、WindowsServer2003/WindowsServer2003R2/、WindowsServer2008/WindowsServer2008R2/、WindowsServer2012/WindowsServer2012R2/、WindowsServer2016、OSX10.6.8~10.11、macOS10.12~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:476×785×411、収納時:476×369×159
用紙
用紙カセット:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙、背面トレイ:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙、両面名刺用紙<半光沢>
インターフェース
Hi-SpeedUSB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11a/b/g/n/ac
解像度
最高:5760×1440dpi
ウォームアップ時間
電源ON時:29.7秒以下、節電復帰時:3.5秒以下
保証期間
無償:1年間(持込修理)
使用環境温度(℃)
0~35
印刷
自動両面印刷:標準対応
印刷速度
モノクロ約15ipm(A4縦)/最速:約29枚/分、カラー約11ipm(A4縦)/最速:約29枚/分、両面印刷モノクロ印刷時:約5.5ipm(A4縦)/カラー印刷時:約4.7ipm(A4縦)
ファーストプリント時間(秒)
カラー:約11.8、モノクロ:約10.3
給紙方法
用紙カセット:(1)普通紙:最大200枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大65枚、(3)写真用紙:最大50枚、(4)封筒:最大10枚、背面トレイ:(1)普通紙:最大50枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大20枚、(3)写真用紙:最大20枚、(4)封筒:最大10枚
給紙容量
最大:250枚(64g/m2普通紙使用時)
排紙方法
フェースアップ
排紙容量
00枚(64gmm2普通紙使用時)
稼動音(dB(A))
50
消費電力量(Wh)
0.2k(TEC準拠)
必要マージン
四辺フチなし、全面印刷可能用紙サイズ:L判/2L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/六切/四切/A4/A3/A3ノビ/名刺/カード:上下左右0mm、その他用紙サイズ:定形紙:上下左右3mm以上、長形封筒:上下3mm、左右5mm、洋形封筒:上端3mm、下端20mm、左右5mm、角形20号:上下3mm、下端20mm、左右5mm
インク
4色、独立型インク
耐久性
A4印刷時:5万ページまたは5年
使用環境湿度(%)
20~80(非結露)
色数
4
パネル
LCD:2.4型
商品タイプ
プリンター
対応プロトコル
TCP/IP
エコマーク認定番号
18 155 028
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
タフで環境にもやさしい。コンパクトなA3モノクロプリンター。A3対応モノクロプリンター 片面印刷時 A4ヨコ:45枚/分(A4、同一原稿連続プリント時)。
1個
¥239,800
税込¥263,780
9日以内出荷
CDダビング機の決定版!パソコン要らず これ1台で音楽CDを簡単コピー。録音方式:CD→CD-R/CD-RW[WAV]、CD→microSD/USB[WAV/MP3]、microSD/USB→CD-R/CD-RW[WAV]
用途CDのダビングに。レコーダー/コピー/録画機能/パソコン不要/CD-R/CD-RW/USB/microSD/コピ太郎/2.4インチ液晶/日本語表示/
仕様
(イヤホンジャック)3.5mm ミニジャック
付属品
ACアダプター(コード:約1.5m)、保証書付き取扱説明書
質量(g)
422
消費電力(W)
15
電源
5V/3A
対応
CD(COMPACT DISC DIGITAL AUDIO)
ディスプレイ
2.4インチ
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.5×15.5×4.6
記録メディア
CD+R/CD+RW/CD-R/CD-RW、USBメモリー(64GBまで推奨)、microSDカード(32GBまで推奨)
USB
USB2.0
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
550枚給紙可能(4段増設可)。A3、B4、A4、B5、A5、DLT、 LG、LT、不定形サイズに対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
インクジェットプリンター用純正インク
適合メーカー
EPSON
種別
純正品
適合
EW-452A/052A
適合機種
EW-452A/052A
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 142 013
590枚カセット増設用、590枚ペーパーフィーダ(カセット付)。B5~A3の定形およびフリー(幅85mm~297mm、長さ182mm~431.8mm)に対応。最大3段まで増設可能。※A5は縦給紙のみ対応。A5横給紙に対応するにはUC-B1が必要です。
対応機種
LBP453i、LBP452、LBP451、LBP451e、LBP411
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。
オフィスにすっきり収まる「コンパクトボディー」。A3ノビ対応ながらコンパクトな設計。すっきりとしたデザインも魅力。
資料の文字も写真も美しい「5色ハイブリッド」。文字専用の顔料インク+染料インク搭載で文字はくっきり、写真は美しく仕上げます。
「多彩な用紙サイズ」に対応。自前の名刺プリントからA3ノビの資料作りまで、一台で幅広く対応できます。
「特大容量/大容量ブラックインク」対応。取り替える手間を低減するとともに、低ランニングコストを可能にします。
使用可能用紙サイズ
【カット紙/キヤノン純正用紙】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき)、郵便往復はがき、【キヤノン純正用紙のみ】L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺
プリント方式
インクジェット方式
付属品
インクタンク/カートリッジ セットアップ用インクタンク(BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK)、セットアップCD-ROM/スタートガイド
質量(kg)
8.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
シリーズ
PIXUS
消費電力(W)
プリント時:約24、スリープ時(USB接続):約2.0
エコマーク認定
認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
584×310×159(トレイ類を含まず)
インターフェース
(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB
最大解像度
9600×2400dpi
動作環境
温度:5~35℃、湿度:10~90%RH(但し、結露しないこと)
稼動音(dB(A))
約45.0
インク
5色(独立インクタンク)
対応インクタンク/カートリッジ
【標準】BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK。【大容量】BCI-351XLC/351XLM/351XLY/351XLBK/350XLPGBK。【特大容量】BCI-355XXLPGBK
プリントヘッド
総ノズル数:計5120ノズル、各色ノズル数:C/M×各1536ノズル、Y/染料BK×各512ノズル、顔料BK×1024ノズル
プリント必要マージン(カット紙)
【フチなしプリント時】上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、はがき、L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺)。【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
インク残量検知機能
光学式/ドットカウント方式併用
給紙方式
後トレイ
給紙可能枚数(最大積載枚数)
普通紙:150枚、郵便はがき:40枚
色数
5
グリーン購入法
適合
商品タイプ
プリンター
エコマーク認定番号
16 155 104
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル
・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計
・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積
・カラー/モノクロ毎分26ページ
・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性
・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現
・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応
・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下
・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円
・ファーストプリントタイム約8.5秒
・1000BASE-Tに標準対応
・無線LAN(オプション)対応
・Google Cloud Printに対応
印刷方式
デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式
用紙サイズ
A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm
仕様
ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷
付属品
マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM
種類
普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒
電源(V)
AC100±10%、50/60Hz±2%
規格
VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録
消費電力(W)
動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1
エコマーク認定
認定
対応OS
Windows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10
本体質量(kg)
約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
449×552×360
インターフェース
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホスト
メモリー容量
標準/最大:1GB/1GB
解像度
600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi
耐用寿命
5年または60万ページ
ウォームアップ時間
約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)
坪量(g/m2)
【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)
印字速度
【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分
フォント
PCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体
ファーストプリント時間(秒)
カラー:約8.5、モノクロ:約8.5
給紙容量
トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下
排紙方法
【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚
稼動音(dB(A))
動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)
トナー定着方式
乾式電子写真方式
使用環境条件
動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと
表示色・階調
各色256階調(1670万色)
対応プロトコル
TCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNET
エネルギー消費効率(kWh/年)
69、区分:プリンターA
エコマーク認定番号
18 155 061
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
A3カラーレーザープリンター。ApeosPrint C4570。
色
ホワイト
シリーズ
ApeosPrint
プリント方式
LEDゼログラフィー(LED+乾式電子写真方式)
使用可能用紙サイズ
A3
商品タイプ
プリンター
1個
¥439,800
税込¥483,780
9日以内出荷
無線LAN対応のスマートエントリー複合機。
省スペースに貢献するコンパクトボディー。MAXIFYシリーズ最小ボディー。オフィスの省スペースに貢献します。
便利な自動両面プリント標準対応。一度の操作で表と裏をプリントできるので、用紙の節約にもつながります。
大容量インク&低消費で低ランニングコストを実現。1枚あたりのプリント代がオトクになる大容量インクタンクをご用意しました。
スマホ/タブレットからのプリントも可能。スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、ワイヤレスでプリントできます。
使用可能用紙サイズ
A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒(4号/6号)、長形封筒(3号/4号)、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、六切、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216.0mm、長さ 127mm~355.6mm)
プリント方式
インクジェット方式
付属品
セットアップ用インクタンク(PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK)、セットアップCD-ROM、設置マニュアル、モジュラーケーブル
質量(kg)
10.6(プリントヘッド・インクタンク含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
シリーズ
MAXIFY
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
収納時:463×389×260
消費電力(W)
コピー時:約27、待機時約0.9
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(収納時):463×389×260。印刷用紙収容時サイズ(A4/レター以下):463×459×260。排紙/ADFトレイ展開時サイズ(A4/レター以下):463×607×298
用紙
普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、郵便往復はがき、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき、封筒
最大解像度
600×1200dpi
動作環境
温度:5~35℃、湿度:10~90%(結露しないこと)
液晶モニター
2.5型TFT
稼動音(dB(A))
(A4/モノクロ)約56
インク
4色顔料(独立インクタンク)
対応インクタンク/カートリッジ
【標準】PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK。【大容量】PGI-1300XLC/1300XLM/1300XLY/1300XLBK
プリントヘッド
総ノズル数:計4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズル
プリント必要マージン(カット紙)
【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)。【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
インク残量検知機能
電極式+ドットカウント方式
給紙方式
カセット
給紙可能枚数(最大積載枚数)
A4普通紙:250枚、郵便はがき:40枚、排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙):約75枚
インターフェイス
IEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB
色数
4
グリーン購入法
適合
商品タイプ
プリンター
エコマーク認定番号
16 155 009
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
大容量インクカートリッジ対応で低ランニングコストを実現。
2段用紙トレイ&背面多目的トレイを搭載したA3対応ハイスペックプリンター。
付属品
セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、トク刷るポイントインサーション、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書
質量(kg)
約19.6(消耗品含む)
色
ホワイト
形式
デスクトップタイプ
消費電力(W)
スリープ時:約0.9、レディー時:約5、プリント時:約24
電源
AC 100V 50/60Hz
エコマーク認定
認定
枚数
最大給紙枚数/最大排紙枚数:600枚/100枚
対応OS
Windows 11、10、8.1、7 SP1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.15.Ⅹ~、Chrome OS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
576×477×315(突起部を除く)
記録方式
カラーインクジェット
メモリー容量
512MB
寿命
製品:約30万ページまたは7年間のいずれか早い方
動作環境
温度10-35℃、湿度20-80%(結露無き事)
給紙可能枚数
[トレイ1]最大250枚、[トレイ2]最大250枚、[多目的トレイ(背面)]最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき)
運転音(dB)(A)
約53
使用可能用紙サイズ
A3
インターフェイス
[Hi-Speed USB 2.0]有り、[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)、[無線LAN]有り(IEEE802.11a/b/g/n)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カートリッジ
4色顔料独立カートリッジ方式
グリーン購入法
適合
液滴量
最小:カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl
商品タイプ
インクジェットプリンター
エコマーク認定番号
22 155 009
1台
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
ペーパードロップイン機構
用紙のセットが簡単で、らくらく用紙交換
ラベル印刷に対応可能
ブラックセンサー付きモデルをラインナップ
Androidに対応したSDKを無償提供
コンパクト、軽量設計により簡単設置
ミニサイズながらオートカッターを搭載
二次元コードPDF417、QRCodeを標準搭載
仕様
●印字方式ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数)48mm/384ドット●ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度60mm/秒●印刷条件:印字率12.5%、印字濃度100%●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙サーマルロール紙:58mm●用紙径:最大Φ83mm●用紙厚:0.059~0.1mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁(24×24ドット)漢字フォントC:24桁(16×16ドット)●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ユーザーメモリー:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93、PDF417、QR CODE●インターフェース:USB、シリアル(RS-232C)●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧定格入力:AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダ プター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●質量本体:約630g●外形寸法:106(W)×180(D)×105(H)mm●信頼性プリントヘッド寿命:耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)●耐摩耗性:50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス B、UL、C-UL、FCCクラス B、CEマーキング●ユーティリティーソフトウエアー:Printer Customization、POS Printer UtilityドライバーWindows、OPOS、POS for.NET、Java POS、Linux、CUPS●付属品:ACコード×1個、ACアダプター×1個、ラベル紙お試し用×1巻、クイックスタートガイド、USBケーブルクランプ×1個、オペレーションパネルシート(壁掛用)×1枚
550枚カセット増設用、550枚ペーパーフィーダ(カセット付)。最大3段まで増設可能。B5~A3の定形およびフリーに対応。A5に対応するにはUC-A1が必要です。幅100mm~297mm、長さ182.0mm~431.8mm対応。
仕様
550枚カセット増設用/550枚カセット付き
対応機種
LBP8100、LBP443i、LBP442、LBP441、LBP441e、LBP8730i、LBP8720、LBP8710、LBP8710e
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷