- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- コーナーガード・クッション
- コラムガードのおすすめ人気ランキング
コラムガードのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新41件の「コラムガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柱 ガード」、「柱衝突防止」、「カーポート 柱ガード」などの商品も取り扱っております。
柱を車両衝突から守ります。
凹凸構造により衝撃時に伸縮するデザインで、衝撃吸収に有利です。
爪の接触に弱いフラット面がなく、内部リブ構造がさらに剛性を高めています。
四つのコーナーをロッドでインタロック連結し、柱にフィットします。
衝撃でストラップが断裂する不安がありません。
据付が容易なモジュラー設計で、2段以上に重ねて使用することも可能です。
用途工場・倉庫などの柱の防護
材質
ポリエチレン
色
イエロー
引火点(℃)
350~370
表面抵抗率(Ω)
1015-1016
耐薬品性
優良 ISO/TR 10358
毒性
なし
適合温度(℃)
-10~50
発火点(℃)
370~390
衝撃エネルギー
1600J(車両重量1.3t、速度8km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
パレットラックの脚に加わる衝撃を吸収するラックガードは、国内外の倉庫や物流拠点で採用が拡大しています。
A-SAFE独自素材 Memaplexが、汎用素材を遥かにしのぐ衝撃吸収性能を発揮します。
専用工具(別売り)で取り付け簡単。ネジやボルトは不要です。
用途パレットラック脚の防護
材質
A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex
色
イエロー
規格
(食品接触)対応
全高(mm)
600
耐薬品性
優良 ISO/TR 10358
難燃性
UL 94 HB
毒性
なし
導電性
なし
適合温度(℃)
-15~50
衝撃エネルギー
1000J(車両重量2t、速度3.6km/h、衝突角度90度)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
フォークリフト等の衝撃による棚破損を最小限に抑えます。面ファスナーストラップで固定でき工事不要の簡単設置。幅75mmまでのラックに対応。色落ち、塗りなおしの必要がなく、メンテナンスがラクラク。
用途フォークリフト等の衝突によるラック破損防止に。
寸法(mm)
コの字部:75×75
質量(kg)
約1.2
色
イエロー
高さ(mm)
465
材質(本体)
EVA+PE
寸法(幅W×長さL)(mm)
ストラップ:37×710
材質(ストラップ)
ポリプロピレン
1台
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
軽車両の衝突や引っ掻きから、柱や壁のコーナーを守ります。
シンプルな取り付けで、積み重ねて使用することも可能です。
ハンドパレットなどが頻繁に使用される環境に最適です。
用途工場・倉庫などの柱や壁のコーナーの防護
材質
ポリエチレン
色
イエロー
付属品
専用取付ネジ
全高(mm)
1000
引火点(℃)
341
耐薬品性
優良 ISO/TR 10358
毒性
なし
表面抵抗率(Ω/sq)
Insulator(1×10”)
適合温度(℃)
-20~50
発火点(℃)
330~410
衝撃エネルギー
200J(車両重量1.5t、速度1.6km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
素材にPVC(ポリ塩化ビニル)を採用し、優れた耐衝撃性を実現しております。色落ちや錆び着きがない為長くご使用頂ける製品です。
用途工場、倉庫、物流センター等の出入口・扉を搬送リフトの衝撃から守るために。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
形状
パイプ
色
イエロー
RoHS指令(10物質対応)
対応
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。
材質
EVA樹脂
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
9
質量(kg)
2.2
サイズ
大
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(mm)
1800
長さ(m)
1.8
安全標示とクッション材で人や建物を保護します。トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止に役立ちます。裏面は両面テープで簡単に貼り付けができます。
形状
平型
幅(mm)
275
長さ(m)
2
金属製ポールに代わる画期的な安全製品です。
A-SAFEの独自素材 Memaplex製のボラードは車両衝突時の衝撃を吸収し、元の形に復元します。
継続使用が可能で、床に伝わる衝撃を5分の1にも緩和します。
金属製ポールの交換費や床の修理費にお悩みの工場や倉庫に最適です。
錆や塗装の剥がれが無く、メンテナンスの費用と労力を削減できます。
用途工場・倉庫などの車両衝突対策
色
イエロー
材質
A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex
付属品
アンカーボルト
引火点(℃)
350~370
表面抵抗率(Ω)
1015~1016
耐薬品性
優良 ISO/TR 10358
難燃性
UL 94 V-2
毒性
なし
適合温度(℃)
-10~50
発火点(℃)
370~390
衝撃エネルギー
6900J(車両重量4.3t、速度6.4km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。
色
トラ
材質
独立気孔発泡ポリエチレン:15mm
材質(カバー)
強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm
材質(磁石)
フェライト磁石
お手軽に。どんな場所にもフィットする。
やわらかなゴムスポンジの凹凸形状が抜群のクッション性。
はさみなどで簡単にカットしてすぐに使えます。
小さなお子様やご年配の方がおられるご家庭や施設はもちろん、学校、
オフィス、作業現場や工場の危険に伴う箇所のリスク対策に。
用途・転倒ケガ、打ち身など軽減のクッション材に
・頭上注意の注意喚起に
・遊具や手すりのすべり止めに
・工場、施設の凹凸の保護に
・台車等の衝突軽減に
・柱や巾木の保護材に
厚さ(mm)
約6.5
幅(cm)
約7.5
後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適
材質
クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ)
厚さ(mm)
13
幅(mm)
65×65
柱・壁に設置し、ゼブラ(タイガーストライプ)で事故防止になります。
衝突時の商品保護に適しています。
折りたためます。
用途商品や柱・壁の保護
倉庫内のフォークリフト作業時の商品破損防止に最適でかつ、軽くて設置が簡単です。
安全通路、荷扱いの意識付けにも役立ちます
オール樹脂性でリサイクルが可能です。
用途倉庫内のフォークリフト作業時の商品保護、設備備品のはみ出し防止に、組立てライン、作業ライン、安全通路の確保
色
イエロー×ブラック
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
7.7
取付け方法
設置タイプ
素材にPVC(ポリ塩化ビニル)を採用し、優れた耐衝撃性を実現しております。
3連結以上の製品や、コーナータイプの製品もございます(別途見積)
用途工場・倉庫・物流センター等で人・歩行者の安全確保に。
セット内容
ポール1本当りアンカー4個
材質/仕上
ボディー:ポリ塩化ビニル(PVC)100%、ベース:鉄
高さ(mm)
1150
色(本体)
黄色
フォークリフト、自動車等の駐車時に必要アイテム。・収まりが良くジャマにならない・マグネット式なので、管理しやすい・中空形状なのでクッション効果はバツグンです
用途フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができる・衝撃ショックを和らげる合成ゴム製
材質
合成ゴム
形状
かまぼこ型
色
黒
長さL(mm)
185
駐車場、倉庫、工場内における移動時の梁や支柱、壁面との接触による損傷を最小限にとどめることができます。
これまでのようなマット状ではなく、厚さ15mmの板状のクッション材を8列キャタピラー状に繋ぎあわせたプロテクタータイプとなっています。電柱や支柱などポール形状の躯体物にも一回の巻き付けで設置することができます。
また、メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。
クッション材ごとに8つに分離切断して使用することができます。
プリズム高輝度反射で安全性アップ!
用途壁面やコーナー等の保護クッションです。
材質
表面:PVC、内部クッション材:PE発泡体、裏面:糊加工
寸法(mm)
322×610×15
やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。
用途駐車場に。
色
イエロー×ブラック
幅W×厚さ×高さH(mm)
125×18×93
全長(mm)
1000
質量(g)
1310
付属品
ビス・プラグ(アンカー)・キャップ(ビスキャップカバー)
トラスコ品番
417-4364
材質
ポリウレタン、スチール
形状
L字型
取付け方法
アンカーボルト(付属品)またはシリコン系接着剤(接着剤別売)
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
半円状の形状と、内側のスプリング構造により、耐久性とクッション性を同時に実現しています。
用途ラックの柱をガード。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
形状
パイプ
色
イエロー
長さ(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚さ10mmクッション材を使用した危険標示かつ安全対策シートです。
長さ500mmの2枚セットなので分割貼りできるので作業し易いです。
色も鮮やかで視覚効果も優れており注意喚起に抜群です。
粘着剤付きなので簡単に貼り付けられます。
用途工場内や駐車場施設などの危険標示や安全対策として。
色
黄×黒
材質
ウレタンフォーム、ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)
約10
長さ(mm)
500
粘着剤
アクリル系