- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- コルク 穴開けのおすすめ人気ランキング
コルク 穴開けのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「コルク 穴開け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム栓 6号」、「試験管 ゴム栓」、「穴付きシリコン栓」などの商品も取り扱っております。
ゴム栓、コルク栓の穴あけに。
押し出し棒付き。
材質
鉄+ニッケルメッき
仕様
押し出し棒付
特殊溝付き歯により、従来の製品に比べて作業がスピードアップされます。
ハンドルカバーを使用することにより、楽に孔を開けることができます。
材質
PTFE( フッ素樹脂)
耐熱温度(℃)
250
ゴム栓を固定し、容易に孔を開ける事ができます。
付属のガイドリングを使用するとスピードポーラー(6-339-01.02)と互換性がありますので、確実に垂直に孔を開ける事ができます。
アズワン品番
6-797-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×42×93
付属品
ガイドリング12種各1個付き
寸法(mm)
98×42×93
1個
¥4,158
税込¥4,574
当日出荷
コルク栓やゴム栓の穴あけに使用する押出し棒付のコルクボーラーです。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。 別売のハンドルカバーを使用することにより、手を痛めずに楽に孔を開けることが可能です。
特殊溝つき刃により、従来のものに比べて作業効率が上がり、更にハンドルカバーがついているので手を痛めません。 別売のホルダーを使用すれば、栓を固定して中心に垂直にコルクボーラーの刃を押し込むことができます。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。
材質
スチール(メッキ処理)
刃形
鋸刃
刃外径(mm)
5/6.5/8/9.5/11/12.5/14/15.5/17/18.5/20/21.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ゴム栓やコルク栓などに穴をあける工具で、実験台など机に取り付けて使用します。 ハンドルを回転させると容易に穴をあけることができます。
付属品
刃受台、栓押え、押出し棒
全長(mm)
420
刃径(Φmm)
5/6/8/9/11/12
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌日出荷
テーパーが緩やかで高さのある仕様の為、しっかりと奥まで差し込むことが可能です。
材質
コルク
特殊溝付きの刃により、従来品より孔開け作業がスピードアップできます。また、ハンドルカバーがついているので手を痛めません。
仕様
刃の外径寸法・♯1:5Φmm・♯2:6.5Φmm・♯3:8Φmm・♯4:9.5Φmm・♯5:11Φmm・♯6:12.5Φmm・♯7:14Φmm・♯8:15.5Φmm・♯9:17Φmm・♯10:18.5Φmm・♯11:20Φmm・♯12:21.5Φmm
TGK品番
737-51-72-01
スペース
開けた孔は、外径寸法よりも小さめです。
種類
12本組
孔開け範囲(Φmm)
約4.5~21
1セット(12本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
タイプ
1穴
穴径(Φmm)
6
適合容器
三角フラスコ、HARIO製、100mL等
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
シリコンゴム
穴径(Φmm)
5
耐熱温度(℃)
180
正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。
セット内容
ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm
材質
ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3
質量(g)
210
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
76×76×40
対応機種
インパクトドライバー・電気ドリル
くわえられる加工物寸法(mm)
(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
机に取付け、ハンドルを回してゴム栓やコルク栓に穴をあける器具です。
ネジ送りせん孔と重力送りせん孔の2種類のせん孔ができますので、穴あけ作業のスピードや材質、硬さによって選択することができます。
付属品
円錐砥石、突き棒、シート
刃数
6本組(4、5、7、8、10、11mm)
質量(kg)
約5
直径(mm)
車輪直径:160
1個
¥91,500
税込¥100,650
4日以内出荷
材質
天然ゴム
穴径(Φmm)
5
上径×下径×高さH(mm)
17.5×14×20
適合容器
18mm試験管
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質
シリコーンゴム
1個
¥6,000
税込¥6,600
4日以内出荷
穴径(Φmm)
6(温度計・L字管・I字管用)