コルゲートチューブ挿入工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
101件の「コルゲートチューブ挿入工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コルゲートチューブ通し」、「配線蛇腹」、「pf管スリット工具」などの商品も取り扱っております。
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリットチューブ、スリット付コルゲートチューブ、スパスリットチューブに電線を挿入する工具です。 工具を使用することで、スピーディな作業ができます。
1袋
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。
材質 樹脂製
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種ワイヤーハーネス、配線の保護及び結束のための屈曲性に優れた、新しいチューブです。
適合規格 KCT-(N)5~7、KC5~7 最大径(Φ) 5
1個
859 税込945
当日出荷

スリットチューブ用の工具です。簡単に電線をスリットチューブに挿入できます。
1個
798 税込878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘララップ専用工具
ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。 HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。 通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。
材質 ポリプロピレン 使用温度範囲(℃) -60~+110
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリットチューブ専用取り付け工具です。
材質 ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ 3 1011
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
980 税込1,078
当日出荷

1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様 スリットタイプ 材質 難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃) -30~+110 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ワイヤーハーネスを保護するチューブで凹凸形状なので自由自在に曲がります。スリット入り
材質 ポリプロピレン
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様 RoHS対応品 外観 延長方向にスリットがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー 関連資料 RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
1本ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

電線、チューブ、ホース類の結束、保護用。 治具により、作業時間の大幅短縮が可能。 取り付け、取り外しが容易にできます。
材質 ポリエチレン
1袋(5m)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエチレン製の柔軟で摩耗性のあるスリット入りコルゲートチューブです。 屋外耐久年数20年相当の試験を実施しております。 スリット入りで既設のケーブルに後から被せて使用できます。
材質 難燃性ポリエチレン 長さ(m) 10 使用温度範囲(℃) -30~50 標準色 関連資料 RoHS2証明(0.12MB) カタログ(4.29MB) 指定物質含有有無(0.07MB) 肉厚T(mm) 0.5-0.7
1巻(10m)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。 材質 ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -40~+85 グレード 耐候 特性 柔軟性、耐候性
1巻(25m)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。
材質 ポリプロピレン(PP)
1箱ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管 ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能 難燃性で自己消火性があります
材質 難燃ポリプロピレン 仕様 スリット入り 使用温度範囲(℃) -20~60 特性 軽量、可とう性、難燃性
1巻(50m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
材質 66ナイロン製 使用温度範囲(℃) -40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)