- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- サポーター・テーピング
- コルセットゴムのおすすめ人気ランキング
コルセットゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新110件の「コルセットゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「生ゴム腰ベルト」、「腰痛防止ベルト ワーキングサポーター」、「サポーター 尻」などの商品も取り扱っております。
ダイヤカットでズレにくい。腰痛予防体操解説書付。消臭・抗菌作用のあるセシオン配合。
色
ベージュ
材質
天然生ゴム・セシオン、(着脱部)マジックテープ・ナイロン
天然ゴムの収縮力が骨盤をしっかり引き締めます。
うすさ1.5mmだから使いやすく目立ちません。
性別
男女兼用
天然ゴム使用で伸縮性に優れ、弾性力が強い。
パンチング穴の作用で通気性に優れています。
マジックベルトタイプなので、ワンタッチで装着できます。
材質
本体:天然ゴム100%、マジック:ポリエステル100%
幅(cm)
10
性別
男女兼用
材質
天然ゴム、ナイロン
色
ベージュ
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×1050
適合部位
腰
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
腰の曲げ伸ばしの時のつらさに
クロステーピング構造
腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて、加圧し支えることで、腰椎から骨盤にかけてしっかりサポートします。
特殊形状背部ハードパネル
腰の曲線にフィットし、腰を手で支えるように腰部を効率よくサポートします。
パネルは取り外しでき、姿勢補正と背屈抑制機能の調整ができます。
腰椎から骨盤にかけてより強度に”しっかり”サポート!
V字型装着形状&アジャスタブル補助ベルト
V字型装着形状とすることで、下腹部を効果的に持ち上げることができます。
補助ベルトで腰部をしっかり締め付け、固定することでズレを防ぎます。また、固定力を簡単に調節できます。
ズレずに快適!滑り止め付き骨盤サポーター!!。内側に4本の滑り止めが付いているので、複雑な動きにも対応し、しっかりフィットします。ベルト幅は約10cm。座っても邪魔になりにくくなっています。骨盤をしっかり引き締め、サポートします。軽量で伸縮性のあるメッシュ生地を使用。長時間着用しても蒸れずに快適です!。色は目立ちにくいベージュ。
色
ベージュ
医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。骨盤を補強する効果があります。下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。
用途男性用アウター、インナー兼用立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として
色
ブラック
材質
ナイロンメッシュ、生ゴム
適合部位
腰部
性別
男性用
着脱が簡単な面ファスナー仕様。幅約10cmのベルトでしっかり骨盤を支えます。通気性の良い空気穴があいているのでムレにくく、年中活用していただけます。腰に負担がかかりやすい長時間の運転や、荷物を運ぶ時などの腰の保護やサポートにオススメです。
材質
ゴム
骨盤をしっかりと固定する3重構造のゴムがしっかりと骨盤をサポートします。
従来の生ゴムタイプでは得られない固定力の調節機能を2重式補助ベルトで実現しました。
骨盤にフィットするウェーブカットにより骨盤を固定したまま体の動きにも対応できます。
材質
ナイロン・レーヨン・ポリエステル・綿
色
白
幅(cm)
7.5~11
腰の不安感を軽減。
生地に縫い込んだクロスネットが腰を広くサポートします。腰椎から骨盤にかけて支えることで過度な動きを制限します。
人間工学に基づいた三次元フィット形状で下腹部と腰部を挟み込むことで、適切な姿勢へサポートし、腰の負担を軽減します。
タイプ
男女兼用
適合部位
腰用
性別
男女兼用
背骨付近に短繊維ロンウェーブを使用しています。
プラスチックボーンを配し、悪い姿勢を矯正します。
腰部は3ヵ所で固定、ずり上がりません。
マジックテープ式で締め付け具合の調整が可能です。
用途重量物の運搬。
長時間の立ち仕事。
色
ブラック
腰部をがっちり固定する腰用コルセット。
前部・後部のナイロンメッシュと2本の弾性ボーンで腰部を保護固定します。
また動滑車の原理を応用し、小さな力でもしっかりと締め付け、固定する事ができます。
樹脂成型薄型マジックテープと16cm幅スリム設計で日常的に着用しやすいスタイルです。
補助ベルトにマジックテープを仮止めでき、装着時の遊びをなくします。
メーカー独自のローカウント630D/20フィラメントメッシュ織りで、通気性と安定性を向上させた通気性抜群のメッシュベルトです。
材質
(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン/(ボーン)ポリエチレン/(バックル)ポリアセタール
色
黒
幅(cm)
16
適合部位
腰用
性別
男女兼用
立体裁断設計(V字型)。65mm補助ベルトによる腹腔内圧を高めます。
(固定力アップ)。2本のアルミステー(幅広)により強力サポートし、伸縮性メッシュ素材を使用している為、抜群の通気性です。
全体が薄く装着も簡単、衣類の下に使用しても違和感がなく使用感も快適です。
用途腰痛(ギックリ腰等)の方。車の運転、立ち仕事を長時間される方。長時間、同じ姿勢で仕事をされる方。重い荷物を持つ仕事の多い方。
色
白
材質/仕上
腰部をサポートする板(アルミステー)。補助ベルト(強力コットンゴムベルト)。パワーネット(中央腰帯・伸縮性メッシュ素材)。マジックテープ
適合部位
腰
天然ゴムの適度な伸縮性が骨盤をしっかり保護します。巻くだけで軽く感じ、骨盤をしっかりガードします。パンチ穴で通気性に優れ、快適な着用感。腰への負担を軽減します。
混率(%)
本体:天然ゴム100/その他:ナイロン100
ゴム厚(mm)
約1.8
片手で簡単サイズ調整!!。今までのベルトは両手でサイズ調整を行いましたがこのベルトは片手で簡単調整可能!!。ベルトが滑りやすいように角カンを使用、ねじれの防止にも。メッシュ仕様なので通気性が良く薄型なのでアウターにもひびきにくい。フロント部分は約7cm、バック部分は約10cmの設計で座ったりしても、苦しくなりにくい。面ファスナーで着脱簡単。左右兼用で右ききの方でも左ききの方でも、留めやすい設計。
色
ブラック
軽い力でグーッと締まる腰部骨盤ベルト。歩行や運動などの腰にかかる負担を軽減します。快適な着用感を独自技術で追求。カンタン装着 ダブルギア構造により、少ない力でしっかり締められる。快適な着用感 毎日つけるものだからこそ、快適な着用感を追求。装着したままでも動きやすい。腰部骨盤ベルトはお腹がかさばらず、ラクな着け心地です。様々なシーンで、腰の悩みをかかえる方に。シーン、用途で選べる4タイプ。通気性に優れたメッシュタイプ
色
05:ブラックグレー
素材
ナイロン、ポリエステル
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。
超軽量。
裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。
両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。
Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。
ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。
ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。
用途腰道具を携帯する作業
工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー)
その他あらゆる作業に従事する人に最適
長さ(mm)
700
幅(mm)
130
材質
発泡レザー、ポリプロピレン。ナイロン840D、高密度発泡ウレタン
大型保護プレート使用。腰を面で支えます。
セラミクロス(遠赤外線放射体)を使用。
コイルボーンで腰サポート。
ワンタッチで装着できる。
メッシュタイプで一年中快適です。
タイプ
遠赤・大型プレート
通気性を高めたムレにくいメッシュタイプ。
背当て部と前合わせ部に硬質メッシュ素材を採用。
背部には2本のS字軽量ステーを採用し、支持力を向上。
幅(cm)
約22
天然ゴムの適度な伸縮性が腰部をしっかり保護します。パンチ穴で通気性に優れ、快適な着用感です。
ゴム厚(mm)
約1.3
材質
本体/天然ゴム100%、その他/ナイロン100%
幅(cm)
前/10、後/18