コルベンエースのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
32件の「コルベンエース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレン ポット」、「集気びん」、「酸素 ボンベ 流量計」などの商品も取り扱っております。
材質 加湿瓶/PC(ポリカーボネート) 圧力 2~19.6MPa 流量(L/min) (酸素)0・0.5・1・2・3・4・5・6・8・10・12・15 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X00012000022 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合品番 S-40-FH 松吉医科器械コード 01-5560-15
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ブルークロス加湿瓶(セット)
アズワン品番 0-300-08 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X00023000013 松吉医科器械コード 01-5560-19 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

手回しでの固定が可能です。
適合品番 S-40-FH アズワン品番 0-300-02 松吉医科器械コード 01-5560-16
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用 材質(本体) 真鍮 精度 フルスケール±5% 接続口 (入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

適合品番 2020-H アズワン品番 0-300-10 松吉医科器械コード 01-5560-21
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

手回しでの固定が可能です。
適合品番 S-40-FH アズワン品番 0-300-03 松吉医科器械コード 01-5560-17
1個
599 税込659
翌々日出荷

フロート恒圧型です。
仕様 ピン方式(川重型) 材質 真鍮・樹脂 質量(kg) 1.5 サイズ 150×150×350mm 容量(mL) 390 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
26,730 税込29,403
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブルークロス加湿瓶用パッキン
適合品番 2020-H アズワン品番 0-300-11 松吉医科器械コード 01-5560-29
1個
249 税込274
7日以内出荷

フロート恒圧型です。
仕様 シュレーダー方式(アムコ型) 材質 真鍮・樹脂 質量(kg) 1.5 サイズ 150×150×350mm 容量(mL) 390 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
26,730 税込29,403
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
材質(本体) 真鍮 精度 フルスケール±5% 接続口 (入口)G1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体) 真鍮 精度 フルスケール±5% 接続口 (入口)3/4-16UNF袋ナット、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

材質(本体) PC(ポリカーボネート) チューブ外径(Φmm) 8 材質(Oリング) シリコン 材質(フタ) PE(ポリエチレン) 材質(チューブ) PE(ポリエチレン)
1本
3,515 税込3,867
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用 使用温度範囲(℃) -10~40 質量(kg) 1.6 一次側圧力(MPa) 2~15 二次側圧力(MPa) 0.2~0.37
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体 空気 接続部のサイズ Rc1/4 質量(g) 377 目盛 10:1(有効目盛) 精度 ±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃) 60 保証耐圧力(MPa) (最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気を使わずエコ加湿、お肌やのどにうるおいを!机の上や寝室にサッと置けます。
材質(本体) ABS 質量(g) 160 材質(フィルター) レーヨン不織布 寸法(cm) 10×10×11.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
仕様 (フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE チューブ外径(Φmm) 8
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズ Rc1/8 質量(g) 250 目盛 10:1(有効目盛) 精度 FS±10% 耐熱温度(℃) 60 保証耐圧力(MPa) 0.5 材質/仕上 本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス 酸素 質量(kg) 1.5 寸法(幅W×高さH)(mm) 185×155 一次側圧力(MPa) ~15 標準流量 25NM3/h 二次側圧力(MPa) 0.1~0.99
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)