- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- コレット ケースのおすすめ人気ランキング
コレット ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新175件の「コレット ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コレット 収納」、「コレットスタンド」、「ドリル 棚」などの商品も取り扱っております。
コレットの保管に最適です。蓋つき、重ねての保管も可能です。サイズにより色が分かれています。
材質
ふた/PS、本体/POM
質量(kg)
0.4
穴数
20
表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質
PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)
仕様
オートクレーブ可能
立て数(本)
50
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)
133×133×51
立て数(列)
9×9
色(本体)
グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
308×328×60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイト、ツーリング等の保管に最適です。
材質
スチール
形状
丸
寸法(mm)
8/10/12/16/20/25/32
質量(kg)
4.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×250×100
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質
PP(ポリプロピレン)
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)
97×162×35
材質
ABS樹脂
幅(mm)
200
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
83
奥行(mm)
207
収納サイズ
6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
PP(ポリプロピレン)
刃物を収納・固定するパーツです。
刃物サイズを色で識別でき、必要な刃物が一目で見つかります。
ベースのセットしてご使用ください。
バイト、ツーリング等の保管に最適です。
材質
スチール
質量(kg)
4.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×250×100
アメリカ製です。
材質
スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)
幅(mm)
695
高さ(mm)
280
奥行(mm)
515
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。
素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。
仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整する事が可能です。フタと本体の隙間が少なく、収納物の移動を極力防ぎます。
色
クリア
高さ(mm)
40
仕切り
あり
材質(フタ)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
35