コレット 材質のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
490件の「コレット 材質」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リューターコレット」、「ルーターコレットチャック」、「コレット 25」などの商品も取り扱っております。
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。
種別 標準品A級 質量(g) 20
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

もっとも標準的なコレットです。 ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
コレット外径(Φmm) 32 ツバ径(Φmm) 37 全長(mm) 73 質量(g) 220
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

共立精機5Cコレット
スーパーコレットチャック(SAC-25・SAC-25U)用のコレットです。
材質 S45C焼入れ 質量(g) 300 適合機種 SAC-25-5C、SAC-25U-5C
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1本
399 税込439
当日出荷

1セット(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。 L型ボディーで、縦・横位置で使用できます。
材質 FC 全長(mm) 185 チャック外径(Φmm) 115 把握径(Φmm) 3~25
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプユニット(フランジタイプ)
付属品 平座金2個 材質(ボディ) SCM440 材質(クランプナット) SCM440 材質(クランプスクリュー) SCM435 表面処理(ボディ) 四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(クランプナット) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(クランプスクリュー) 四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ) 高周波焼入 熱処理(クランプナット) 焼入焼戻 熱処理(クランプスクリュー) 焼入焼戻
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ダブルテーパ方式によって強力な把握力があります。
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コレットの上下移動でワークの締緩をします。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。 質量(kg) 8.5 材質/仕上 FC250 全長(mm) 185 全高(mm) 134 把握力(kN) 11 幅(mm) Φ115 締付力(kN) 11 (0.5MPa)
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コレット静止型でコレットの外側のスリーブの上下移動で締緩します。ワークが移動しないので、位置決めが正確にできます。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。 質量(kg) 9 材質/仕上 FC250 全長(mm) 185 全高(mm) 122 把握力(kN) 12.5 幅(mm) Φ115 締付力(kN) 12.5 (0.5MPa)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションAMCH-W エア外形クランプ
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
チャック内径(Φmm) 32
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ドリルミルチャック用のコレットです。 最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。 形状は、ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。
質量(g) 40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のコレットチャックに取りつける事で、小径を把握できるアダプターコレットです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コレット固定型でコレットの外側のスリーブの上下運動で締緩します。ワークが移動しないので位置決めが正確にできます。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。 全長(mm) 170 材質/仕上 FC250 質量(kg) 5.5 締付力(kN) 11 (0.5MPa) 把握力(kN) 11
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル 寸法A(Φmm) 16.5 寸法B(mm) 27 仕様 コレット単体 適合本体 NBS10 等級 AA級 振れ精度・口元 1μm 振れ精度・先端 3μm 縮み代(Φmm) 0.5
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)