- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- コレットチャックのおすすめ人気ランキング
コレットチャックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新719件の「コレットチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コレットホルダー」、「コレットチャックホルダ」、「コレットチャックセット」などの商品も取り扱っております。
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
仕様
1.0/1.5/2.0/2.35/3.0mm用コレットチャック。ミニルーター用チャックカバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。
ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。
種別
標準品A級
質量(g)
20
トラスコ品番
321-2386
質量(g)
2.85
内径d(Φmm)
3
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途ベビーチャック用ナット付コレット
RoHS指令(10物質対応)
対応
もっとも標準的なコレットです。
ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
コレット外径(Φmm)
32
ツバ径(Φmm)
37
全長(mm)
73
質量(g)
220
用途軸付砥石を取り付ける部品
トラスコ品番
816-0160
適合機種
RG-38A
材質
クロムモリブデン鋼
質量(g)
50
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
多くのユーザーで使われているミタチ製ストレートグラインダー用コレットチャックです。
用途ミタチ製ストレートグラインダー専用
トラスコ品番
284-2688
適合機種
MGS38A、MGS38A1、MSS-65AC、SGS-38SX、SGS38X2
種別
コレット
全長(mm)
38
コレット径(Φmm)
6
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途ベビーチャック用ストレートコレット
外径D(Φmm)
6
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
寸法A(Φmm)
16.5
寸法B(mm)
27
仕様
コレット単体
適合本体
NBS10
等級
AA級
振れ精度・口元
1μm
振れ精度・先端
3μm
縮み代(Φmm)
0.5
仕様
Φ1.0/1.5/2.0/2.35/3.0mm用コレットチャック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のコレットチャックに取りつける事で、小径を把握できるアダプターコレットです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。
小径のエンドミルに威力を発揮。
口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。
求心性により、最高の振れ精度を保証します。
ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
チャック内径(Φmm)
32
ドリルミルチャック用のコレットです。
最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。
形状は、ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。
質量(g)
40