- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- コレットプレートのおすすめ人気ランキング
コレットプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「コレットプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コレットボード」、「コレットホルダー」、「コレットスタンド」などの商品も取り扱っております。
色(本体)
グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
308×328×60
RoHS指令(10物質対応)
対応
コレットの保管に最適です。蓋つき、重ねての保管も可能です。サイズにより色が分かれています。
材質
ふた/PS、本体/POM
質量(kg)
0.4
穴数
20
表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質
PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)
仕様
オートクレーブ可能
立て数(本)
50
ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。
仕様
BT・NT兼用
高さ(mm)
188
材質(車輪)
ウレタン
奥行(mm)
145
間口(mm)
390
材質(棚板)
スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)
スチール(焼き付け塗装)
材質(金具)
スチール(クロムメッキ仕上)
材質
本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン
高さ(mm)
880
キャスター
自在×4
均等荷重(kg)
150
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
均等積載量(kg/段)
100
引出し
なし
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)
133×133×51
立て数(列)
9×9
材質
ABS樹脂
幅(mm)
200
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
83
奥行(mm)
207
収納サイズ
6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ツーリング交換時の、機械への脱着が容易で移動も可能。単品パーツとしてもご利用いただけます。
色
グリーン
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質
PP(ポリプロピレン)
材質
PP(ポリプロピレン)
仕様
組立式、粉体塗装
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
アジャスター
樹脂製
アメリカ製です。
材質
スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)
幅(mm)
695
高さ(mm)
280
奥行(mm)
515
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイト、ツーリング等の保管に最適です。
材質
スチール
質量(kg)
4.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×250×100
刃物を収納・固定するパーツです。
刃物サイズを色で識別でき、必要な刃物が一目で見つかります。
ベースのセットしてご使用ください。
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
高さ(mm)
129
奥行(mm)
142
間口(mm)
384
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)
97×162×35