- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- コレットホルダーのおすすめ人気ランキング
コレットホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新330件の「コレットホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コレットチャックホルダ」、「コレットスリーブ」、「コレットホルダーセット」などの商品も取り扱っております。
コレットの保管に最適です。蓋つき、重ねての保管も可能です。サイズにより色が分かれています。
材質
ふた/PS、本体/POM
質量(kg)
0.4
穴数
20
テーパコレットタイプは本体部の肉厚を厚くでき、かつナット部もコンパクトに設計できます。テーパの角度が小さくなれば縮み代は小さくなりますが、真のつかみ長さが長くなり、エンドミル加工に必要な振れ精度・剛性・把握力を得ることができます。耐圧7MPaまで可能なクーラントスルーシステム採用。
用途高速・高能率加工に最適
付属品
丸ナット(NUA-CTA)
色(本体)
グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
308×328×60
RoHS指令(10物質対応)
対応
深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。
仕様
超スリムタイプ
2018年トラスコ掲載ページ
1 1021
NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、20mm・25mm・32mm・40mmの4種類あります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上
SCM415
表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質
PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)
仕様
オートクレーブ可能
立て数(本)
50
エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。
用途刃物を把握します
セット内容
(mm)Φ3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0
アズワン品番
64-5178-34
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
材質/仕上
SCM415
1個のコレットで1mmのチャッキング能力
高剛性・高精度
高バランス
ロックナット端面とコレット端面が面一
クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式)
長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定
仕様
サイドロック用
シャンク径公差
h6
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、22mm・25mmの2種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
トラスコ品番
207-6731
全長(mm)
82
材質/仕上
SCM415
質量(g)
300
全長L1(mm)
52
適合コレット
ER11
適合レンチ
W-ER11
外径(mm)
ナット径19
アズワン品番
64-8695-98
全長L2(mm)
15
シャンク径
25
1本
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
センタースルクーラント用コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上
SCM415
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
材質
ABS樹脂
幅(mm)
200
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
83
奥行(mm)
207
収納サイズ
6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷