- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- コレット工具のおすすめ人気ランキング
コレット工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新219件の「コレット工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コレットチャック」、「コレット ケース」、「ERC-05」などの商品も取り扱っております。
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
寸法A(Φmm)
16.5
寸法B(mm)
27
仕様
コレット単体
適合本体
NBS10
等級
AA級
振れ精度・口元
1μm
振れ精度・先端
3μm
縮み代(Φmm)
0.5
建築工事・内装工事・電気工事関連に適しています。極細ドリルの穴あけに使用できます。
種類
ピンバイス
主な用途
穴あけ作業
質量(g)
28
全長(mm)
48
対辺(mm)
6.35
付属品
コレット/0.7~1.8mm、1.9~3.0mm 各1個
能力
コレット/0.7~1.8、1.9~3.0
トラスコ品番
212-2855
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
仕様
コレット単体
適合本体
NBS13
等級
AA級
振れ精度・口元
1μm
振れ精度・先端
3μm
縮み代(Φmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
寸法A(Φmm)
9.5
寸法B(mm)
14
仕様
コレット単体
適合本体
NBS6
等級
AA級
振れ精度・口元
1μm
振れ精度・先端
3μm
縮み代(Φmm)
0.25
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様
DIN6499、ISO15488
全長(mm)
18
質量(g)
6.5
規格
ER11
振れ精度・先端
5μm
外径(mm)
11.5
2018年トラスコ掲載ページ
1 1020
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
寸法A(Φmm)
28.5
寸法B(mm)
38
仕様
コレット単体
適合本体
NBS20
等級
AA級
振れ精度・口元
1μm
振れ精度・先端
3μm
縮み代(Φmm)
0.5
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
寸法A(Φmm)
25.5
寸法B(mm)
35
仕様
コレット単体
適合本体
NBS16
等級
AA級
振れ精度・口元
1μm
振れ精度・先端
3μm
縮み代(Φmm)
0.5
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
寸法A(Φmm)
12.5
寸法B(mm)
18
仕様
コレット単体
適合本体
NBS8
等級
AA級
振れ精度・口元
1μm
振れ精度・先端
3μm
縮み代(Φmm)
0.5
各種シャンク形状のチャック
ミーリングマシン、マシニングセンター、NC旋盤、ツールグラインダー、ボール盤など広範囲の工作機械にご利用いただけます。
締り代が大きいコレット
1.0mm(Φ1以下は0.5mm)と大きな締り代があるのでコレットの数が少なくてすみ、大変経済的です。
すぐれた性能を発揮する理想的設計
テーパー角度は理想的な8°を採用、締り代と突出量のバランスは最良のものとなっており、捩り剛性、把握力、精度は最高です。また、ダブルテーパー方式と16ヶ所のスリ割り方式の採用により、優れた同心性、均等な把握力を発揮します。
自己解放式コレット
コレット溝とクランピングナットの偏心リングによる自己解放式を採用、「コレット抜き工具」なしで簡単に工具の取り外しが出来ます。
コレットの振れ精度 E.T.M 標準級(mm)
0.01
寸法B(mm)
27
コレットの振れ精度L(mm)
10
コレットの振れ精度D(Φmm)
1.5~2.9
寸法A(Φmm)
17
小径ドリルを確実に保持します。小径タップのホルダとしても最適です。
用途小径ドリルの穴あけ作業に。
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
穴あけ作業
種類
ERスプリングコレット
外径(Φmm)
25
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)
24
付属品
ナット
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
19.5
寸法d(Φmm)
0.25~6
寸法D3(Φmm)
20
刃具調整量(mm)
Min:21。Max:40