コロコロ距離計のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
92件の「コロコロ距離計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロードメーター」、「測定ローラー」、「ローラー 測量」などの商品も取り扱っております。
折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m) 0~9999.9 車輪径(Φmm) 320 伸縮サイズ(mm) 520/1030 質量(kg) 1.52 カウンタ 1桁10cm表示/4桁m表示 最小単位(cm) 10 最大測定距離(m) 9999.9 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.6MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。 メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。 伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。 跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。 ホイール直径(Φmm) 159 全長(mm) 約720~1000 付属品 キャリングケース 電源 単4乾電池×2本(別売) 本体質量(g) 約900 測定単位 最小0.1m 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

極めて軽い400g!普通の鞄に入れて持ち運び可能。 自由に歩きながら直線・曲線の測定が可能。
用途インドア、アウトドアでの見積り用やレイアウトに最適 測定範囲 1cm~1km 車輪差(mm) 60 伸縮範囲(mm) 390~830 質量(g) 400 表示桁数 5
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

一人で簡単に直線・曲線の距離測定ができます。 持ちやすいガングリップと使いやすいトリガー式ブレーキ。 収納に便利な三つ折式。 携帯できる専用キャリーバッグ付き。 拡大表示で見やすいカウンター。 握りやすく滑りにくいエラストマーインサートグリップ。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。 最大距離(km) 10 車輪径(Φmm) 160 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 1005×160×87 付属品 専用キャリーバッグ 質量(g) 1027 最小単位(cm) 10 折りたたみ寸法(mm) 425
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

信頼のデジタル表示です。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等 車輪径(Φmm) 160 電源 単4アルカリ乾電池×2本(付属) 測定誤差 ±0.5% オートパワーオフ 最後に操作又は静止後約5分
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歩きながら簡単に距離測定ができます。 矢印が付いているので、基点がわかりやすいです。
測定範囲 10cm~9999.99m 車輪径(Φmm) 140 長さ(mm) (縮長~全長)450~1000 トラスコ品番 479-9101 質量(g) 460 表示桁数 5
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

3段伸縮可能でコンパクトに収納。 読取やすい手元カウンター。 握りやすいハンドル形状です。
用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。 材質 本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ。車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂 カウンタ 5桁
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元で0セットできます。 ブレーキレバー付です。 持ち運びに便利なショルダーケース付です。 保管に便利なスタンド付です。 ハードタイヤ仕様だから路面の悪い現場にも向いています。
測定範囲 10cm~9999.9m 車輪径(Φmm) 320 長さ(mm) (縮長~全長)630~1060 トラスコ品番 336-8530 質量(g) 1750 表示桁数 5
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

見やすい大型カウンター仕様です。走行が安定しているので、誤差が少ない。便利な、折りたたみスタンド付です。
用途距離測定用ロードメジャー 測定距離 10cm~99999m90cm(10cm単位) 車輪径(Φmm) 318 伸長(m) 1020 材質(車輪) ポリプロピレン・ウレタンゴム 外形寸法(mm) 縦520×横410×奥150 本体質量(g) 1834 材質(柄部) カウンタ 6桁 折りたたみ寸法(mm) 530 誤差 実際長の±1%
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

距離の測定に。最大、約10kmまで測定可能。大径タイヤで取り回しやすい。コンパクトに折りたためる。測定点を示す矢印付き。滑りを減少させる、トレッドパターンタイヤ。使用時に便利な、折りたたみ式スタンド。収納に便利な、折りたたみ式シャフト。
用途距離の測定 車輪径(Φmm) 約320 測定範囲(m) 0~9999.9(約10km) 寸法(mm) 使用時:約1050、折りたたみ時:約560 質量(g) 約1500 最小読取値 10cm
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

防じん・防水IP54相当で急な雨や現場のホコリなどから本体を保護します。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。最大5件のメモリー機能を搭載しています。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等。特に防塵防水機能により作業場を選びません。 測定範囲 5cm~99999.9m 車輪径(Φmm) 190 全長(mm) 725~1017 仕様 防塵防水IP54相当 トラスコ品番 385-7263 質量(kg) 1.1 電源 単4アルカリ乾電池×3本(付属) 表示桁数 6 測定誤差 ±0.5% オートパワーオフ 最後に操作又は静止後約5分
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

車輪直径20cmの1輪タイプ。簡単に直線、曲線の距離測定ができます。
用途建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用 車軸直径(cm) 20 伸縮サイズ(mm) 510/990 質量(g) 800 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 1000×200×117
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。収納にも優れたコンパクト設計です。直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
表示桁数 5
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすいグリップ。 シャフトを回して長さを調整。回してロック。 ゼロポイントインジケーター付。 見やすい大きなカウンター数字(5桁)
測定範囲 1cm~1km 車輪径(Φmm) 約100 伸縮サイズ(mm) 500~1070 トラスコ品番 756-7618 質量(g) 465 精度(%) 誤差1以下(10mで10cm) 表示単位 1cm カウンタ 5桁
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

SK(新潟精機)ロードカウンタ
車輪を地面に付け、転がすだけで簡単に距離測定が可能です。ワンプッシュで簡単にリセットできる読み取りやすいカウンタです。便利なスタンド付です。持ち運びに便利な肩にかけられる収納バック付です。
用途建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に 本体質量(g) 1560 ホイール直径(Φmm) 約210 測定誤差 ±1.0%以内 ハンドル寸法(mm) 三段伸縮式(約450-970) カウンタ 1桁(10cm表示)、4桁(m表示) 最小単位(cm) 10 最大測定距離(m) 9999.9
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ロードメジャー R500
見やすい大型カウンター仕様です。3段伸縮ハンドルで、48~108cmに自在調整できます。
用途距離測定用ロードメジャー 測定距離 10cm~9999m90cm(10cm単位) 車輪径(Φmm) 159 全縮(mm) 480 材質(車輪) ABS樹脂、PVC 外形寸法(mm) 縦478×横140×奥160 本体質量(g) 525 材質(柄部) アルミ カウンタ 5桁 誤差 実際長の±1% 伸長(m) 1080
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定距離は大型カウンターで表示されますので、目盛の判読がきわめて容易です。 簡単操作で、ひとりでもラクラク作業。 握りやすいグリップ。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。 車輪径(Φmm) 200 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 1000×200×148 質量(g) 1100 伸縮サイズ(mm) 510~990
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。 収納にも優れたコンパクト設計です。 直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
測定範囲 10cm~9999.90m 車輪径(Φmm) 200 全長(mm) 1100 仕様 最長10km、カウンター5桁 トラスコ品番 250-9814 材質 車輪:ABS樹脂、柄:アルミ、(ハンドル/握り手)ポリ塩化ビニール、(カウンター部分)プラスチック 長さ(mm) (縮長~全長)515~1100 質量(g) 580 収納長(m) 510 単位 10cm 表示桁数 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

大型車輪32cmにより長距離測定にも最適です。 また測定途中でも直立できるスタンド付き。 ボール上部には使い易いピストル型のブレーキボタンを採用。 スタート・ストップが容易にできます。 また、カウンターリセットも手元でOK。 持ち運びや収納に便利な折畳式。 頑丈で耐久性に優れています。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。 最大距離(km) 10 車輪径(Φmm) 320 伸縮サイズ(mm) 510~990 質量(g) 2840 タイプ 1輪タイプ 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 945×320×96 最小単位(cm) 10
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1個
9,200 税込10,120
翌日出荷