コロニーカウンターペンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
93件の「コロニーカウンターペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面積 測定」、「図面スケール」、「カウンター ペン」などの商品も取り扱っております。
片手で容易にコロニーのカウントができます。 カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。
寸法(mm) 155×19×19(本体) 電源 LR41ボタン電池×1個(テスト用付属) 表示 デジタル5桁液晶 最大カウント数 ~99999
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーキング用のペンとデジタルカウンターを合わせた製品です。 ペン先でディッシュなどをマーキングすると同時にデジタルカウンターにマーキング数が加算されていくため、細胞数やコロニー数の計測などに最適です。 ペン上部に5桁表示の液晶ディスプレイがあります。
寸法(mm) 152×17 質量(g) 28 表示 5桁デジタル表示 最大カウント数 ~99999 画面仕様 液晶ディスプレイ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

片手で、容易にコロニーのカウントができます。 積算された数値は、5桁のデジタル表示で見やすくなっています。 カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。 内蔵された油性ペンは簡単に交換可能です。
アズワン品番 2-5764-01 付属品 油性マーカー黒・赤各1本、電池1個 全長(mm) 160 質量(g) 20 グリップ径(Φmm) 14 表示 デジタル5桁液晶表示 使用電池 リチウム電池(CR1220)×1個 仕様 本体
1個
12,700 税込13,970
当日出荷

1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷


Φ50~90mmのシャーレ用です。コンパクトな設計です。LED照明は調節できるので最適な明るさで使用できます。カウントを音で知らせますので数え間違いを防ぎます。ユニークな上部からの照明付です。
仕様 拡大率:300~900% 寸法(mm) 255×210×160 適合径(Φmm) シャーレ:90
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

アズワン品番 2-5046-15 材質 本体・天板/ステンレス(SUS430) 寸法(mm) 200×220×50、照明部:120×120 電源 AC100V 50/60Hz レンズ径(Φmm) 100 電源コード(m) 1.2(2Pプラグ) 光源 蛍光灯FL4W×2本 レンズ倍率 2倍
1個
40,900 税込44,990
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

迅速で正確なセルカウンター。特許取得済みの多機能電子カウンターとSharpie(R)ペンとの組み合わせでカウントを行い、コロニーの欠落や二重カウントを防ぎます。軽くて人間工学に基づいたボディ。複数のカウント、合計、カウントアップまたはカウントダウン、およびユニットのオン/オフを切り替えが可能。ハンドタリーアダプターを使用することでデジタ
仕様 ●サイズ:170×30mm●付属品:eCountコロニーカウンター●ブラックSharpie(R)ペン●CR12253.0リチウム電池●ハンドタリーアダプター●加重スタンド●白、青 アズワン品番 65-4344-90
1本
57,980 税込63,778
8日以内出荷

フェルトペンの先でタッチするごとに電子音が鳴り、数がLEDディスプレイに表示されます。
質量(g) 約20 電源 LR41ボタン電池1個 表示 デジタル5桁(0~99999)表示 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×19×19
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

高野計器(トゴシ)チェックカウンター
チェックとカウントが同時にできる!確認作業を大幅に短縮します。鉛筆・ボールペン・ネーム印・マジックペン等多様な文房具が用途に合わせて使えます。機械式なので電池切れの心配もありません。ABS樹脂
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ペン先でなぞるだけで、地図や図面上での距離を簡単に測定することができます。
長さ(mm) 97 測定範囲 500~20000m/500~25000m/1~50km/1~75km/1~100cm 質量(g) 25 目盛 500m/1km/1cm 寸法(Φmm) 46 縮尺 1:20000/1:25000/1:50000/1:75000/1:1(原寸)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1台で4つの使い方ができます。加算減算・2連式演算・3択加算減算カウント・メモリー付加算カウントができます。
計数範囲 -9999~19999 トラスコ品番 310-9992 質量(g) 40 規格 CE規格 準拠 電源 コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 78×51×19 使用温湿度範囲 5℃ ~ +40℃ / 85% RH (結露しないこと) 保管温度(℃) -10~+60
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

暗い場所でも数字が見やすいバックライト付。カウント音のON/OFF切替機能付。落下を防ぐハンドストラップ付
用途製品数量、交通量、人員確認等あらゆる数量確認に。 仕様 連続作動時間/約26時間、オートディスプレイオフ機能/約30秒、LCD表示部バックライト、カウント音ON/OFF切替機能、ハンドストラップ付 使用電池 LR44×2個(テスト用電池付属) LCD仕様 4桁(0~9999)表示
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。 マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度 350枚/分 ホッパー容量(枚) 100 仕様 スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣 質量(kg) 1.2 消費電力(W) 20 定格 入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A 電源電圧 DC12V 計数方式 通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×127×107 動作温度、湿度範囲 0~35℃、20~90%(屋内専用) 充電可能回数 約300 計数範囲 奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

地図・図面上のあらゆる形状の線を簡単に測定することができます。電気配線、配管工事図面や金型設計、機械設計図の必要な線の長さの計測、積算・見積の業務用途まで、幅広い場面で使用可能です。33種類の縮尺があらかじめ設定されており、ユーザー独自の縮尺を最大3個まで登録可能です。
用途オートパワーオフ アズワン品番 3-8824-01
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ペン先でなぞるだけで、地図や図面上での距離を簡単に測定することができます。単位換算処理を自動的に行うため、様々な縮尺の線長にも対応します。
寸法(mm) 170×22×23 質量(g) 65(電池含む) 電源 単4電池×2(付属) 測定範囲(m) 10(実寸長) 表示単位 mm、cm、m、km
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様 照光面サイズ(mm):147×115、照光面高さ(mm):13、照度:約7500Lux、消費電力(W):6 電源 AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 型番 TLB-MP サイズ(mm) 161.5×136.5×13 アズワン品番 2-4216-01
1個
27,400 税込30,140
当日出荷

軽い、持ち運び便利! コンパクトな設計。軽くて持ち運びしやすい LED照明。明るさは調整可能見やすさ抜群(ルーペランプ付きで安定した光源を確保) カウント音。カウント音通知で数え間違いを防ぐ コロニーカウンターとは、微生物検査においてコロニーの数の計測を行うための台です。コロニーとは菌の集落のことであり、菌をプレート上に撒いて培養したものをコロニーカウンターに乗せ、ライトで照らしたコロニーを付属の拡大鏡を使って計測します。 「コロニーカウンターMayI CC-J2S」 は、デジタルカウンター、誘導カウンティングプールなどで構成されたデジタル表示タイプ半自動菌検査機です。 カウンティングプールの背景は黒が深く、サイドビーム照明付きの高性能LEDライトを搭載していることにより、コロニーのコントラストが鮮明に映し出されます。 この装置は、食品、飲料、医薬品、生物製品、衛生製品、飲料水、産業廃水、臨床検体中の細菌の検査に広く使用されています。 さまざまな健康および防疫ステーション、環境モニタリングステーション、食品衛生監督および検査オフィス、病院、生物学的製品研究所の研究所、医薬品検査機関、食品工場、化学プラント、大学、研究機関に適しています。
照明 白色LED デジタル表示 3桁LED表示
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷