コンクリート アンカープラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
195件の「コンクリート アンカープラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート ビス プラグ」、「プラグ コンクリート」、「樹脂アンカーボルト」などの商品も取り扱っております。
安定感抜群! プラグの羽根がしっかりくい込む!
用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに 材質 樹脂 適合材 ALC、コンクリート、タイル、レンガ
1箱(50本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。 配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
1箱(100本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材 ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
1箱(25本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 適合材 コンクリート・レンガ・タイル・大理石 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(15本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。
用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。 材質 樹脂 適合材 ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
1箱(80本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
1パック(10本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質 ステンレス
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
用途軽量物用コンクリートプラグ
1袋(6個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
1箱(70本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
1パック(10本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫なプラスチック製。 軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
用途軽量物用コンクリートプラグ 十字穴番号 No.2 適合材 コンクリート
1袋(6個)ほか
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。 プラグ外径(Φmm) 6 下穴径(Φmm) 6 材質 ステンレス 頭部形状 トラス 仕上 ステンレス 適合材 コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
1パック(15本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。 材質 本体:ナイロン。ビス:スチール 適合材 ALC・コンクリート
1箱(100本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。 材質(本体) ナイロン製 適合材 コンクリート・ブロック・ALCパネル
1パック(16本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど 適合材 コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
1パック(30本)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 表面処理 三価クロメート
1箱(25本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
1箱(250本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 材質 ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(200本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)