- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 除草剤
- コンクリート コケ落としのおすすめ人気ランキング
コンクリート コケ落としのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新89件の「コンクリート コケ落とし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「苔 洗剤」、「コンクリート藻除去」、「外壁 の カビ 取り」などの商品も取り扱っております。
薄めて使用するタイプの、広くまけてお得なコケ駆除剤。家周り、駐車場などに発生したコケをすばやくしっかり枯らす。食品添加物由来の成分を使用。
剤形
液剤(原液)
適合場所
空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所
成分
脂肪酸類
散布面積(m2)
27~53(約8~16坪)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合作物
非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤。※農薬として使用することはできません
農耕地/非農耕地
非農耕地用
1本(200mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!!
外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。
スプレーするだけで、水洗い不要。
主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
用途清掃業、造園業等
液性
中性
成分
塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム・銅化合物
適合材
白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など
使用量
(目安)400mL/約4~8m2分
使用場所
屋外専用
モルタル、コンクリート、ALC、ブロック、タイル表面に発生した藻、コケ、カビを落します。
用途モルタル、コンクリート、ALC、ブロック、タイル面に発生した藻、コケ、カビ汚れ落し
液性
酸性
成分
有機酸、界面活性剤(0.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤
1本(500mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。
手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。
水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。
大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。
カビの除去・洗浄に。
液性
弱アルカリ性
成分
植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール
使用面積(m2/L)
80~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
液体
ねじ込み式のヘッドでスペアブラシが簡単に交換できます。
コンクリート面の塗装はがし、鉄板のさび落としに最適です。
幅(mm)
170
材質(ブラシ部)
スチール
材質(ヘッド)
天然木・PP
そのまま使えるコケ駆除剤です。
用途効果が早く、ゼニゴケにも使えます。
使用場所
外壁、ブロック塀、テラス、ベランダ、レンガ、玄関先、墓石、タイル、エクステリア、テラコッタ等
1個(400mL)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。
スプレーするだけで、水洗い不要。
主成分の塩化ベンザルコニウム液は医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!
用途屋外専用
成分
塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム、銅化合物、防腐材
適合
白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など
液性
中性
使用場所
屋外
墓石やモルタル、サイディング等外壁以外にもテントや看板などのビニールやプラスチック製の素材まで万能に使用でき、水アカや排気ガス、コケ除去等目的豊富に使用できる本格プロ用商品です。
使用場所
外壁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
193×125×262
1本(4L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スプレーするだけでコケ・藻も除去し、発生を抑制します。
水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。
基材を傷めにくい中性タイプです。
用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物、ウッドデッキ等の木製品、樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等
使用方法
(1)施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去し、充分に乾燥させてください。(2)コケシラズの原液を噴霧器やスプレーヤーに入れ、施工箇所が十分湿るまで散布して下さい。(3)水洗い・ブラッシング不要です。ゆっくり効果を現します。※施工後24時間は施工箇所に水がかからないようにしてください。※施工面周辺に植栽がある場合、施工前後に植栽に水を散布してください。※コケ等が厚く付着している所には、繰り返し散布することで効果的に除去できます。
標準使用量
5~10m2/L
RoHS指令(10物質対応)
対応
コケそうじは、天然原料から生まれた、農薬成分、化学合成物質ゼロのコケ駆除剤です。
コケ全般に効果を発揮します。(ゼニゴケを除く)
イシクラゲにも効果を発揮し、驚異のパワーで駆除します。
20倍希釈用。
用途コケ駆除用
タイプ
濃縮液
成分
グレープフルーツ種子抽出物
農耕地/非農耕地
非農耕地用
まきやすいシャワータイプのコケ駆除剤で、そのままコケに散布するだけです。玄関周りなど広範囲のコケに最適です。
剤形
シャワー剤
適合雑草
ゼニゴケ
成分
陽イオン界面活性剤、銅化合物
農耕地/非農耕地
非農耕地用
頑固なコケを素早く落とします。
硬いステンレスブラシでパワフルに落とします。
用途塀・外壁・玄関回り・駐車場・ブロックの目地などに生えたコケ取りに
トラスコ品番
762-5758
材質
ブラシ:ステンレス、柄:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
15
色
グリーン
質量(g)
65
縦(mm)
350
横(mm)
20
ブラシ幅(mm)
70
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
ゼニゴケをすばやく死滅させる事ができる非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤です。
速効性でしかも土壌中に入ると炭酸ガスと水に分解され自然物になります。
成分は炭酸化水素化合物で食品添加物としても使用されていますので、人畜には安全です。
用途ゼニゴケだけでなく、コケ類全般に効果があります。
10倍の水(250cc)に溶かしてゼニゴケが十分に濡れるまで散布してください。
または、不要な筆・布・スポンジ等に希釈液を十分しみこませ、ゼニゴケにこすりつけるように塗ってください。
剤形
水和剤
適合場所
空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所
適合雑草
ゼニゴケ
成分
酢酸
散布面積(m2)
約3.3用(1坪用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合作物
非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤。※農薬として使用することはできません
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
74×26×116
農耕地/非農耕地
非農耕地用
1箱(25g×2包)
¥519
税込¥571
当日出荷
建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。
ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。
ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。
洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。
泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。
クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。
泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。
頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。
蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
液性
弱アルカリ性
成分
界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル
使用方法
クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。温水で薄めた方がよく落ちます。ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。一回で落ちない場合、数回行ってください。
適合材
【石材】鏡面仕上げの天然、人造大理石・天然、ラスタータイル、人造御影石・ライムストーン・パールストーン・バーナー仕上げの石・砂岩・陶器タイル・モルタル・陶器等。【カーペット】ウール・ナイロン・アクリル・レーヨン・ポリエステル(クリーニング後輪ジミが少ない)。【ガラス】熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス・フロートガラス・一般ガラス(光彩現象は発生しません)。【Pタイル】表面洗浄(アクリル・ウレタン系のワックスははく離ができなく、ヒールマーク・油の汚れを除去し、Pタイルの光沢が出ます)。【金属】ステンレス・金・銀・銅・メッキ・アルミ他の金属。【塗料】ウレタン系・フッ素系・水性。【その他】エスカレーターのベルト・アクリル・ゴム・リノタイル・リノリウム・水性塗装・クッションフロアー・フローリング
ゼニゴケ・藻類の専用除草剤。
剤形
水和剤
適合場所
コケが生えた場所
保管環境
密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所。
性状
黄赤色水和性粉末
農林水産省登録第(号)
13870
毒劇区分
普通物
成分
ACN[2-アミノ-3-クロロ-1,4-ナフトキノン] 25.0%
農耕地/非農耕地
非農耕地用
外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等のコケ・カビ類除去・再発防止クリーナー水洗い不要!
ゆっくり効いて効果が持続対象物の表面を傷めることなく、こすり洗いや水洗いなしで、徐々に効果を表します。
屋外のカビ・コケ・地衣植物(菌類と藻類の共生体で固く除去し難い)の除去および発生防止のために特別に開発した、効果抜群の屋外用クリーナーです。
噴霧後2~4週間(対象物によっては数ヶ月)かけて徐々に枯れながら完全に死滅(除去)していきます。
また、散布後に製剤が表面にしみ込み残るので、防カビ、防コケ(再発抑制)効果もあります。
用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど
液性
弱アルカリ性
屋外の石材・コンクリートなどに生える美観を損なう青ゴケの除去剤です
水洗いや洗剤でも落ちない青ゴケをスプレーするだけで綺麗に除去できます
こする必要がないので、対象物の表面を損傷させません
対象に直接スプレーを十分湿るまでかけてください
初期のコケに対しては、翌日に効果を現します
頑固な汚れや気象条件により除去日数は異なります
雨天時は効果が薄れます
厚く付着している所には繰返し散布することにより効果を発揮します
地衣植物は効果が現れ始めたころに下記のどちらかを行ってください
・ブラシで取り除く
・自然に枯れるのを待つ
適合場所
屋外専用 外壁・ベランダ・墓石・ブロック塀・門柱・駐車場等
適合雑草
アオゴケ
成分
塩化アルキルジメチルペンジルアンモニウム・銅化合物・防錆剤
適合作物
外壁・ベランダ・門柱・玄関・タイル・レンガ・踏み石・墓石等、建造物
農耕地/非農耕地
非農耕地用
玄関やベランダ・バルコニー・テラスなどのお掃除に専用設計された洗剤です。
泡が出すぎずに、また泡切れがよい洗剤ですぐに乾きます。
薄めないで原液のまま使用できます。
使用場所
玄関、ベランダ
1本(1L)
¥679
税込¥747
当日出荷
頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。
容量(L)
5
幅(mm)
130
高さ(mm)
272
奥行(mm)
230
質量(kg)
5
トラスコ品番
440-4467
主成分
次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤
液性
アルカリ性
使用場所
浴室、厨房
PRTR法
非該当
使用濃度
原液
商品タイプ
業務用
1個(5L)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
【塗装壁用雨だれ除去クリーナー】従来品ネバドーレが、バージョンアップし「新ネバドーレ」として生まれ変わりました。
液漏れしにくく、中身の見える4Lの新容器(少量取り出し用小口付)に入れ替え、臭いもマイルドになりました。※一部の成分が変わりました。
マジックアマドーレの改良版増粘タイプの新ネバドーレ、高い粘性率が壁面に密着して垂れずにとどまるため洗浄効果がアップ!
また、新たに皮脂汚れと油汚れに効果が高い成分を配合し用途の幅が広がりました。
塗装面の雨だれをはじめ、お風呂場の皮脂汚れから台所の油汚れまで重汚染の強力洗剤としてもお使いいただけます。
用途塗装壁面の雨だれ、アクリル・ステンレス合板の看板、ポリエステルの軒下テント、浴室の皮脂汚れ、換気扇の油汚れなど
液性
アルカリ性
使用方法
1)洗浄面にシャンパー、ローラー、刷毛などで原液を塗布し、擦ります。希釈液の場合は、スプレーヤーで万遍なく噴き付け、パッドやステンレスブラシで擦ってください。2)5~10分程度放置し、十分な水で洗い流します。原液使用の場合でも、ひどい汚れや凹凸面には素材に応じた用具で擦り洗いしてください。
希釈倍率
20倍~30倍に希釈してもお使いになれますが粘性率は下がります