- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- はくり工具
- コンクリート チッパーのおすすめ人気ランキング
コンクリート チッパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「コンクリート チッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート ハツリ機」、「エアーピック」、「チッパー 平ノミ」などの商品も取り扱っております。
・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に使用できます。
質量(kg)
2.4
その他
チゼル差し込み口形状は、丸込(R)と角込(H)とがあります。
全長(mm)
273
無負荷打撃数(min-1)
3200
差込口形状
丸込み
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。
土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ
丸込
仕様
ジャンクサイズ/Φ17.45
トラスコ品番
332-4907
ストローク(mm)
79
全長(mm)
330
質量(kg)
5.9
打撃数(min-1[回/分])
2400
シャンク
丸
ホース内径(Φmm)
12.7(1/2)
空気消費量(m3/min)
0.5
エアーインレット(インチ)
3/8
ピストン径(Φmm)
28
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様
二重絶縁、グリスパック
付属品
ブルポイント17-280、プラスチックケース
トラスコ品番
422-7697
全長(mm)
390
質量(kg)
4.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号
304
振動3軸合成値(m/s2)
15.5
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。
簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品
フラットチゼル(20×120)×1本
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。
シャンク
角
ホース内径(Φmm)
12.7
使用空気圧力(MPa)
0.59
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
後方
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に
無負荷打撃数(min-1)
5000
付属品
チゼル1本
ストローク(mm)
33
全長(mm)
341
質量(kg)
1.8
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.2
空気接続口
PT1/4
関連資料
エアーチッパーのご利用方法
取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど
ホース内径(Φmm)
12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース取付口
Rc3/8
差込口形状
角込
YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。
タガネの方向を4角より自由に設定可能です。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。
ストローク(mm)
16
ハンドル
レバー
最大外径(mm)
36
推奨ホース径(mm)
6.3
空気消費量(Nm3/min)
(最大)0.14
打撃数(Hz)
90
ピストン径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。
バリ取り作業など。
使用空気圧力(MPa)
0.59
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
後方
先端工具の交換がカンタンな六角軸シャンクの破つりハンマースタンダードモデルです。
高い耐久性:粉じんから保護し、過酷な作業に耐えられる設計です。
6.8Jの強力な打撃力。
押し付ける力が少なく、振動を抑制し、打撃力をアップします。
用途コンクリートの破つり作業。
シャンク形状
17mm六角シャンク
打撃数(min-1[回/分])
2750
電源(V)
100(50-60Hz)
消費電力(W)
1025
コード長さ(m)
4
セット内容
本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本
材質
ポリアミド樹脂
打撃力(J)
11(従来測定方法)、6.8(EPTAプロシージャー01/2013)
振動3軸合成値(m/s2)
破つり 15
質量(kg)
5.5
トラスコ品番
768-1275
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
465×240×100
カーボンブラシ呼び番号
1619P10158
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ハンドル形状がグリップタイプになっていますので、重作業に適しています。
用途錆び落とし、塗料落とし
無負荷打撃数(min-1)
3000
適合
適合シャンク径12.6Φmm丸型
ストローク(mm)
58
全長(mm)
257
質量(kg)
1.6
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
約 0.21
空気接続口
PT1/4
適合径(Φmm)
12.6
使用ホース径(Φmm)
9.5
取扱説明書
(4.6MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])
1050
仕様
ジャンクサイズ/Φ30×88L
トラスコ品番
380-9064
ストローク(mm)
166
全長(mm)
556
質量(kg)
21.2
ホース内径(Φmm)
19(3/4)
空気消費量(m3/min)
1.5
エアーインレット(インチ)
1
ピストン径(Φmm)
40
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])
1400
仕様
ジャンクサイズ/Φ26×80L
トラスコ品番
380-9056
ストローク(mm)
130
全長(mm)
490
質量(kg)
15
ホース内径(Φmm)
19(3/4)
空気消費量(m3/min)
1.05
エアーインレット(インチ)
1
ピストン径(Φmm)
35
1台
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
打撃数(bpm)
1800
ストローク(mm)
97
質量(kg)
9.3
ホース内径(Φmm)
19
空気消費量(m2/min)
1.2
ピストン径(Φmm)
36
チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。
打撃数(min-1)
3200
仕様
ツーハンマ式
全長(mm)
281
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.35
推奨ホース径(mm)
9.5
ホース取付口
Rc1/4
シャンク寸法
R26×80mm
適合機種
【東空】TCA-7【中谷機械】CB-10【日本ニューマチック】CB-15A【TOYO】CA-7A【日進工作】CB-10【古河】CA-7