- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- コンクリート 釘 打ち 機のおすすめ人気ランキング
コンクリート 釘 打ち 機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新89件の「コンクリート 釘 打ち 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート釘打ち機 マックス」、「ガス式 鋲打機」、「コンクリート ガン」などの商品も取り扱っております。
エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み!
高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。
19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。
バッテリ切れお知らせランプ。
2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品
バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4
質量(kg)
3.7(ガス缶・バッテリ含む)
線径(Φmm)
2.6~3.1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
315×108×390
使用燃料
専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶)
バッテリー容量(Ah)
1.0
バッテリー電圧(V)
7.2
充電時間(分)
約30
適合バッテリー
BL7010(打込み本数:約4000本/1充電)
ピン長さ(mm)
(コンクリートピン)19~40
装填数
ピン20本(2連×10本)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備
材質/仕上
鉄/ユニクローム
適合材
コンクリート
下穴やアンカーが不要のコンクリートピンを打ち込む際の専用工具です。
用途コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや水切りなどの軽量物の取り付け
長さ(mm)
160
トラスコ品番
311-2161
質量(g)
200
適合材
コンクリート
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
常圧釘打機
多才、内装・下地対応50mm釘打機
切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。
2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
パワフル&低反動!高硬度コンクリートにも(19mmまで)。スリムコンタクトアーム。19mm幅ランナにも対応。幅の狭い材料や壁際作業に対応。縦置きマガジン。壁際のランナ留めも快適。
仕様
打込み深さ調整、トリガロック付、細径ノーズ
付属品
ノーズアダプタ(透明:一般用/黒:幅の狭い材料用 各2個)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)
2.1
使用ホース内径(Φmm)
4.0以上
使用釘(mm)
コンクリートピン:19、22、25
釘装てん数(本)
100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
1.18~2.26[12~23]
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。
用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。
付属品
充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチ
トラスコ品番
179-4261
質量(kg)
3.7
アズワン品番
64-5037-79
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
376×123×328(電池パック装着時)
装填数
ネイル/22本
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)
6.3×2.6/3.0×13~38
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
用途コンクリートへの木材の取り付け
頭部径(Φmm)
5.6
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
形状
スムース
表面処理
ユニクロメッキ
「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
ネイル装填本数
100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×79×226
バッテリー
リチウムイオン
高圧釘打機
火薬不要で施工コストを低減。
22~52mmのコンクリートピン、32~65mmのコンクリート釘・鋼板釘が使用できます。
用途コンクリート、鋼板4.5mm厚まで
仕様
直プラシート連結釘。単発打専用(DSバルブ)。フリープラグ付。フック付
付属品
保護メガネ。アタッチメントB。アタッチメントC。ポンチ06。ジェットオイラ(油入)。キャリングケース。アタッチメントA(装備品)
質量(kg)
2.9
安全装置
メカニカル方式(DS)、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])
1.47~2.45(15~25)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
400×85×315
使用エアコンプレッサ
マックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホース
(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
コンプレッサー不要なガス式鋲打ち機です。
用途軽量間仕切りなどの取付に。
付属品
バッテリー、充電器、充電用アダプター、保護メガネ、ポンチ
トラスコ品番
578-5270
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。
用途コンクリート用ピン
材質/仕上
鉄/ユニクローム
適合材
コンクリート
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。
材質
鉄
仕上
光沢メッキ
頭部
平頭
コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。
形状
スムース
線径(Φmm)
2.5
表面処理
ユニクロメッキ
頭部径(Φmm)
5.6
穴あけ・アンカー不要!!打ち込むだけの簡単作業。
コンクリートピン用ホルダーを使用しハンマーで簡単に打ち込めます。
ACP-2はサドル等の部材に厚みがある場合に有効です。
先端部は着磁してありますのでコンクリートピンが落ちません。
適合材
コンクリート
頭部径(Φmm)
5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
材質
硬鋼線材
ねじ頭径(mm)
5.5
連結方式
プラシート
胴部形状
普通
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
打ち込むと飛散し易い連結材を使用しているため、鋲頭と相手材の「ツライチ」が必要な用途に最適。
用途一般コンクリート/仕上用
セット内容
専用ガス缶1本、ピン1000本(1連10本×100連)
長さ(mm)
38
頭径(Φmm)
6
胴径(Φmm)
2.8
圧縮強度(N/mm2)
25程度まで(コンクリートピン)
1セット
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷