コンクリートサドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
140件の「コンクリートサドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートステップル」、「コンクリート ケーブル固定」、「コンクリート 固定」などの商品も取り扱っております。
打込み式 適合配線:DV 1.2mm×2心 入数:10 付属品:止めピン付
1個
570 税込627
当日出荷

VVFケーブル・同軸ケーブルのどちらにもピッタリ適合する兼用タイプです。 コンクリート・ブロック壁に直接打ち込めます。(下穴加工一切不要) 強じんな特殊ピン付!簡単に打ち込め、ガッチリ固定します。 打ち込みがラクな2本ピン!
種類 樹脂ケース入
1箱(50個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打込み式 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:6 付属品:止めピン付
1個
570 税込627
当日出荷


用途電線支持用 仕様 VVF・同軸ケーブル兼用 適合電線 1.6/2.0×2C・3C-2V
1セット(5個)
489 税込538
3日以内出荷

打込み式 適合配線:アンテナ線5C 入数:8 付属品:止めピン付
1個
617 税込679
当日出荷

下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。
用途コンクリート用ピン 材質/仕上 鉄/ユニクローム 適合材 コンクリート
1袋(8個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでスマートな配管仕上がり。 サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。 縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。 プラグボルトはセットで入っています。 横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
引抜強度(N[kgf]) 最大4400(450)
1箱(10個)ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途電線支持用 仕様 VVF・同軸ケーブル兼用 適合電線 1.6・2.0×3C・5C-FV用
1セット(5個)
519 税込571
3日以内出荷

仕様 付属アンカー/M6 付属品 脱落防止なべ(SUS)M4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべ(SUS)M5×8(42・51以上×1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(36・39以下×1本)、プラグボルト(SUS)M6×50(42・51以上×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35 材質 ステンレス 寸法W1(mm) 33 寸法W2(mm) 24 寸法t1(mm) (サドル部)2 寸法t2(mm) (ベース部)2
1箱(10個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

釘と電線固定用クリップがセットされているため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。狭所での作業性に優れています。ALCにも使用可能。樹脂性サドルクリップ
用途木材、ALCへの配管留め付けに。 材質 ポリプロピレン(PP)+スチール 2018年トラスコ掲載ページ 2 0569
1セット(100個)
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 ねじ径 M4 直径(mm) 4 下穴径(Φmm) 3.5 付属品 振動用ドリル×1本(B3.5×85) 種別 ねじ固定式 材質/仕上 鉄/シルバーメッキ 被削材 コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状 座付
1パック(150本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 BMC30テープ剥離紙色は、白色です。
材質 66ナイロン 仕様 (使用インシュロックタイ) MSタイ/T18S、T18R、T30R、T40S、ABタイ/AB80、AB100、AB150 寸法H(mm) 6.5 寸法A(mm) 28 寸法F(mm) 20 寸法D(Φmm) 4.2 寸法E(mm) 1.6 寸法B(mm) 28 寸法C(mm) 5.5 最大静荷重N(kg) 最大12.7(1.3)/個
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。 配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。 呼径d(mm) 4 下穴径(Φmm) 3.4 材質 ステンレス(SUS410) 適合材 コンクリート・ブロック・木材 適合ドライバー プラスNo.2
1パック(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘と電線固定用クリップがセットされているため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。狭所での作業性に優れています。ALCにも使用可能。樹脂性サドルクリップ
用途木材、ALCへの配管留め付けに。 材質 ポリプロピレン(PP)+スチール 2018年トラスコ掲載ページ 2 0569
1セット(100個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル グレー 寸法G(mm) 0.5以上
1箱(100本)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50個)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネジ止め式 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:15
1個
264 税込290
4日以内出荷

アンテナケーブルやLANケーブルを壁など固定する際に使用し、両サドルタイプに比べて傷つきにくいタイプです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 14×19×6
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)