コンクリートドリル延長のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
97件の「コンクリートドリル延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートドリル ロング」、「SDSプラスシャンク」、「ドリル延長シャフト」などの商品も取り扱っております。
1個
18,880 税込20,768
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。
材質 合金 シャンク SDSplus 適合機種 SDSプラスビット用延長アダプター
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

高所での天井への穴あけや、横打ち等に威力を発揮、お手持ちのSDSビットが超ロングビットになります。 先端部のSDSビットが差替えで、いろいろなサイズの穴あけができます(SDSビット対応サイズは6.4~14.5mm) 本体は回転専用です。(本体はSDSタイプのみ)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)SDS用 延長棒
寸法D(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アックスブレーンワンタッチ式延長棒
ワンタッチ延長棒を使用によって、立ったままの連続穴あけが可能に!
用途インサ-トドリル用ワンタッチ延長棒。 刃長(mm) 450
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

1本
8,198 税込9,018
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 303-9722 質量(g) 330 適合替刃・カッター FX、MX全サイズ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

刃物、ビットを450mm延長します。デッキプレートのインサート下穴あけや、障害物などがある場合に威力を発揮します。逆転対応、ドリルチャック部の交換が可能です。
用途高所や手元から離れた場所などの穴あけに。
1本ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDSプラスシャンクで先端に六角軸対辺6.35mmの先端工具が取り付け可能です。 SDSプラスハンマードリル対応です。
用途SDSプラスハンマードリルの先端工具の延長に 差込角(mm) 6.35
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDSシャンクハンマードリルに6.35軸ビットが装着できます。 スライドロック式で、6.35mmの先端工具を、簡単に確実にセットできます。
差込角(mm) 6.35(軸ビット) トラスコ品番 396-2628 全長(mm) 70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様 お手持ちのSDSビットが超ロングビットに!!。 先端部SDSビット差替えで色々なサイズの穴あけができます。 アンカー打込み棒も対応!!。 手持ちハンドル部でアダプターを支えることができ、作業性がアップ!! 全長…880mm 有効長…820mm 。 SDSビット対応サイズ…刃先径:6.4~14.5mm
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能向上。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 適合電動機 軽量型ハンマードリル 仕様 穿孔可能材/石材、法面 材質 刃部:超硬チップ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LENOX(レノックス)エクステンション
耐久性の向上。アーバー類は強度を増すために強化炭素鋼を使用しています。 優れたコストパフォーマンスと豊富なバリエーション。 消耗したパーツのみ交換でき、ランニングコストを消滅できます。 また様々な作業に対応する為に、多くのアクセサリーを準備しています。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番 383-1418 全長(mm) 450 質量(g) 172 ビット取付方法 引張スライド式 ビット軸対辺(mm) 6.35
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

SDSプラスビットを装着することで、天井穴あけ作業などにおいて、作業長を延長することが可能です。
用途SDSプラスビットでの天井穴あけ作業用。 トラスコ品番 160-7574 適合機種 軽量ハンマードリル 材質 本体:合金鋼 全長(mm) 1000 刃径(Φmm) 適合15.0以下
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)