コンクリートポールスタンドのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
113件の「コンクリートポールスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートスタンド」、「単管ブロック」、「ポール基礎」などの商品も取り扱っております。
本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm) 30 質量(kg) 約20 材質(本体) コンクリート サイズ(mm) 上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 ) 材質(パイプ) 塩ビ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm) 85(羽子板) 材質 コンクリート/鉄 穴サイズ(mm) 上辺40×底辺30×深さ20
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック 寸法(高さH×幅W)(mm) 120×140
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

サイズ W41×D32×H31cm(パイプ部分含む) パイプ 仕様 ※61-234-4強風型ポールにはご使用になれません。 質量(kg) 約23 アズワン品番 61-7250-73 素材 本体表面
1個
10,300 税込11,330
10日以内出荷

パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番 108-0947 材質 スチール(三価クロメート処理) 質量(g) 295 内径×外径(Φmm) 28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm) 85(羽子板) 材質 コンクリート/鉄 寸法(mm) 上辺140×底辺175×高さ150 質量(kg) 8 サイズ (小)150型 穴サイズ(mm) 上辺40×底辺30×深さ20
1セット(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック 質量(kg) 4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×150×150
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。 本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質 ブロック部:モルタル。本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ 適合 (等辺山形鋼)。40×40、50×50、65×65、75×75。フランジ厚8mm以下。(長穴付きアングル)。R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
859 税込945
6日以内出荷


トーグ安全工業標識支柱台(標準型)
標識を取付けて設置することができます。※キャスター無しも製作可能です。
付属品 キャスター2個付き 質量(kg) 約30 規格 標準型 サイズ(mm) 台:幅330×奥行350×高さ150、支柱:Φ50.8×高さ1830
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合 (ダクターチャンネル)D1、D20タイプ 材質 (ブロック部)モルタル。(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼 最大積載量(kg) 250
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。 位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等 材質(ベース) 一般構造用圧延鋼材(SS400) 材質(パイプ) 一般構造用炭素鋼鋼管(STK400) 表面仕上げ 溶融亜鉛めっき(HDZ45) タキゲンコード 24578
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm) (羽子板)110 材質 コンクリート 質量(kg) 13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×200×150
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

風の強い場所には安心の30Lタイプを。水を満水まで注水していただくと30L入り、安定感があります。風の強い場所や、しっかり支えたい場合にご使用ください。
タンク容量(L) 30 適合ポール外径(Φmm) 22~25 仕様 注水式、差込口ねじ式 材質 ポリエチレン・ポリプロピレン 質量(kg) 2.35 高さ(mm) 290 内寸法(mm) (差込筒口)Φ26 縦(mm) 480 横(mm) 480
1台
4,998 税込5,498
当日出荷


べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース) アルミ鋳造物製 塗装色 ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B) 仕様 ボックスソケットACH-42付 質量(kg) 6.5 材質(ポール) 厚鋼管42 ポール径(Φmm) 47.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷