コンクリート架台ブロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
98件の「コンクリート架台ブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート アンカーブロック」、「基礎ブロック」、「エコキュート 基礎ブロック」などの商品も取り扱っております。
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック 材質 コンクリート 付属品 ボルトセット 仕様 アルミレール(アルマイト仕上げ)
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様 アルミレール(アルマイト仕上) 付属品 ドブボルト付 幅(mm) 130 高さ(mm) 120
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ M10タイプ 仕様 ロックレール付き 材質(レール) アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質 コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。 持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。
材質 ブロック部:コンクリート 質量(kg) 19.5
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。 本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質 ブロック部:モルタル。本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ 適合 (等辺山形鋼)。40×40、50×50、65×65、75×75。フランジ厚8mm以下。(長穴付きアングル)。R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置スペースに対応した5つのサイズバリエーション 各メーカーアンカーピッチ対応の3サイズ エコ楽プレート(SP・MP・LP)で角型・薄型、設置可能
用途エコ楽ブロック 幅(mm) 180 高さ(mm) 120
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック 質量(kg) 4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×150×150
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質 コンクリート 質量(kg) 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×60
1セット(2枚)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm) 85(羽子板) 材質 コンクリート/鉄 穴サイズ(mm) 上辺40×底辺30×深さ20
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 付属品 ボルト無し 仕様 ステンレスレール 高さ(mm) 120 幅(mm) 130
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック 付属品 ボルトセット付 仕様 アルミレール(アルマイト仕上) 高さ(mm) 70 幅(mm) 80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。 持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。 吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。
用途寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。 材質 (ブロック部)レジンコンクリート 質量(kg) 約17 深さ(mm) (インサート)25 適合ボルト径 M10
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様 アルミレール(アルマイト仕上) 付属品 ドブボルト付 幅(mm) 110 高さ(mm) 100
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック 寸法(高さH×幅W)(mm) 120×140
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質 PVC(塩化ビニル)
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm) 30 質量(kg) 約20 材質(本体) コンクリート サイズ(mm) 上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 ) 材質(パイプ) 塩ビ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。 質量(kg) 約7.8(1個あたり) タイプ 150型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×150×150
1セット(2個)
999 税込1,099
6日以内出荷

ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
用途関連部材
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)