コンクリート柱 寸法のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
159件の「コンクリート柱 寸法」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート製杭」、「コンクリート柱」、「コン柱」などの商品も取り扱っております。
タキロンシーアイレジコン製水栓柱 下出し
断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。 剛性が高く、使用時の安定が優れています。
材質 レジンコンクリート、保温材:発泡ウレタン、給水管:VP、外筒:みかげ調レジンコンクリート、エンドキャップ:PVC 幅(mm) 74 奥行(mm) 74 配管接続方向 下出し
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
材質 ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm) 85(羽子板) 材質 コンクリート/鉄 穴サイズ(mm) 上辺40×底辺30×深さ20
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タキロンシーアイレジコン製水栓柱 前出し
断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。 剛性が高く、使用時の安定が優れています。
材質 レジンコンクリート 幅(mm) 74 奥行(mm) 76 配管接続方向 前出し 保温材 発泡ウレタン、給水管
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。 頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質 レジンコンクリート みかげ タイプ 下出しタイプ 口径(Φmm) (取出)R3/4 各種認証 JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
1本
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備 材質 本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン ミカゲ サイズ 70角 接続ねじ Rp1/2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ900ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品 給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ 材質 表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃) 1~40 アズワン品番 64-5156-64
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。 接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
用途凍結対策の水抜きに 材質 保温材:発泡ウレタン、給水管:PE紛体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン、接続部:ねじ込み 幅(mm) 87 奥行(mm) 89 配管接続方向 下出し
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ1200ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品 給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ 材質 表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃) 1~40 アズワン品番 64-5156-65
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

横給水用の水栓柱
材質 (水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)VP管 アイボリー
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。 シンプルなデザイン。 塩ビ製ですので錆びの心配がありません。 配管は下給水の塩ビ管です。
材質 HIPVC
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショート型なので邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。下給水タイプ
材質(表面) ステンレス 材質(金具) 黄銅 保護材 ウレタン 材質(給水管) HI仕様
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。 水栓柱収納の切り込み付です。
用途屋外のガーデニング、洗車などに 材質 レジンコンクリート
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下給水用の水栓柱
材質 (水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)HI管 御影
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下給水用の水栓柱
材質 (水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)VP管 アイボリー
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。 材質 充填剤:発泡ウレタン ミカゲ 寸法H(mm) 70 接続 Rp1/2 材質(キャップ) PVC 材質(外筒) PVC 材質(接続部) HI MWL13 材質(給水管) HIパイプ13
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。
材質 SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)